カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(1)
        • 水道・空調配管用工具(5)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(2)
        • カッター(4)
        • のこぎり(2)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(6)

作業工具 :「skh51」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)SKH 六角レンチ(インチねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事3mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありませんいちどに刻印できる数: 大ホルダー:10ケタ 小ホルダー:5ケタ
チューブカッターGFC-15N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-15N用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)3
4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印浦谷商事(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:文字高さ(A): 4.0mm文字幅(B): 2.7mm文字ピッチ(P): 3.7mmいちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度全長(mm)31.4寸法(mm)4呼称4.0
チューブカッターGFC-111N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-111N用替刃TRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)4
ハイス精密組合せ刻印 スペーサー 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 スペーサー浦谷商事(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度トラスコ品番293-9207RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス精密組合刻印用スペーサー 浦谷商事ハイス精密組合刻印用スペーサー浦谷商事
279税込307
1本
当日出荷
仕様空白部分として使用
ハイス精密組合せ刻印 Aセット 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印 Aセット浦谷商事(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度種別英数字刻印セット
チューブカッターGFC-325N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-325N用替刃TRUSCO
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
弦鋸の替刃FRPサイディング SK11弦鋸の替刃FRPサイディングSK11
699税込769
1パック(2枚)
当日出荷
FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事ハイス精密組合せ刻印浦谷商事
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高速度鋼(SKH51)
HS・グリッパー(スクエアタイプ) FairlaneHS・グリッパー(スクエアタイプ)Fairlane
3,598税込3,958
1個
当日出荷
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
HS・グリッパー(ラウンドタイプ) FairlaneHS・グリッパー(ラウンドタイプ)Fairlane
2,698税込2,968
1個
当日出荷
表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用) H&HH&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用)H&H
689税込758
1個
翌日出荷
お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
用途ステンレス用材質SKH-51全長(mm)250山数24山
パイプリーマー PIPR 大洋ツールパイプリーマー PIPR大洋ツール
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
1/16テーパーで、テーパーガスタップ下穴仕上げに使用します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃 アークランズスペアブレード パイプカッターSP-2用替刃アークランズ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
用途パイプカッターSP-2用替刃材質本体:HSS、SKH9(SKH51)シルバー本体本体JAN(ステンパイプカッターSP-2):4904781265077素材HSS入数2枚
柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 60°タイプFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 45°タイプFKD(フクダ精工)
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 45°タイプFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工)柄付アングルカッター 60°タイプFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途被削材:一般金属。材質高速度鋼(SKH51)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

skh51特集
おすすめ人気ランキング
作業工具