カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(106)
- アルミ(184)
- ガラス(23)
- ゴム(272)
- シリコン(34)
- スチール(1,002)
- ステンレス(4,500)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(82)
- 塩化ビニール(PVC)(1,480)
- 木(16)
- 樹脂(1,327)
- 紙(1)
- 銅(177)
- 鋳鉄(1,428)
- 青銅(1,636)
- 黄銅(真鍮)(2,571)
ブランド
- モノタロウ(186)
- エスコ(3,503)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(913)
- セキスイ(856)
- オンダ製作所(813)
- 日栄インテック(557)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

これカモ エアコン用 消音バルブ (ポコポコ音解消 防臭・防虫効果 取付簡単 工事不要)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。 外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。 逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。材質(本体)アクリル樹脂エラストマーアズワン品番64-5152-02
ZD 白 異径ソケット (バンド付)
リケン(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から11日以内出荷材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座 HIVP用 ブルー
アカギ(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から9日以内出荷材質ポリプロピレン寸法H(mm)3寸法t(mm)5寸法E(mm)19寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
PVCボールバルブ 接着式
カクダイ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷農水産業などの配管に適しています。用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
チーズ エスロコートLX継手
セキスイ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
ねじ込みフランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台
桃陽電線¥1,698税込¥1,8681セット(4個)当日出荷抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ
オンダ製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレックスマスターカップリング
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
新ガスソフトコード
十川ゴム(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から4日以内出荷●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。使用ガス都市ガスJIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等
WJ2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653最高許容圧力(MPa)1.75
町野式カップリング メス×異径内ネジ
報商製作所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース