カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(106)
- アルミ(184)
- ガラス(23)
- ゴム(272)
- シリコン(34)
- スチール(1,002)
- ステンレス(4,506)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(82)
- 塩化ビニール(PVC)(1,466)
- 木(16)
- 本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)(1)
- 樹脂(1,313)
- 紙(1)
- 金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM(1)
- 銅(177)
- 鋳鉄(1,427)
- 青銅(1,617)
- 黄銅(真鍮)(2,567)
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,504)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
平行ニップル
オンダ製作所¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷平行おねじ(Gねじ)。配管や機器への接続に使用します。OS-378M-Sは日本水道協会認証登録品。材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
シャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷高級感のあるメッキシャワヘッド ノーマル水流であるが節水構造になっています。 節水効果:25% シャワホース:1.6M シャワアダプター3付材質ABS色シルバーホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)
大阪ラセン管工業(ORK)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥139~税込¥153~1枚当日出荷から7日以内出荷適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3個)当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。用途キッチン・台所材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5154-11商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
樹脂ネット付防虫目皿
ミヤコ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5150-96上径×下径×高さ(mm)135×113×85
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。材質スチールトラスコ品番442-1833質量(g)360タイプ右長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル 1
TBC(タブチ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番812-8042材質ステンレス形状ニップル質量(g)102種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
万能ロータンクボールタップ(スリムタップ)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅接続口径G1/2使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)
桑名金属工業(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
エコ泡沫金具
カクダイ(13件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース