絞り込み
呼び径(A)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

42,634件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4 日本電興

    ナノバブル発生キット 日本製 全自動洗濯機用 ネジサイズG3/4

    日本電興
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機に取り付けるだけでナノバブル洗濯機にグレードアップ。タテ型・ドラム式どちらにも取付可能。お使いの全自動洗濯機と給水ホースの間に簡単接続!。微細な大量の泡が繊維の奥まで洗浄し汚れをキレイに落とす。Yシャツの黄ばみなども洗うたびに徐々にキレイに!。洗濯槽の裏側の汚れやヌメリ・黒カビなどを洗濯するたびに徐々に洗い落とす。最低使用水圧:0.1MPa。耐熱温度:50度。ネジサイズ:G3/4。コア意匠登録:第1654446号。コア特許取得:特許第7042013号。平均粒径94.5nm、最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
    用途洗濯の洗浄力アップに。タテ型 ドラム式 全自動洗濯機 取付簡単 洗浄力 微細粒子 Yシャツ黄ばみ 洗濯槽ヌメリ 黒カビ材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.9
  • 貼るだけどこでもミラー ヒラカワ

    貼るだけどこでもミラー

    ヒラカワ
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    鏡が欲しい場所に貼るだけ!軽くて 割れないので、お子様の衝突や地震などの災害時にも割れる危険がありません。付属の両面テープで貼り付けるだけ。1枚でも使えて3枚を合わせて姿見にも!トイレや玄関・リビングなど欲しい場所に簡単に取り付けできます。
    用途粘着 鏡 ミラー 化粧鏡材質アクリル厚さ(mm)約2寸法(cm)約30×30(1枚あたり)
  • 銅管 エスコ

    銅管

    エスコ
    3,650税込4,015
    1組(2本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
    規格銅管:C1220T全長(m)2肉厚(mm)1
  • 洗濯機台キャスター付き トライメイト

    洗濯機台キャスター付き

    トライメイト
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
    用途洗濯機の移動などに仕様キャリー360°回転付属品水平レベル 防振パッド寸法(mm)640×640×120質量(g)3500耐荷重(kg)約120
  • ハヤウマWNF(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWNF(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式SP吊タン無し アカギ

    組式SP吊タン無し

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき アカギ

    ハヤウマ万能L型 ユニクロめっき

    アカギ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    片面穴(釘穴付)タイプ。
    材質/仕上ユニクロめっきボルト穴径(Φmm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅) Tハンドル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーヘッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
    用途浴室のシャワーヘッドとして。幅(mm)70メタリック高さ(mm)187質量(g)170奥行(mm)121接続部ねじG1/2止水スイッチなし水流切替×
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • VU継手インスリーブソケット 東栄管機

    VU継手インスリーブソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • 掃除口スリーブ式 東栄管機

    掃除口スリーブ式

    東栄管機(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
    用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
  • スライドシャワーフック RELIANCE(リラインス)

    スライドシャワーフック

    RELIANCE(リラインス)(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
    仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂ハンガー:グレー取付方式スライドバー取付寸法(Φmm)30用表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無角度調節×
  • ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    639税込703
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ

    ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
    用途タンクや容器の排出用として形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • DV90°チーズ Aron(アロン化成)

    DV90°チーズ

    Aron(アロン化成)(7件のレビュー)
    81税込89
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • TOTO  パッキン TOTO

    TOTO パッキン

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水トラップ (排水口 115ミリ 取替)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)212(238)材質(本体)PPねじ径G2、G1-1/2寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212)外径(Φmm)115使用温度(℃)1~60ねじの呼び(取付)40、50アズワン品番64-5154-95
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    用途TOTO製ノンライジング用仕様ビス付材質ポリアセタール
  • ヘルールストレーナー カクダイ

    ヘルールストレーナー

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
    材質Si、SUS304、SUS316L形状ヘルール
  • クロス型ホース継手 ノールマ

    クロス型ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • U三角パッキン 11/4吋用 SUGICO(スギコ)

    U三角パッキン 11/4吋用

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    適合1 1/4インチ用
  • バスゴム栓用ボールチェーン KVK

    バスゴム栓用ボールチェーン

    KVK(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    4.5Φ玉、両端リング付き
    寸法L(mm)670仕様4.5Φ玉、両端リング付
  • 片ナットエルボ(短) メッキ有 KVK

    片ナットエルボ(短) メッキ有

    KVK(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
  • 屋外ホース接続ノズル付二口水栓 KVK

    屋外ホース接続ノズル付二口水栓

    KVK(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
  • トラップ用ジャバラ カクダイ

    トラップ用ジャバラ

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途4346ジャバラSトラップ補修用呼び32材質ABS、PVC、PP形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PPパイプ形状Sトラップ
  • ソフトクリーナー(フリーサイズ) カクダイ

    ソフトクリーナー(フリーサイズ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    水栓の先端直径15~22ミリに取付けできます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
    使用温度(℃)1~40適合径(Φmm)(先端)15~22
  • フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
  • HI-LAカップリング  オスアダプター リケン

    HI-LAカップリング オスアダプター

    リケン(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水道、ガス、温水(コート品除く)、油などの配管。仕様ゴムパッキン付、日本水道協会認証登録品材質可鍛鋳鉄(FCMB)形状オスアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス、温水適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Sパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途金属製Sトラップ用形状Sパイプパイプ形状Sパイプ
  • 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
  • 600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 外、内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 外、内ネジ型

    アソー(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 【切売り】  LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材