カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(106)
- アルミ(184)
- ガラス(23)
- ゴム(272)
- シリコン(34)
- スチール(1,002)
- ステンレス(4,506)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(82)
- 塩化ビニール(PVC)(1,466)
- 木(16)
- 本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)(1)
- 樹脂(1,313)
- 紙(1)
- 金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM(1)
- 銅(177)
- 鋳鉄(1,427)
- 青銅(1,617)
- 黄銅(真鍮)(2,567)
ブランド
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,504)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
ボールバルブ ドレン型 小型 アングルタイプ
(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。用途タンクや容器の排出用として形状アングル色赤材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
ガオナ シンク用 排水口のゴミ受け (ステンレス製 排水皿 )
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷キッチンシンク用のゴミ受けです。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型
ガオナ シンク用 菊割れ 排水口のフタ (適合サイズ145mm ゴミを隠す 丈夫)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。用途台所パーツ(補修・交換用)材質スチレンゴム厚さ(mm)17適合内径(Φmm)145.5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17アズワン品番64-5153-74
平行20X13ブッシング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
バキュームブレーカー(フラッシュバルブ補修用、水道水・再生水共用)
TOTO(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷接続ねじW40山16主な用途フラッシュバルブ補修用適合流体水道水、再生水共用
節水泡沫アダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水はねを抑え節水効果があります。付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
洗濯機用防振かさ上げ台
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)150(4個使用時)商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
透明TS継手 エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
洗濯機用ニップル
カクダイ(16件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個当日出荷チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応
PE継手S型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
洗濯機排水ホース(L型)
カクダイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.93ホース長さ(mm)930
三方継手 ステンレス304
築地製作所¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。 配管としての範囲が広くなります。 材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。 価格的にも使用利点から安価になっております。材質ステンレス304形状三方継手RoHS指令(10物質対応)対応
SFRT型 ステンレス異径チーズ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ネジなし鋼管用・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)色乳白色(半透明)形状キャップ
町野式カップリング メス×異径竹の子
報商製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。異径サイズは、異なったサイズを接続できる便利な媒介です。形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オスメスセット
報商製作所(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1組当日出荷から5日以内出荷町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 パッキンはUパッキンが入っており(女側のみ)、内部に水が満たされる事により膨張し止水します。用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥489~税込¥538~1枚当日出荷から4日以内出荷適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1枚当日出荷無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット厚さ(mm)3材質ノンアスジョイントシート使用流体水系・油系などの一般配管寸法(縦×横)(mm)2540×3810(最大)pH46123最高使用温度(℃)水系流体150、油系流体150、ガス系流体150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5-1.7耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:2適合流体水・海水・熱水柔軟性F≦12(No-Break)圧縮率(%)46220復元率(%)40Min呼び圧力10K
ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ネジ径(本体側)G1/2アズワン品番64-5151-09止水スイッチなし水流切替○
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース