絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

42,920件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水弁 TOTO排水弁TOTO(64件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
保温テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
鉄ソケット (PSねじ 溶接用) ヤマイチ鉄ソケット (PSねじ 溶接用)ヤマイチ(11件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(25件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
定着カラー フカガワ定着カラーフカガワ(30件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックスエアロフレックスチューブ背割れタイプエアロフレックス
529税込582
1本
3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ソケット HI給水栓用 モノタロウソケット HI給水栓用モノタロウ(9件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(34件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプガイド式
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
排水ジャバラホース 口元なし モノタロウ排水ジャバラホース 口元なしモノタロウ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5
T足 アカギT足アカギ(17件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
Sパイプ カクダイSパイプカクダイ(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状長方形
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
水栓泡沫器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓泡沫器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部水はねを抑えます。
材質黄銅接続ねじM22×1.25
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
JIS 鉄ソケット(黒) イシジマJIS 鉄ソケット(黒)イシジマ
239税込263
1個
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いエルボねじの種類PTネジ
黒 長ニップル 吉年黒 長ニップル吉年(32件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)SPジョイント(オネジ)TBC(タブチ)(26件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウブラインドフランジ 10K ステンレス製モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材