配管・水廻り設備部材 :「配管漏れ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状カップリング 種類メカニカル継手 常用圧力(MPa)1.6 使用流体水、温水、空気、薬品 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。
材質PP、ABS 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6502-72 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 適合配管VP50・VU50
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
用途トラップ直接配管用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)58 寸法D2(mm)66 ホース内径(Φmm)58 寸法L3(mm)45 寸法L4(mm)40 寸法D3(mm)50.8 寸法D4(mm)59.8
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他 規格10K 寸法t(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止 種別うず巻き形ガスケット 材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304 種類クリーンタイト
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止 種別うず巻き形ガスケット 材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304 種類クリーンタイト 呼び圧力10K
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋アルチタイト漏れ検査治具
配管接続部分の漏れ検査に使用する治具です。
用途工具/防火キット/バンド
1セット(2個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法L1(mm)120 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)63.5
1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ソケット クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体水・エアー 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スプリング)SUS316 バルブ種類チェックバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
材質(本体)SUS304
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイレオ角型防水皿
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用 材質SUS304
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。
材質(本体)耐熱樹脂
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途温泉海水 防水層貫通部分配管用 材質チタン
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクノテックエルボL
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
グレー 材質エラストマー
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)3 伸び(%)300 材質(テープ)シリコン 耐寒耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(N/mm2)5 防水性吸水率3%以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 動画あり
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン グレー 材質(テープ)シリコーン
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクト。 接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。 密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。 配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)SCS 形式直動式 寸法L(mm)195 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES 穴径(Φmm)(ビス)5 取付穴径(Φmm)160 アズワン品番64-6496-05
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分 材質ABS 接続VU50・VP50 仕様封水深/50mm 適合配管VU50・VP50
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T.Eトラップ テクノブラック テクノテック 動画あり
排水トラップにも「テクノブラック(TM)」が登場!本体が透明の為、排水管との接着部分の目視が可能です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。
その他【接続管】VU50・VP50
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続R(オス)×Rc(メス) 最高許容圧力(MPa)1.96 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大弁口でゴミ・スケール障害を防止 配管したまま、部品交換が可能で保守が容易 蒸気漏れが少なく、耐久性にすぐれた球形ボール弁採用
用途暖房用ラジエーター・コンベクター・ベースボードヒーター・ユニットヒーターなど 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 使用温度範囲(℃)144 接続入口:ねじ込みR(PT)、出口:ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)144
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器 分類バキュームブレーカ 呼び径(A)20(3/4) 端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ 材質(本体)CAC406 適合流体水・温水 耐圧(MPa)水圧にて1.75 流体温度(℃)5~90 取付方式鉛直から5°以内の正立取付 ストレーナー40メッシュ 材質(ディスク)EPDM・C3604 仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上 使用圧力範囲(MPa)1.0以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット 使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状テストプラグ 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります