カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(233)
        • 継手・パイプ(234)
        • バルブ(44)
        • 吊・支持金具(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(21)

配管・水廻り設備部材 :「20a 蛇口」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)カップリング付横水栓INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
自在水栓 INAX(LIXIL)自在水栓INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
屋外ホース接続ニップル付横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付横水栓KVK(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
自在水栓 カクダイ自在水栓カクダイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓上部パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
用途水栓上部からの水モレ補修用
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
水栓ゴムパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ゴムパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
259税込285
1個(5個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高使用温度(℃)80
平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行20X13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
エフ-1 ソケット TBC(タブチ)エフ-1 ソケットTBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
シーリングプレート アカギシーリングプレートアカギ(2件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から4日以内出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるクロームめっき処理仕上。
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(おねじ)×R
キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)キャップナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)20×13アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
779税込857
1個
当日出荷
パッキン付
材質黄銅形状アダプター種類ねじ込み継手パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンシーリングプレート アカギステンシーリングプレートアカギ(3件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から6日以内出荷
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。 光沢のあるステンレス色。 SUS430製。
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランドTS 伸縮継手(射出成型ユニオン)ノーブランド(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状伸縮継手
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,760税込1,936
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキ用パッキン(ノンアスベスト) リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト)リビラック(43件のレビュー)
819税込901
1袋(50枚)
当日出荷
材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80商品タイプ
ナット付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
給水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格および同等品に適合。
適合JISおよび同等品に適合。
ストレートボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレートボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100接続G×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ホースカラン先 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホースカラン先SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
欠品中
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099特価
1個
当日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材