カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(7)
        • 継手・パイプ(19)
        • バルブ(6)
        • 吊・支持金具(1)
        • パッキン類(5)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)

配管・水廻り設備部材 :「CL1」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業

    KCL型単式ロータリージョイント

    昭和技研工業(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • 60-135mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ

    60-135mmレベル調整バンド(VU管用)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    パイプを押し込むだけの簡単施工
    用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(135)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)60/135
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)15エスコ品番EA351CL-15厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)10エスコ品番EA351CL-10厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)150エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • フレキパイプ(被覆付) エスコ

    フレキパイプ(被覆付)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易。被覆材に耐候性を付与しており、屋外配管が可能。埋設不可。
    エスコ品番EA424CL-13材質SUS316L長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~95呼び径(mm)16最小曲げ半径(mm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)0.75谷径(mm)13(パイプ)内径(mm)【パイプ】12.4
  • 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)125エスコ品番EA351CL-125厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)100エスコ品番EA351CL-100厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
  • #16 キャップ(2個) エスコ

    #16 キャップ(2個)

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CL-16A形状キャップ
  • チーズユニオン エスコ

    チーズユニオン

    エスコ
    4,640税込5,104
    1個
    翌日出荷
    耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
    材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600メーカーアオイRoHS指令(10物質対応)対応
  • #13 キャップ(2個) エスコ

    #13 キャップ(2個)

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CL-13A形状キャップ
  • R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製) エスコ

    R 3/8"x12mmx12mm ユニオン(T型/ステンレス製)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプ外径(Φmm)12
  • 混合栓 エスコ

    混合栓

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
  • 戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • スポットカバー 平面エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 平面エルボ

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • 循環金具 曲ろう付 ミヤコ

    循環金具 曲ろう付

    ミヤコ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。一人施工用フック棒付なので一人でも施工ができます。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質黄銅製
  • スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所

    スポットカバー キャップ(大)

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 長ネジツギタシソケット ミヤコ

    長ネジツギタシソケット

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    穴が小さくてツギタシソケットが入らない場合に便利です。ネジ部が長くなっており壁や床の穴径を変えることなく接続が可能です。ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質黄銅製形状ソケット
  • 戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型 ベン

    戸別給水用減圧弁(止水栓付)(水・温水用)RD-45SUN型

    ベン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)、RD-45SUN型Pの場合はさらにユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)付属【ネームプレート】赤材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ(ユニオン継手)材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業

    パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL

    昭和技研工業
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    NCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    33,980税込37,378
    1個
    12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所

    WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式

    オンダ製作所
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。・壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続が可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズR3/4
  • おしりノズル先端 INAX(LIXIL)

    おしりノズル先端

    INAX(LIXIL)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ビデノズル先端 INAX(LIXIL)

    ビデノズル先端

    INAX(LIXIL)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • エスロン クリーン継手 45°エルボ 150 セキスイ

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 150

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5832質量(kg)3
  • エスロン クリーン継手 45°エルボ 100 セキスイ

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 100

    セキスイ
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5833質量(kg)1
  • エスロン クリーン継手 45°エルボ 125 セキスイ

    エスロン クリーン継手 45°エルボ 125

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ45°材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5834質量(kg)2
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
    用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)145質量(g)1500奥行(mm)148
  • シングル混合栓用分岐アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル混合栓用分岐アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
    用途シングル混合栓の分岐として適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60幅(mm)50高さ(mm)100質量(g)1200奥行(mm)148
  • はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ INAX(LIXIL)

    はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480タイプオーバーカウンター式容量(L)7.5
  • 自動溶接用継手(ロングタイプ) 同径ティー キッツエスシーティー

    自動溶接用継手(ロングタイプ) 同径ティー

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。同径ティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 自動溶接用継手(ロングタイプ) 90°エルボ キッツエスシーティー

    自動溶接用継手(ロングタイプ) 90°エルボ

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。90°エルボRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 自動溶接用継手(ロングタイプ) 異寸ティー キッツエスシーティー

    自動溶接用継手(ロングタイプ) 異寸ティー

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。異寸ティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 自動溶接用継手(ロングタイプ) レジューサー キッツエスシーティー

    自動溶接用継手(ロングタイプ) レジューサー

    キッツエスシーティー
    1個
    欠品中
    用途自動溶接用継手(ロングタイプ)。レジューサーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

cl105d特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材