カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(13)
        • 継手・パイプ(7)
        • 吊・支持金具(1)
        • ガス配管部材(2)

配管・水廻り設備部材 :「SC6」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)

    エコフルシャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
    取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
  • サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所

    サンフレキROBO用センター止めサドル

    三桂製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
  • TS継手 キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS継手 キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)JIS規格JIS K6743
  • エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応 セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応

    セキスイ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    形状EFスクリュージョイントオネジソケットコア内蔵バルブ対応
  • ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ポリブデンパイプ(5mm厚)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
  • らく楽パイプ(保温材なし) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温材なし)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    15,980税込17,578
    1巻(60m)
    4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
  • らく楽コルゲートパイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽コルゲートパイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1巻(60m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上
    材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
  • メタリックシャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    メタリックシャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
    用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
  • らく楽パイプ(保温厚5mm) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    らく楽パイプ(保温厚5mm)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    25,980税込28,578
    1巻(60m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。
    材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778長さ(m)30
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)

    アイエス工業所
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • 長尺照明カバーサイド開口なし INAX(LIXIL)

    長尺照明カバーサイド開口なし

    INAX(LIXIL)
    4,498税込4,948
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 散水板 INAX(LIXIL)

    散水板

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シャワーホース(メタル) INAX(LIXIL)

    シャワーホース(メタル)

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタル取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
  • ヘッダー 前澤給装工業

    ヘッダー

    前澤給装工業
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻り
  • インテリア・バーIタイプ TOTO

    インテリア・バーIタイプ

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
  • インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm) TOTO

    インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm)

    TOTO
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ握り径(Φmm)32
  • 可動式手すり はね上げ・ロック付 TOTO

    可動式手すり はね上げ・ロック付

    TOTO
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
  • メタル調シルバーホース INAX(LIXIL)

    メタル調シルバーホース

    INAX(LIXIL)
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • 吐水口ASSY INAX(LIXIL)

    吐水口ASSY

    INAX(LIXIL)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
  • Uヘッダー 三菱ケミカルインフラテック

    Uヘッダー

    三菱ケミカルインフラテック
    13,980税込15,378
    1袋
    7日以内出荷
    用途暖房配管の高温の往き・戻りに使用するヘッダーで接続口はUCCHクリップBを使用

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sc650特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材