カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(22)
- 継手・パイプ(8)
- バルブ(3)
- 吊・支持金具(1)
- パッキン類(2)
- ガス配管部材(2)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- TOTO(3)
- キッツエスシーティー(3)
- セキスイ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- シナネン(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- イハラサイエンス(1)
- 三桂製作所(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 三菱ケミカルインフラテック(1)
- アイエス工業所(1)
- 前澤給装工業(1)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「SC6」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

水まわりワンタッチすき間カバー(すきまパッキン)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷洗濯機防水パンと壁や巾木のすき間に差し込むだけで、気になる水しぶきやほこりをブロックできます。 取り付けは差し込むだけの簡単施工。 ビスや接着剤、両面テープ、コーキング等を使用しないので外しても穴や、接着汚れも心配ありません。 素材はエラストマーという柔らかい樹脂を使用していますので専用工具を必要とせず、カッターやハサミで簡単に切断できます。 差し込み部分は特殊な構造になっており、すき間にピッタリフィットし、抜けにくい構造になっています。 2~20ミリのすき間の対応できます。 汚れたらすぐに外して水洗いが出来ます。 洗濯機防水パンだけでなく、洗面台やキッチンの流し台、パソコンの配線のすき間のほこり防止など様々な場面に使用できます。 コーナー用のシールが付属されていますので接合部分もしっかりガードすることができます。付属品コーナー用シール付材質エラストマー長さ(mm)640寸法(幅W×高さH)(mm)37×35適合すきま(mm)2~20
エコフルシャワーヘッド
INAX(LIXIL)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
TS継手 キャップ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥929税込¥1,0221個当日出荷耐食性、耐薬品性に優れた継手です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)JIS規格JIS K6743
ベストレイ 防水パン RS用 スタンドカバー60
シナネン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6060用部品のスタンドカバーです。仕様スタンドカバー色ホワイト対応(防水パン品番)RS-6060W
シャワーヘッド+ホースセット
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。仕様止水スイッチ:なし材質(ホース)樹脂製止水スイッチなし水流切替×
エスロハイパーAW 継手 EFスクリュージョイント オネジソケット コア内蔵バルブ対応
セキスイ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷形状EFスクリュージョイントオネジソケットコア内蔵バルブ対応
ベストレイ 防水パン RS用 スタンドカバー60
シナネン¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷マルチライトタイプ洗濯機防水パンRS-6464用部品のスタンドカバーです。仕様スタンドカバー色モノトーンホワイト対応(防水パン品番)RS-6464MW
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調シルバーホース(樹脂製)/スイッチ付エコフルシャワー)
INAX(LIXIL)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管厚さT(mm)5適合規格JIS K6778/6792
らく楽パイプ(保温材なし)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1巻(60m)4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
らく楽コルゲートパイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781巻(60m)3日以内出荷から4日以内出荷巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。 1:施工性 巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています! 2:直進性 直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。 3:めくり性 縮みやすく容易に戻る 4:意匠性 見切り部の見栄え向上 5:耐傷性・すべり性 固い表皮で向上材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
メタリックシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。用途浴室用のシャワーホースとして。幅(mm)1800色シルバー高さ(mm)26質量(g)529奥行(mm)26ホース長さ(m)1.8
らく楽パイプ(保温厚5mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781巻(60m)3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778長さ(m)30
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)
アイエス工業所¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷から8日以内出荷・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥27,980税込¥30,7781包(50個)10日以内出荷シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥33,980税込¥37,3781包(50個)10日以内出荷シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
シャワーヘッド+ホースセット(メタル調/スイッチ付エコフルシャワー)
INAX(LIXIL)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から10日以内出荷用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。
樹脂チューブ用ステンレス継手
イハラサイエンス¥3,998~税込¥4,398~1個18日以内出荷Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
インテリア・バーIタイプ
TOTO¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
インテリア・バーLタイプ (前出寸法65mm)
TOTO¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から8日以内出荷浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプセーフティ握り径(Φmm)32
空気圧作動式 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/自動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中低圧/ダイヤフラムバルブ/手動材質(本体)機械研磨+SUS316L最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60使用流体温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
手動270度開閉 ダイヤフラムバルブ
キッツエスシーティー1個欠品中用途低圧/ダイヤフラムバルブ/手動/KDシリーズ低コスト仕様最高使用圧力(MPa)0.98使用環境温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース