カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(155)
- 1/4(479)
- 3/8(634)
- 1/2(1,558)
- 3/4(1,631)
- 1(1,411)
- 1-1/4(1,014)
- 1-1/2(1,200)
- 2(1,283)
- 2-1/2(617)
- 3(620)
- 4(510)
- 5(339)
- 6(341)
- 8(239)
- 10(98)
- 12(82)
- 14(16)
- 16(7)
- -(10)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(23)
- アルミ(120)
- ガラス(19)
- ゴム(137)
- シリコン(5)
- スチール(83)
- ステンレス(1,421)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(146)
- 樹脂(320)
- 銅(19)
- 鋳鉄(669)
- 青銅(748)
- 黄銅(真鍮)(1,027)
接続方式
- -(11)
- TS式(20)
- その他(75)
- ねじ込み形(1,556)
- ウェハー形(112)
- カップリング(3)
- ストレート(9)
- ソケット形(33)
- ソルダー形(5)
- ダイレクト(1)
- チューブ接続(8)
- パイプ接続(4)
- フランジ形(713)
- フレアー式(4)
- ヘルール(3)
- ホース接続(37)
- ロウ付(2)
- 差込み形(18)
- 金属管接続(2)
- 銅管接続(14)
- 接続方式をもっと見る
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- エスコ(662)
- ベン(570)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(292)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(140)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
セキスイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
700G-7E 空圧バタ弁
巴バルブ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から15日以内出荷コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】
ベン(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410主な用途一般用流体温度(℃)5~55適合流体水道水材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)0.08
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール(両外ねじ型)
アソー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。両外ねじ用。形状アングル高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ
水用減圧弁ミズリー
ヨシタケ(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から4日以内出荷減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
戸別給水用減圧弁
ヨシタケ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
ステンレス三方ボールバルブ
ハマイ(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ
東洋バルヴ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)
KITZ(キッツ)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から翌々日出荷方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ)
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)
東洋バルヴ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)17使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6
スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ
ヨシタケ(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
ストレーナ
ベン¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
1インチ ユニバーサル逆止弁
エスコ(2件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321個当日出荷低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。エスコ品番EA465L-10形状ストレート全長(mm)58材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.57接続G(PF)使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エアハンドル形状ハンドル無し最大圧力(MPa)1.57バルブ逆止弁最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
電磁弁
ベン¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から翌々日出荷仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
エースボール ストレート型 内、外ネジ型
アソー(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外、内ネジ型接続Rc×G(おねじ)使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
アイグネップボールコック
アイグネップ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル
オンダ製作所¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~70使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥869~税込¥956~1個当日出荷から91日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771Bバルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,893~税込¥4,282~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)
ノーブランド¥1,770~税込¥1,947~1個6日以内出荷から12日以内出荷KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ホースニップル一体型使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
オス×メス接続 ステンレス製小口径ボールバルブ(06A~15A)
ハマイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
聴診器
テイエルブイ(TLV)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型
ベン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
新基準適合 温水機器用逃し弁 190kPaセット
ベン(4件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。付属品保温ケース(自己消火性)仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
オール鋳鉄製 片開式フートバルブ 先端フート 10Kフランジ型 レバー付
大阪継手バルブ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷フートバルブの弁座弁体部のOTV片開式は、流体の動きに瞬時に反応するシンプルな構造で流体抵抗も少なく、トラブルの心配がありません。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49接続フランジ形耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)