絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
接続方式
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: バルブ

商品豆知識

5,764件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • エースボール ストレート型 水栓型 アソー

    エースボール ストレート型 水栓型

    アソー(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイ

    オス-メス黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続R(オス)×Rc(メス)最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
  • AE7型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE7型 ボールバルブ

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100寸法L(mm)52最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub

    ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル

    Rub
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ストレーナ ST 兼工業

    ストレーナ ST

    兼工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
    材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
  • エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • AE1型 ボールバルブ オンダ製作所

    AE1型 ボールバルブ

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所

    SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • F型切替弁 ミヤコ

    F型切替弁

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
    最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央)使用温度範囲(℃)0~80材質(パッキン)NBR
  • RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】 ベン

    RP6-G 弁天 FC/SUS減圧弁【フランジ・蒸気用(0.03~0.8MPa)】

    ベン
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピストンガイド構造と、特殊シールリングの採用により、安定した制御を致します。 幅広い圧力範囲・流量域の用途に使用できます。 RP-6型は、自動ロック機構付(呼び径15~80)の手動ハンドル操作により、圧力調整が簡単です。 コンパクト設計です。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気キャップ色ハンドル色流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン

    RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • マイクロ灌水ミニバルブ セフティー3

    マイクロ灌水ミニバルブ

    セフティー3(2件のレビュー)
    769税込846
    1パック(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。チューブ途中でも水量調節ができます。点滴ノズルとしても使用可能。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2使用圧力(MPa)0.2以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×42×20適合ホース内径(Φmm)4
  • ゲートバルブロックアウト ユニット

    ゲートバルブロックアウト

    ユニット
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け簡単で確実ロック。バルブハンドルをプラスチックカバーで包み込んでしまうので、バルブを人為的に操作することができません。
    材質合成樹脂
  • ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
    形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
  • 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ)

    20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状アングル材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • チェックバルブ エスコ

    チェックバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,840税込3,124
    1個
    当日出荷
    一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
    用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動ボールバルブ フジキン

    手動ボールバルブ

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • 水道用減圧弁 KRMJ 兼工業

    水道用減圧弁 KRMJ

    兼工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
    材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
  • ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
    用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
  • 逃し弁 兼工業

    逃し弁

    兼工業(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
    材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • 316L サニタリーバタフライバルブ コンサス

    316L サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    材質(本体)ステンレス316Lバルブ種類バタフライバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所

    SVY2型ステンレス Y形ストレーナー

    オンダ製作所
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。 フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。 キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • 自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン アサヒAV

    自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン

    アサヒAV(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    適合本体VYS4UUENJ015RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切替ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    水の方向を切替えできるタイプ。
    形状横形3方向材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80接続Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボールバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ボールバルブロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
    材質ポリプロピレン
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV

    塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
  • ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
    用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等材質(本体)SUS316流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)(コニカル)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)

    ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ