絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

5,786件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁

    大和バルブ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

    大和バルブ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
  • ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ玉形弁

    大和バルブ
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ
  • 鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁 大和バルブ

    鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁

    大和バルブ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
  • ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー オンダ製作所

    ストレートミニチュアバルブ Rねじ×Rフレアー

    オンダ製作所
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80寸法L(mm)43.5呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)接続方式Rねじ×Rフレアー使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • FS型 黄銅ボールバルブ  レデューストボア RoHS指令対応 オンダ製作所

    FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • AU6型ボールバルブ オンダ製作所

    AU6型ボールバルブ

    オンダ製作所
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・油・不凍液・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランド

    KITZ製10UYA用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)

    ノーブランド
    12,916税込14,208
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,141税込1,255
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)青銅
  • ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    12,655税込13,921
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    7,234税込7,957
    1台
    9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ 10UTB 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    33,654税込37,019
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304クラス10K加工内容洗浄処理品ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    コンポボール レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)

    ONK(オーエヌ工業)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)

    S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)

    ONK(オーエヌ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
  • フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス GIACOMINI

    GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス

    GIACOMINI
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。
    用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ PISCO(ピスコ)

    ステンレスボールバルブ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。3ピース、フルボアタイプです。
    材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 イシグロ

    黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    イシグロ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質銘板:SP材質(本体)C3602BD寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
  • 黄銅ボール弁【フルボア・レバー】 三吉バルブ

    黄銅ボール弁【フルボア・レバー】

    三吉バルブ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)C3771BE規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98材質(弁体)シートPTFE
  • 10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ

    10BG 青銅ゲート弁【JIS10K】

    三吉バルブ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4材質(弁体)CAC406
  • SCS13A スイングチャッキ弁 ねじ込み イシグロ

    SCS13A スイングチャッキ弁 ねじ込み

    イシグロ
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ
  • ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO

    ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
    用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ

    HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)

    HSバルブ
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
    ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • チッコロ 7000 CW型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CW型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。ロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCW型(両内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • チッコロ 7000 CM型 【RoHS】 アソー

    チッコロ 7000 CM型 【RoHS】

    アソー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1台で2機能を搭載。ロック機能+開度指示機構
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCM型(外・内ネジ型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×Rcハンドル形状ローレット式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 【RoHS】 アソー

    エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 【RoHS】

    アソー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
    材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】 アソー

    エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
    材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) KITZ(キッツ)

    10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
    用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体JIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
    用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
  • ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス製 10K

    モノタロウ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    用途配管資材形状ツーピース材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ材質(ボール)SUS304/SUS13A使用流体水、油、蒸気ハンドル形状レバータイプ材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)強化PTFE材質(ボディキャップ)SCS13AクラスJIS 10Kボア径フルボアバルブ種類手動ボールバルブ
  • SCS13Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン

    SCS13Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ