絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

5,786件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーフロート・エアトラップ JAF3  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JAF3 フランジ接続 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)使用温度範囲(℃)100管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8寸法W(mm)80接続フランジ使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動排気弁 VCシリーズ テイエルブイ(TLV)

    自動排気弁 VCシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
    用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
  • 圧力計ステンレスボールバルブ カクダイ

    圧力計ステンレスボールバルブ

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、両方向通水可能、パッキン付き材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • 噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン

    噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

    ベン
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • 電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開) ベン

    電磁弁(液体・気体用)WS-12型(通電開)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    液体・気体用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
    質量(kg)8.2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)160寸法H(mm)201電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種寸法G(mm)45流体温度(℃)5~60取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下Cv値50寸法d2002/02/01ポート径(Φmm)60耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)

    ベン
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC) ベン

    減圧弁 RP-7型(蒸気用)(要部C3604・CAC)

    ベン
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)CAC形式パイロット式流体温度(℃)220以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.4MPa
  • 減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン

    減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)

    ベン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
  • 戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン

    戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-3H型(蒸気・気体・液体用) (蒸気用、ねじ込)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCタイプ直動式形式直動式(小・中容量)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下適合流体蒸気最大減圧比15:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
  • 水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用) ベン

    水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)

    ベン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-360機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込) ベン

    減圧弁 RD-20型(水・液体、空気・気体用)(はん用品、ねじ込)

    ベン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS接続方式ねじ込み流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)液体:800以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
  • 減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン

    減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
  • 電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ) ベン

    電磁弁 PF-25型(蒸気・液体・空気用)(通電開、フランジ)

    ベン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0~0.1定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0~0.1保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下)取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体CAC、呼び径50以下) ベン

    定水位弁 LP-8RN型(水用、寒冷地用)(本体CAC、呼び径50以下)

    ベン
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング材質【要部】C3604・NBR材質(本体)CAC406形式パイロット式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-159使用圧力範囲(MPa)0.03~0.75機構流量調整機構、水抜機構流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃)取付姿勢水平配管に正立取付適合流体水道水・工業用水周囲温度(℃)-20~60弁前後の最小差圧(MPa)0.03端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 電磁弁 DS-10型 ベン

    電磁弁 DS-10型

    ベン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
    材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
  • 複式逆止弁(水用)CS-2SSN型 ベン

    複式逆止弁(水用)CS-2SSN型

    ベン
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
    仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 蒸気用空気抜弁 AT-7型 ベン

    蒸気用空気抜弁 AT-7型

    ベン
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サーモワックス式を採用した安定作動で空気を排出します。 機器立ち上がり時間の短縮ができます。 「空気溜り」による加熱ムラを解消します。 ボイラー(蒸気の供給)停止後のドレン排出を補助します。
    材質サーモユニット:SUS・C3604B材質(本体)CAC406形式サーモワックス式寸法L1(mm)40材質(キャップ)SUS304流体温度(℃)171以下取付姿勢縦・横取付自由適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.7以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.1
  • スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS) ベン

    スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質(本体)SUSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下材質(サーモエレメント)SUS316L背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込) ベン

    スチームトラップAK-5型(2.0MPa用、ねじ込)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式接続方式ねじ込み寸法W(mm)2寸法G(mm)79流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
  • スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(2.0MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCDタイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)184以下接続方式フランジ寸法G(mm)82流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~2.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.0
  • スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ) ベン

    スチームトラップAK-5F型(0.7MPa用、フランジ)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FCD形式バケット式寸法G(mm)82流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K・20K(共用)FFフランジ適合圧力(MPa)0.01~0.7耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
  • スチームトラップ AK-21型 ベン

    スチームトラップ AK-21型

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    構造がシンプルでメンテナンス容易です。ゴミ・スケールに強い構造です。 ドレンが流入しやすい構造のため、均圧管を設置する必要がありません。
    材質弁体、弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.98耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップAK-16型(0.7MPa用) ベン

    スチームトラップAK-16型(0.7MPa用)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。 コンパクトボディで、狭い場所での取付けが容易です。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)SCS形式バケット式流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 吸排気弁 AFV-5型(ステンレス鋼製) ベン

    吸排気弁 AFV-5型(ステンレス鋼製)

    ベン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
    質量(kg)1.2材質(本体)SCS13規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水道水流体温度(℃)5~40取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水道水端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保)材質(フロート)PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型(90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型(90℃以下)

    ベン
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-9型(ユニオン継手付、90℃以下) ベン

    空気抜弁 AF-9型(ユニオン継手付、90℃以下)

    ベン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
    付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁材質(本体)SCS規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-246使用流体水・温水ストレーナー20メッシュ流体温度(℃)5~90取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUSRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン

    空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)

    ベン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質(本体)FC規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-458使用流体水・温水コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • 空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4) ベン

    空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4)

    ベン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
    材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
  • スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベン

    スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
    材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ