カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(155)
- 1/4(479)
- 3/8(633)
- 1/2(1,559)
- 3/4(1,631)
- 1(1,411)
- 1-1/4(1,014)
- 1-1/2(1,200)
- 2(1,282)
- 2-1/2(617)
- 3(620)
- 4(510)
- 5(339)
- 6(341)
- 8(239)
- 10(98)
- 12(82)
- 14(16)
- 16(7)
- -(10)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(23)
- アルミ(120)
- ガラス(19)
- ゴム(137)
- シリコン(5)
- スチール(83)
- ステンレス(1,417)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(146)
- 樹脂(320)
- 銅(19)
- 鋳鉄(669)
- 青銅(749)
- 黄銅(真鍮)(1,027)
接続方式
- -(11)
- TS式(20)
- その他(75)
- ねじ込み形(1,555)
- ウェハー形(112)
- カップリング(3)
- ストレート(9)
- ソケット形(33)
- ソルダー形(5)
- ダイレクト(1)
- チューブ接続(8)
- パイプ接続(4)
- フランジ形(713)
- フレアー式(4)
- ヘルール(3)
- ホース接続(36)
- ロウ付(2)
- 差込み形(18)
- 金属管接続(2)
- 銅管接続(14)
- 接続方式をもっと見る
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- エスコ(657)
- ベン(570)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(290)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(140)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷形状アングル材質(本体)C3771BE寸法L(mm)29寸法H(mm)73呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)寸法S(mm)27接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70寸法d(Φmm)10使用流体水、油、ガス寸法d2(mm)Rc1/2呼び径(A)15ハンドル回転回数6ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCリフト量(mm)9バルブ種類ニードルバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60接続方式ウエハーハンドル形状竪形ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10Kギアユニット型式VG-1バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷質量(kg)2材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)43寸法H(mm)179規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)呼び径(B)2寸法L1(mm)122最高使用圧力(MPa)1.0(0~60℃)寸法F(mm)28寸法D(mm)85寸法E(mm)29寸法C(mm)5K:105 10K:120接続方式ウエハー寸法D1(mm)80材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)49寸法H1(mm)132呼び径(A)50寸法H2(mm)60ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)19材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(プラグ)ZDC2クラス5K/10Kギアユニット型式NO.0検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)PTFE材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K呼び圧力10K材質(ジスクホルダ)316SSバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥279,800~税込¥307,780~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ステム)316SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類グローブバルブ
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ
KITZ(キッツ)¥289,800税込¥318,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下寸法L(mm)280寸法H(mm)323呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)寸法D(mm)225接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス呼び径(A)100ハンドル形状丸形クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~+38最高使用圧力(MPa)0.2(-10~38℃のLPガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体LPガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ボディ)FCD-S材質(パッキン)NBRクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
125型 ゲートバルブ(銅管接続用)(CFHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC3771BE寸法L(mm)104寸法H(mm)154呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)寸法D1(mm)90使用流体水寸法d1(mm)最大:54.18 最小:54.05寸法G(mm)34呼び径(A)50ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ソルダー呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷日本消防安全センター認定品接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥96,980~税込¥106,678~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~+120最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス5K呼び圧力5Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
KITZ(キッツ)¥539,800税込¥593,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)290寸法H(mm)927ねじ径M20呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)330接続方式管フランジ寸法D1(mm)300寸法l(mm)214寸法d(Φmm)200寸法h(mm)23呼び径(A)200ボルト穴数12ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FC250材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)非石綿クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
ステンレス製ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)316SS材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥619,800税込¥681,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)292寸法H(mm)924ねじ径M20適合規格JV8-1適合呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)280寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法l(mm)215材質(ボール)SCS13A寸法d(Φmm)200材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状丸形寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K呼び圧力10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ
KITZ(キッツ)¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷日本消防安全センター認定品接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)316SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥619,800税込¥681,7801個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)495寸法H(mm)264ねじ径M20呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)330寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法d(Φmm)200寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1.4(70℃以下の静流水)、1.0(70℃以下の空気・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、空気材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥68,980~税込¥75,878~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×ユニオンニップル)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(フルボア・ねじ込み形)(RTFMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、国土交通省機械設備工事監理指針適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~100℃の冷温水(脈動水))、1.4(0℃~100℃の冷温水(静流水))方式フローティング接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパめねじ)材質(ボール)SUS316使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28Nシリーズ)
KITZ(キッツ)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法L(mm)72呼び径(B)3/4×1/2最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体水材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)51呼び径(A)20×15寸法H2(mm)63ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)ポリアセタール材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTROシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×平行おねじ)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10SCTDZシリーズ)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCPH2方式フローティング接続方式管フランジ材質(カバー)SCPH2材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥349,800税込¥384,7801個当日出荷質量(kg)49材質(本体)SCS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)201ねじ径M16呼び径(B)4寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方二面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19呼び径(A)100寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製 ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRRシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+90最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~90℃の冷温水)方式フローティング寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形(テーパめねじ×テーパおねじ)材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき使用流体水材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形ロングハンドル(簡易着脱型)材質(Oリング)EPDM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥329,800~税込¥362,780~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型