絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
接続方式
-・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・ダイレクト・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ヘルール・ホース接続・ロウ付・差込み形・金属管接続・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・ベン・東洋バルヴ・ヨシタケ・RS PRO・Festo・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フジキン・大和バルブ・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・カクダイ・セキスイ・ハマイ・大阪サニタリー・スリーエム工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

5,786件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    6,690税込7,359
    1個
    翌々日出荷
    調整可能なボールバルブロックアウト。使いやすいロックアウト装置により、閉じたボールバルブが誤って作動するのを防ぎます。取り外し可能なインサートにより、幅広いハンドルのデザインと寸法に対応。すべてのマスターロックとアメリカンロックの安全パドロックを受け入れる4つのロック穴。耐久性、耐薬品性に優れており、極端な環境にも機能します。南京錠は別売です。
    材質ポリカーボネート、PBTレッド質量(g)134.5温度範囲(℃)-40~+93バルブ径(Φmm)Φ13~51サイズ(mm)76.9 (W)×134.6 (L)×104.1 (H)
  • ボールバルブロックアウト エスコ

    ボールバルブロックアウト

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブの安全のためのロックアウト。市販の南京錠で施錠します。南京錠は別売です。ハンドルの誤作動でバルブが誤って作動する危険性を排除します。
    材質(本体)ポリエステル質量(g)240穴径(Φmm)【鍵】8温度範囲(℃)-40~121寸法(幅W×長さL)(mm)【テープ】25×700本体サイズ(mm)325×290×37 (T)材質(金具)PVC、HDPEプラスチック
  • ボールバルブ (フルボア) エスコ

    ボールバルブ (フルボア)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌々日出荷
    フルボア型。エアーには40℃ 0.9MPa以下で使用して下さい。
    材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット・ボール :MS58 真鍮 (ニッケルメッキ)、ボールシール::PTFE 、スピンドルシール:フッ素ゴム製Oリング 、ハンドル:スチール (亜鉛メッキ、PVCコート)全長(mm)46質量(g)150使用温度範囲(℃)-15~120内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)4.5 (0℃~20℃時)外径(Φmm)24ハンドル長さ(mm)85取付ねじG1/4”
  • ボールバルブ (フルボア) エスコ

    ボールバルブ (フルボア)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌々日出荷
    フルボア型。
    材質本体・ソケット:真鍮 (ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮 (クロムメッキ)、ボールシール:PTFE質量(g)682六角対辺(mm)32使用温度(℃)-15~100最高圧力(MPa)3.5ハンドル長さ(mm)104使用流体水・油・空気サイズ(mm)l:80、h:90ねじサイズRc3/4”
  • 電動ボールバルブ (竪型) エスコ

    電動ボールバルブ (竪型)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • ミニチュアバルブ (ステンレス製) エスコ

    ミニチュアバルブ (ステンレス製)

    エスコ
    9,220税込10,142
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    材質SUS316使用圧力(MPa)2.0以下使用温度(℃)100以下取付ねじR1/8”使用流体空気・水・油適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4推奨締付トルク(N・m)7~9
  • リフトチャッキバルブ エスコ

    リフトチャッキバルブ

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    4日以内出荷
    RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。
    材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ エスコ

    ミニボールバルブ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌々日出荷
    フルボア型。
    材質本体:真鍮 (ニッケルメッキ) ボール:真鍮 (クロムメッキ) ハンドル:プラスチック シール:PTFE使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~90使用流体空気・水
  • バルブホイールフック (ノンスパーキング) エスコ

    バルブホイールフック (ノンスパーキング)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)550爪寸法(mm)Φ65×83
  • 3/4"NH ストップ バルブ エスコ

    3/4"NH ストップ バルブ

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌々日出荷
    バルブによって流量調節が簡単。 流量調節が出来ないスプレーノズルに付けると便利です。
    エスコ品番EA124GC-5材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×75ねじサイズ3/4”NHオス、メス
  • ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    27,980税込30,778
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)64.5高さ(mm)85材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)

    フジキン
    56,980税込62,678
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。コンパクト。微少流量調整が可能。パネルマウント可能。マイクロメーター式開度指示機構。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用全長(mm)59.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)4接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手
  • ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    16,980税込18,678
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ フジキン

    ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ

    フジキン
    99,980税込109,978
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)126高さ(mm)86材質(本体)SUSF316寸法【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル フジキン

    ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル

    フジキン
    16,980税込18,678
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ) フジキン

    ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)

    フジキン
    26,980税込29,678
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)

    フジキン
    24,980税込27,478
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用全長(mm)52.6高さ(mm)60材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)13.7接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス) フジキン

    ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)

    フジキン
    169,800税込186,780
    1個
    76日以内出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)88.4高さ(mm)100.2材質(本体)SUS316L寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE フジキン

    ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE

    フジキン
    93,980税込103,378
    1個
    76日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)70.6高さ(mm)93材質(本体)SUS316L寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキン

    ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み

    フジキン
    8,898税込9,788
    1個
    46日以内出荷
    ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)

    フジキン
    4,898税込5,388
    1個
    46日以内出荷
    ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)54.8高さ(mm)45材質(本体)C3771B寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ) フジキン

    ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)

    フジキン
    5,998税込6,598
    1個
    46日以内出荷
    ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)56高さ(mm)38材質(本体)C3771B寸法【A】10、【B】R1/4、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所

    逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)

    オンダ製作所
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
  • 逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所

    逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ

    オンダ製作所
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    ・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
  • ”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー

    ”チッコロアルファ”(両外ねじ型)

    アソー
    9,998税込10,998
    1個
    22日以内出荷
    ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソー

    チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示

    アソー
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8940材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソー

    チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示

    アソー
    9,698税込10,668
    1個
    22日以内出荷
    ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両内ネジ型です。
    用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8923材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBW12型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBW12型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵の中間バルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所

    CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用

    オンダ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588寸法L2(mm)52.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所

    CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所

    CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所

    CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所

    CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所

    CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
  • CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所

    CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター

    オンダ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ