絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
接続方式
JIS 10K ルーズフランジ・JIS 10KFF(入口)× JIS 10KFF(出口)・JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)・JIS 20KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)・JIS 30KRF・TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・カップリング・ストレート・ソケット形・ソルダー形・チューブ接続・パイプ接続・フランジ形・フレアー式・ホース接続・差込み形・銅管接続・接続方式をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~0.1・0~0.3・0.2・0.3・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.75・2.8・2.94・3.92・4.12・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
T形・その他・なし・ギア式・グリップ式・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
モノタロウ・ベン・KITZ(キッツ)・ヨシタケ・エスコ・東洋バルヴ・桑名金属工業・アソー・オンダ製作所・フロンケミカル・PISCO(ピスコ)・大和バルブ・カクダイ・セキスイ・ハマイ・スリーエム工業・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三興マテリアルサプライ・KVK・ノーブランド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: バルブ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

3,825件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロンボールバルブ フランジ式 セキスイ

    エスロンボールバルブ フランジ式

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
    材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • エースボール ストレート型 ピーコック型 アソー

    エースボール ストレート型 ピーコック型

    アソー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品 アソー

    チッコロ ホース接続ストレート型 ホース口(ナットタイプ)×ホース口(ナットタイプ) RoHS指令相当品

    アソー
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    小型ニードルバルブです。ホースジョイント一体型となります。両口タイプとなります。 RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ホース口接続ホース接続使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
  • エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】 アソー

    エースボール両内テーパーネジ型【RoHS】

    アソー
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一次側・二次側共に、テーパー(PT)内ネジの配管用バルブです。両内ネジタイプの、汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    形状ストレート高さ(mm)28.5材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン

    Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

    ベン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 304 サニタリーバタフライバルブ コンサス

    304 サニタリーバタフライバルブ

    コンサス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    構造がシンプルで、構成部品が少なく、分解・組立が簡単です。 弁箱は内外面機械加工仕上げ、弁体バフ研磨仕上げで衛生的です。 全閉位置は、全開位置から左右方向90°で自在です。 開度は10°刻みで任意の位置に固定できます。 シリコンゴムは食品衛生法(厚生省告示第85条)に適合しています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス304接続形状ヘルールバルブ種類バタフライバルブ
  • ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ

    ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向アングル
  • ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ボールバルブ SUS

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール(ドレン型) アソー

    エースボール(ドレン型)

    アソー(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式接続方向アングル
  • ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)

    アソー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
  • アイグネップボールコック アイグネップ

    アイグネップボールコック

    アイグネップ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが5ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
    材質/仕上黄銅/ニッケルクロームメッキ使用温度範囲(℃)-18~80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCボールバルブ TS式 I-VALUE

    PVCボールバルブ TS式

    I-VALUE
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様 ノーブランド

    KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様

    ノーブランド
    462税込508
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ

    PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

    HSバルブ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
  • AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベン

    AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

    ベン(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
    材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • ミニ減圧弁(止水栓用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニ減圧弁(止水栓用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き
    材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)

    ノーブランド
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
    用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,019税込1,121
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
  • モレンコック 土井金属化成

    モレンコック

    土井金属化成
    679税込747
    1個
    当日出荷
    コック内部の気密性が高く、水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。22mmの穴があれば、取付が可能です。分解し、洗えるので衛生的です。水専用コックになります。
    用途アウトドアや防災の備えとしてトラスコ品番149-1696高さ(mm)67質量(g)50縦(mm)67横(mm)60
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38

    ベン
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から59日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)47接続R×ホース接続使用流体上水道水・油・エアーハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
  • Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)

    Y 25A用標準スクリーン

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合Y形ストレーナ25A
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) ネジ式

    セキスイ(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形
  • エースボール ストレート型 水栓型 アソー

    エースボール ストレート型 水栓型

    アソー(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続外ネジ×ドレン口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • エースボール3W (両内ねじ型) アソー

    エースボール3W (両内ねじ型)

    アソー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ