カテゴリ
絞り込み
粘度
ブランド
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(59)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- コスモ石油(31)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
適合
- その他(9)
- エアー工具(3)
- エンジン(2)
- ギヤ・歯車(19)
- コンプレッサー(10)
- タービン(8)
- チェーン(26)
- チェーンソー(11)
- ポンプ(7)
- モーター(1)
- 一般機械(9)
- 冷凍機(1)
- 圧縮機(10)
- 工作機械(13)
- 建設機械(1)
- 摺動面(6)
- 油圧機器(12)
- 減速機(5)
- 産業機械(2)
- 軸受(12)
- 適合をもっと見る
引火点(℃)

ハイカット
タイムケミカル¥37,980税込¥41,7781缶(20L)3日以内出荷水溶性切削油専用の不凍液です。切削油に添加することにより、凍結温度を下げると同時に切削性能も大幅に向上します。刃持ちが良いです。(刃こぼれが少ない)。モーターへの負担が少ないです。(攪拌が容易)。添加量が少なくて済むのでベタつきが少なく塗装性が良いです。高倍率で使用できますので、経済性にも優れています。成分多価アルコール、防錆剤、油性向上剤、水比重1.05外観薄茶色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1620mLグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
アンチコロヂオン
ヤナセ製油¥32,980税込¥36,2781缶(20L)13日以内出荷長期保管用の溶剤希釈型防錆油です。屋内防錆で約1年間もの長期防錆性能を有しています。強力な防錆力に加え水置換性を持っていますので、僅かな発錆も嫌う超仕上面や精密部品の保存にも適しています。防錆塗膜は、石油系溶剤によるふき取りで比較的容易に除去が可能です。バリウム系防錆添加剤を使用していませんので、バリウムフリー化対策に最適です。用途シャフト、パイプ、ネジ、工具、自動車部品、内燃機関、工作機械など引火点(℃)(TAG)43外観黒褐色粘度(at40℃mm2/s)6.7防錆可能年月【屋内貯蔵】約1年、【屋外貯蔵(軒下)】約3ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性切削油 ハイカットCF-40R
タイムケミカル¥7,498税込¥8,2481缶(5L)4日以内出荷ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
水溶性切削油 ハイカットCF-40L
タイムケミカル¥12,980税込¥14,2781缶(18L)4日以内出荷ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。用途炭素鋼・鋳鉄への切削油希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン
大崎電工¥4,298~税込¥4,728~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。用途工場の床、機械、蛍光灯など色マリンブルー危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥12,980~税込¥14,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
消泡剤ST
CHEMIC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷水溶性消泡剤です。用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。トラスコ品番528-7462色乳白容量(L)2容量(kg)2主成分シリコン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ユシロンカット
ユシロ化学工業¥25,980税込¥28,5781缶(18L)4日以内出荷ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。引火点(℃)130(C.O.C.)外観淡黄色透明液状危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)5(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L密度(g/cm3 at15℃)0.85色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
ブルーベ給油装置(ノズル3m)
フジBC技研¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷本当のプロに選ばれた。ブルーベ超微量切削油塗布装置セット。仕様ON・OFF/S=電磁弁容量(mL)オイルポット:300ノズルロックライン/マグネットベースポンプ2個危険物の類別非危険物
レピアス スーパーギヤオイル
レピアス¥149,800税込¥164,7801缶(200L)翌々日出荷高荷重、衝撃荷重を受ける歯車に使用します。硫黄-リン系極圧剤・酸化防止剤・腐食防止剤・消泡剤等を配合したSP系工業用極圧ギヤ油です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
YUNISOL FK
日本油化工業¥9,298税込¥10,2281缶(17L)6日以内出荷ユニゾールFKは、コンテナ木製床材に浸透した動植物油、鉱物油などの汚れを効果的に除去する1液タイプの洗浄剤です。 動植物油、鉱物油に対して強力に作用し、効果的に洗浄します。 洗浄した油分は乳化されますので、再付着することはありません。 濃縮タイプですから、状況に応じ、2~10倍に希釈して使用できます。 1液タイプですから洗浄時間を大幅に短縮できます。使用方法(1)ユニゾールFK単独使用床材の汚れの状況に応じ、ユニゾールFKの原液または希釈液を床材に適量(20フィートコンテナで約4L)散布し、均一に浸透するようプラッシングします。5~10分後、水または温水で十分洗い流してください。(2)ユニゾールF#232との混合使用頑固な汚れには、ユニゾールFKとユニゾールF#2を同量の割合で混合して使用します。例えば、20フィートコンテナの場合、FKとF#2を各2L混合し、洗浄要領はFK単独の場合と同様です。質量(kg)20.8容量(L)17荷姿18L/石油缶主成分無機アルカリ塩、界面活性剤引火点(℃)なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.8×23.8×35外観無色透明液体保管環境密栓して屋内に保管危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.10反応アルカリ性
コスモ ホワイトP
コスモ石油¥24,980~税込¥27,478~1缶(15kg)4日以内出荷コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格色セーボルト:+30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
コスモ ノンラスト PAS
コスモ石油¥24,980税込¥27,4781缶(18L)4日以内出荷半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
コスモ クエンチ A210
コスモ石油¥22,980税込¥25,2781缶(18L)4日以内出荷特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ クリーンカット CY350
コスモ石油¥25,980税込¥28,5781缶(18L)4日以内出荷高粘度で極圧性・潤滑性に優れています。 広範囲な重切削加工の使用が可能です。 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。用途ブローチ、タップ、ねじ切りに容量(L)18引火点(℃)222流動点(℃)-7.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:33.4危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.901色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)28.8硫黄分(%)1.9危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンカット CP140
コスモ石油¥28,980税込¥31,8781缶(18L)4日以内出荷低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。用途炭素鋼・高合金鋼のねじ切り、タッピング、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)168流動点(℃)-10危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:14.34危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)11.2硫黄分(%)2.3危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンカット CH120
コスモ石油¥27,980税込¥30,7781缶(18L)4日以内出荷比較的低粘度で極圧潤滑性に優れています。 広範囲な極圧切削加工の使用が可能です。用途一般切削、穴あけ、ねじ切り、タップ、リーマ加工に容量(L)18引火点(℃)182流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:10.78危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8797色(ASTM)L2.0硫黄分(%)2.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)4
コスモ クリーンカット BH230
コスモ石油¥26,980税込¥29,6781缶(18L)4日以内出荷比較的中粘度で潤滑性に優れています。 広範囲な切削加工に使用が可能です。用途旋削、穴あけ、フライス加工、非鉄のタップ加工ボルトのねじ転造に容量(L)18引火点(℃)200流動点(℃)-15危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:24.17危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8819色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンカット BH160
コスモ石油¥27,980税込¥30,7781缶(18L)4日以内出荷比較的低粘度で洗浄性に優れています。 広範囲な切削加工の使用が可能です。用途一般切削、穴あけ、ねじ切り加工およびねじ転造に容量(L)18引火点(℃)180流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)17.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8812色(ASTM)L3.5脂肪油分(%)5.1硫黄分(%)1.1危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ マイティ CM
コスモ石油¥29,980税込¥32,9781缶(18L)4日以内出荷塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。用途鋼・合金鋼・鋳鉄・銅・銅合金の切削加工および歯切りに色淡黄色透明容量(L)18引火点(℃)212流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:26.44危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8729危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)L0.5
コスモ クリーンカット AH120
コスモ石油¥29,980税込¥32,9781缶(18L)4日以内出荷長時間使用に於いてもタール状の析出物の発生が少なく、錆の発生や非鉄金属の変色もありません。用途銅・鋳鉄・非鉄金属の一般切削に容量(L)18引火点(℃)188流動点(℃)-10.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:11.59危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.869色(ASTM)L1.0脂肪油分(%)8.8危険物の性状非水溶性銅板腐食(100℃×1H)1
コスモ クリーンクール YY150
コスモ石油¥22,980税込¥25,2781缶(18L)4日以内出荷界面活性剤を主成分とし、水に希釈すると透明または半透明になる液体です。 耐腐敗性に優れています。用途鋼・鋳鉄・アルミの切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分82外観40℃:32.96、100℃:5.678危険物の類別非危険物希釈液(×10)pH9.8希釈液(×10)表面張力 10-3N/m36密度(g/cm3 at15℃)0.96耐食性鋼・アルミ・銅:変色、亜鉛:変化なし、鋳鉄:変色する場合がある(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・アルミ・ステンレス】10~30倍
コスモ クリーンクール XH106
コスモ石油¥32,980税込¥36,2781缶(18L)4日以内出荷鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
コスモ フルード HQ
コスモ石油¥32,980税込¥36,2781缶(20L)4日以内出荷最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置危険物の類別非危険物
コスモ ハイドロ NC
コスモ石油¥24,980税込¥27,4781缶(20L)4日以内出荷NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。 高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック ES
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
コスモ サーモ
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ チェーンソー
コスモ石油¥18,980税込¥20,8781缶(18L)4日以内出荷高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。用途冬期用仕様【糸引き性】2.3sec容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.885色(ASTM)1.5酸価(mgKOH/g)0.4反応中性危険物の性状非水溶性
コスモ ロックドリル100K
コスモ石油¥23,980税込¥26,3781缶(18L)4日以内出荷温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械仕様【乳化性】合格容量(L)18耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37引火点(℃)248流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L6.0摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260危険物の性状非水溶性ケン化価(mgKOH/g)10
コスモ バック
コスモ石油¥26,980税込¥29,6781缶(18L)4日以内出荷蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。用途ロータリーポンプ全般、キニー型
風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF
信越化学工業¥9,998税込¥10,9981缶(1kg)11日以内出荷表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。用途風合い改良剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類