カテゴリ
絞り込み
粘度
ブランド
- モノタロウ(7)
- 信越化学工業(59)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(54)
- コスモ石油(31)
- NOKクリューバー(30)
- オーデック(28)
- AZ(エーゼット)(25)
- BOLL(23)
- エムーゲ・フランケン(23)
- タイムケミカル(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(22)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(20)
- 日本油化工業(18)
- ダイゾー(16)
- GA(グリーンエース)(11)
- ニコテック(11)
- 旭エンジニアリング(11)
- TRUSCO(10)
- スターカット工業(10)
- ユシロ化学工業(8)
- ブランドをもっと見る
内容量(L)
適合
- その他(9)
- エアー工具(3)
- エンジン(2)
- ギヤ・歯車(19)
- コンプレッサー(10)
- タービン(8)
- チェーン(26)
- チェーンソー(11)
- ポンプ(7)
- モーター(1)
- 一般機械(9)
- 冷凍機(1)
- 圧縮機(10)
- 工作機械(14)
- 建設機械(1)
- 摺動面(6)
- 油圧機器(12)
- 減速機(5)
- 産業機械(2)
- 軸受(12)
- 適合をもっと見る
引火点(℃)

オイル(軸受・チェーン用) モリキロン10 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(18L)4日以内出荷適合範囲軸受・チェーントラスコ品番447-9483容量(L)18危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)5日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4302容量(L)18アズワン品番64-7144-14危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) モリオイルF100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781箱(4L×2缶)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2443容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)5日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2428容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥74,980税込¥82,4781缶(18L)8日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4324容量(L)18アズワン品番64-7144-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(18L)3日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4310容量(L)18アズワン品番64-7144-28危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥44,980税込¥49,4781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4320容量(L)18アズワン品番64-7144-24危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(18L)3日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4340容量(L)18アズワン品番64-7144-20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4307容量(L)18アズワン品番64-7144-23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥73,980税込¥81,3781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4306容量(L)18アズワン品番64-7144-22危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥62,980税込¥69,2781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4344容量(L)18アズワン品番64-7144-17危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)欠品中適合範囲高温チェーントラスコ品番868-2456容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥62,980税込¥69,2781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番134-4314容量(L)18アズワン品番64-7144-27危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
オイル(高温チェーン用) ドライヤーオイル 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥33,980税込¥37,3781缶(18L)4日以内出荷適合範囲高温チェーントラスコ品番135-9268容量(L)18アズワン品番64-7144-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
一般配管用オイル 246ーR
REX(レッキス工業)¥179,800税込¥197,7801缶(200L)3日以内出荷低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 PRTR法に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。用途一般配管のねじ切り作業にトラスコ品番147-9487容量(L)200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
アイエスオイル Lタイプ
イシハシ精工¥32,980税込¥36,2781缶(18L)7日以内出荷トラスコ品番502-6903容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タッカーオイルスプレー
BOLL¥619税込¥6811本(220mL)当日出荷高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合 理的に配合したタッカー専用オイルです。ISO粘度グレード32寸法(mm)H180×W55×D55容量(mL)220質量(g)210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
農業用4サイクルエンジンオイル
BOLL¥2,798税込¥3,0781本(500mL)当日出荷各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。寸法(mm)H15×W65×D65容量(mL)500質量(g)450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
バキュオリン
エクソンモービル¥19,980税込¥21,9781缶(20L)3日以内出荷優れた低摩擦特性 優れた酸化安定性・熱安定性 優れたさび止め性・耐腐食性 優れた水および水溶性クーラントとの分離性 優れた付着性 多種金属との適合性に優れる用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械 摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合 摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合 従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合粘度指数96適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EZオイルカートリッジ
アサダ¥7,998税込¥8,7981セット(3本)3日以内出荷真空ポンプTEZ8 専用適合真空ポンプTEZ8専用トラスコ品番364-0019タイプカートリッジタイプ容量(L)0.25危険物の類別非危険物
コスモ クリーンクール(ケミカル)
コスモ石油¥38,980税込¥42,8781缶(18L)4日以内出荷界面活性剤を主成分とし、水で希釈すると透明または半透明になる液体です。 油剤寿命が長く防腐性や防錆性に優れ、清潔な作業環境が保てます。用途ケミカル型の非塩素系水溶性切削油剤で、鋼や鋳鉄の研削加工液として最適です。pH10.6(×50希釈倍率)不揮発分原液/34%密度(g/cm3)原液/1.132(15℃)外観(原液)無色透明希釈の目安鋼、鋳鉄/30~50倍硫黄分(%)原液/-仕様表面張力(10-1N/m)/65(×50希釈倍率)泡立ち試験(24℃)/合格乳化安定度(室温 24hr)/合格耐食性(室温 48hr)10倍希釈:鋼・鋳鉄/変化無し、アルミ・銅/変色する場合がある、亜鉛/変色容量(L)18危険物の類別非危険物
コスモ クリーンカット
コスモ石油(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1缶(18L)4日以内出荷非塩素系不水溶性切削油。タイプ不水溶性容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スクリュー32X
コスモ石油(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロHV
コスモ石油(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)4日以内出荷省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ユシロクリーナーPCW81
ユシロ化学工業¥25,980税込¥28,5781缶(18L)翌々日出荷さび止め性が特に優れています。消泡性が優れているため、1FW方式の洗浄機にも使用できます。PRTR該当物質、環境ホルモン該当物質を含有しません。用途水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。アルミ、鉄、真鍮など幅広い材質に対して使用できます。種別金属用水系洗浄剤容量(L)18pH(原液)9.8(3%)9.4液性アルカリ性外観白色半透明液状表面張力(N/m)44(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06
ネオスデタージェント1700
ネオス¥19,980税込¥21,9781缶(18L)翌々日出荷ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。中性・汎用タイプ。塗装密着性が良好。アルミ合金#5052仕上洗浄に適合。低泡性のため中圧スプレー使用も可。用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH7.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状中性液体無リン
ネオスデタージェントL-500F
ネオス¥18,980税込¥20,8781缶(18L)翌々日出荷ワンスプレーで洗浄処理と防錆処理を同時に行うことができ、効率良く洗浄できます。リンス工程を省略し、排水を出さないように設計されています。防錆力強化品。低泡性のため中圧スプレー使用も可。抗菌性用途金属加工後の中間洗浄に最適な洗浄剤です。適用/鉄・鋳物種別洗浄兼防錆剤(ノンリンスタイプ)使用温度範囲(℃)常温~80容量(L)18pH9.4濃度(%)3~5危険物の類別非危険物性状弱アルカリ性液体
ハイサーム
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥169,800~税込¥186,780~1缶(200L)3日以内出荷から4日以内出荷高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。流動点(℃)-12.5銅板腐食(100℃×3H)1
ユニウェイ D
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥29,980税込¥32,9781缶(20L)当日出荷工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。潤滑性能に優れます。高速でも高精度な切削を行います。製品をサビから守ります。長時間使用が可能です。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。用途高速のすべり案内面や油圧作動油兼用の摺動面に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.32危険物の性状非水溶性
ハイランドワイド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥199,800税込¥219,7801缶(200L)4日以内出荷寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-P
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801缶(200L)3日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
シンタイロ9930
カストロール¥31,980税込¥35,1781缶(20L)欠品中シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等種別ソリューション容量(L)20pH9.1(@5%)密度(g/cm3)1.06(@15℃)適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工流動点(℃)-12危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色透明外観(希釈液)無色透明濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%全硫黄分(%)含有せず亜硝酸ナトリウム(%)含有せずフェノール(%)含有せず
セブンカット
ヤナセ製油¥31,980税込¥35,1781缶(20L)10日以内出荷水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。容量(L)20用途例平面・円筒・工具切削対応切削油容器仕様缶pH9.8(30倍液)引火点(℃)引火性なし密度(g/cm3)(15℃)1.05危険物の類別非危険物
強力白華除去剤 スーパーエフロクリーン
ヤブ原産業¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷数種類の成分を組み合わせた白華成分を溶解除去する強力白華除去剤です。30年以上の販売実績がございます。用途コンクリート・モルタル、レンガ、洗い出し、タイル目地などに発生した白華の除去に。トラスコ品番722-3998材質強酸色無色透明容量(L)5危険物の類別非危険物
コンクリート用洗浄剤 コンクリ汚れイッキ落ち
ヤブ原産業¥2,698税込¥2,9681缶当日出荷ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。タイヤ汚れや泥汚れ、カビ、コケなど洗浄することが可能です。用途コンクリート・モルタル面、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れの除去に。トラスコ品番722-4005材質強酸色黄色容量(L)1危険物の類別非危険物
SHC
エクソンモービル¥56,980税込¥62,6781缶(20L)7日以内出荷【合成系循環系統油】。合成油を基油とした代表的な循環系統およびギヤ用潤滑油。潤滑油寿命を延長し、低トラクション特性により最大で3.6%のエネルギー消費を削減します。ギヤおよび軸受の潤滑に適します。また高い粘度指数により幅広い温度で使用が可能です。2011年新シリーズから低温流動性もより強化されています。仕様【可燃性液体類】630(VG220)、632(VG320)、634(VG460)、636(VG680)、639(VG1000)
デタージェント
ネオス¥27,980税込¥30,7781缶(20L)3日以内出荷ネオスのデタージェントシリーズは高い洗浄力と一時防錆能力を兼ね備えたニュースタンダードのスプレー洗浄剤です。 様々な材質に適応出来る豊富なラインナップと使用用途に沿った多様な洗浄剤で生産現場をサポートします。中性タイプで対象材質を選ばず、特に鉄・鋳物の防錆性に優れる。尚且つ常温で使用しても低泡性というオールマイティな 「デタージェント1000」をはじめ、鉄系素材に対し圧倒的な洗浄力と優れた防錆力を発揮するタイプや、山間部等の硬度が高い水を使用しても 問題が起きにくい様に改良をしたタイプ、近年の環境面への関心の高まりから工場内消費電力の削減に取り組まれる企業様に ぴったりの乾燥促進による低温化・エアブロー削減を実現したタイプ等あらゆる生産現場にご提案できるラインナップを取り揃えております。カーボンニュートラルや法規制等、社会には様々な変化が起こります。その度に、 化学品メーカーもそれに適した変化を要求されます。ネオスではこれまでに培ってきた界面活性剤技術を活かし、社会に適応し、進化し続けられる洗浄剤の開発を日々行っています。危険物の類別非危険物
#98106 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 4kg
TDT(田野井)¥13,980税込¥15,3781缶(4kg)翌々日出荷熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等容量(kg)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応