絞り込み
粘度
ブランド
内容量(L)
適合
引火点(℃)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 工業用潤滑油

739件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンストン シトラスクリン クリンストンホームサービス

    クリンストン シトラスクリン

    クリンストンホームサービス
    19,980税込21,978
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 抗菌剤 POLON-MF 信越化学工業

    抗菌剤 POLON-MF

    信越化学工業
    18,980税込20,878
    1缶(1kg)
    16日以内出荷
    危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF 信越化学工業

    風合い改良用シリコーン柔軟剤 POLON-MF

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    表面張力が非常に小さい、はっ水性、離型性、潤滑性が良い、化学的に不活性などのシリコーンの特性は繊維処理剤としても活かされています。天然繊維、合成繊維などにはっ水性、防水性、柔軟性を付与するとともに、風合い改良や可縫性向上にも使われ、繊維製品の高級化、高機能化に幅広く用いられています。
    用途風合い改良剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • YUNISOL O-Xtra 日本油化工業

    YUNISOL O-Xtra

    日本油化工業
    27,980税込30,778
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。 従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。 アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。 PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます
    液色淡黄色透明pH8.0(25℃pHメーター)主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他密度(g/cm3)1.05(15℃)危険物の類別非危険物希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5~10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20~100倍
  • オイル型消泡剤 信越化学工業

    オイル型消泡剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    50日以内出荷
    親水性シリコーンオイル 水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。 高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
    タイプオイル型、希釈安定性液色淡褐色透明液体比重(25℃)1.01有効成分100希釈剤水、アルコールなど粘度(mPa・s)(25℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • あらいやさん 関西パテ化工

    あらいやさん

    関西パテ化工
    36,980税込40,678
    1ケース(4kg×4缶)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
    主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-100 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-100

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    87,980税込96,778
    1缶(15kg)
    9日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.968(25℃)温度係数(粘度)0.59外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)100(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐熱性シリコーンオイル YF33-1000 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    耐熱性シリコーンオイル YF33-1000

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    86,980税込95,678
    1缶(15kg)
    12日以内出荷
    耐熱性に優れたメチル系シリコーンオイル。開放系で耐熱性に優れています。
    用途開放系で使用される油浴、熱媒、防振油等。高温でのプラスチック・ゴム潤滑離型型用オイル耐熱性ゲル化せず(300℃・48h、250℃・1000h)比重0.971(25℃)温度係数(粘度)0.60外観茶褐色透明流動点(℃)-50以下加熱減量(%)0.3%(150℃・24h)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)1000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 表面処理用シリコーンワニス TSR144 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    表面処理用シリコーンワニス TSR144

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    99,980税込109,978
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    溶剤の揮発だけで粘着性のない皮膜を形成するメチルフェニル系のシリコーンワニスです。電気特性、撥水性、防水性に優れています。
    用途プリント基板などの表面処理。マイカ、ガラス積層板の切断面の防湿処理。比重1.02(25℃)体積抵抗率(Ωcm)(常態)2.1×1016不揮発分50%(105℃・3h)外観(液状)淡黄色透明、(乾燥塗膜)表面併結光沢に富む粘度(mPa・s)110危険等級乾燥時間(時間)0.5(100℃)、1(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • 東レ FSアンチフォーム 93 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    東レ FSアンチフォーム 93

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1缶(17kg)
    欠品中
    ホワイトpH8有効成分0.3粘度(Pa・s)2危険物の類別非危険物
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    43,980税込48,378
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K比重0.975(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-40以下比誘電率 50Hz2.75屈折率1.404誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10000(25℃)表面張力(mN/m)21.4比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    45,980税込50,578
    1箱(1kg×10缶)ほか
    12日以内出荷から17日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K比重0.969(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分0.3外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.6×10-1流動点(℃)-50以下比誘電率 50Hz2.74屈折率1.403誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)200(25℃)表面張力(mN/m)20.9比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 TSF451-30 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 TSF451-30

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)ほか
    23日以内出荷から63日以内出荷
    無色透明の液体である。粘度の異なる多種の製品が用意されている。 耐熱性、耐寒性が優れている。温度による粘度変化が小さい。 凝固点が低い。表面張力が小さい。 蒸気圧が低く、揮発性が少ない(ただし、低粘度品を除く) 引火点が高い(20mm2/s以上で200℃以上) 圧縮率が大きい。せん断に対する抵抗力が大きく、粘度変化が小さい。 独特の潤滑性がある。電気特性が優れ、温度や周波数による影響が小さい。 撥水性が優れている。離型性が優れている。無味無臭である。 化学的に不活性で、他の物質を侵さない。
    仕様粘度温度係数0.58、体膨張率1.06×10-3L/K比重0.955(25℃)引火点(℃)280体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上(2.5mmあたり)揮発分10%外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.5×10-1流動点(℃)-55以下比誘電率 50Hz2.70誘電正接 50Hz1×10-4以下屈折率1.401危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)30(25℃)表面張力(mN/m)20.3比熱(J/g・k)1.59(25℃)、1.63(40℃)、1.72(100℃)、1.84(200℃)
  • シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    54,980税込60,478
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
    用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K比重0.935(25℃)体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上絶縁破壊電圧(kV)35以上揮発分25外観無色透明熱伝導率(W/mk)1.3×10-1流動点(℃)-60以下比誘電率 50Hz2.62屈折率1.399誘電正接1×10-4以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)10(25℃)表面張力(mN/m)20.1比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
  • コスモ スクリュー32S コスモ石油

    コスモ スクリュー32S

    コスモ石油
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
    用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)適合範囲圧縮機容量(L)20引火点(℃)244流動点(℃)-50以下危険等級動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.8351色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油
    17,980税込19,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。適合範囲油圧作動容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
  • オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業

    オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)

    信越化学工業
    44,980税込49,478
    1缶(1kg)
    7日以内出荷
    溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
    仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用) 信越化学工業

    エマルジョン型消泡剤(インキ・塗料用)

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    エルマジョン型消泡剤はシリコーンオイルコンバウンドをノニオン系の活性剤で乳化したタイプです。 取扱が容易で、安全性も高く、さらに品種が豊富なため、様々な水系発泡液に使用可能です。 ペインタブル性を持った消泡剤で、接着剤、印刷インキ、塗料などの消泡に適しています。
    液色乳白色液体比重(25度で)1.01有効成分16希釈倍率2~10倍種別危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • 焼付け型離型剤 SEPA-COAT 信越化学工業

    焼付け型離型剤 SEPA-COAT

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
    用途離型剤、潤滑剤、撥水剤特性耐久比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
    外観淡褐色透明液体比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)溶剤石油系炭化水素+トルエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
    比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クライトックス真空ポンプオイル 1525 ケマーズ

    クライトックス真空ポンプオイル 1525

    ケマーズ
    87,980税込96,778
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    適合範囲ポンプグレード1525流動点(℃)-35危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)261(20℃)、53(50℃)、10(100℃)
  • クライトックス真空ポンプオイル 1514 ケマーズ

    クライトックス真空ポンプオイル 1514

    ケマーズ
    87,980税込96,778
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    適合範囲ポンプグレード1514流動点(℃)-40危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)142(20℃)、32(50℃)、7(100℃)
  • クライトックス真空ポンプオイル 1506 ケマーズ

    クライトックス真空ポンプオイル 1506

    ケマーズ
    87,980税込96,778
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    適合範囲ポンプグレード1506流動点(℃)-45危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)62(20℃)、16(50℃)、4(100℃)
  • クライトックスGPLオイル 103 ケマーズ

    クライトックスGPLオイル 103

    ケマーズ
    99,980税込109,978
    1本(1kg)
    6日以内出荷
    クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
    用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。使用温度範囲(℃)-60~15グレード103流動点(℃)-60危険物の類別非危険物粘度(mm2/s)30(40℃)、5(100℃)
  • シリコーンオイル(塗料添加用) 信越化学工業

    シリコーンオイル(塗料添加用)

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)
    12日以内出荷
    シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
    用途塗膜の艶出し、ゆず肌、シルキング防止に効果。比重0.950(25℃)揮発分25%(150℃×24h)外観無色透明液体屈折率1.400(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類粘度(mm2/s)20(25℃)
  • 不凍液入り切削油 ハイカット タイムケミカル

    不凍液入り切削油 ハイカット

    タイムケミカル
    63,980税込70,378
    1セット(18L×3缶)
    翌々日出荷
    容量(L)18危険物の類別非危険物
  • 水溶性洗浄剤 ピカット タイムケミカル

    水溶性洗浄剤 ピカット

    タイムケミカル
    29,980税込32,978
    1ケース(2セット)ほか
    翌々日出荷
    水溶性洗浄剤。
    危険物の類別非危険物
  • 切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ジャバラセット

    タイムケミカル
    35,980税込39,578
    1ケース(4セット)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水溶性洗浄剤 マーキレイ タイムケミカル

    水溶性洗浄剤 マーキレイ

    タイムケミカル
    21,980税込24,178
    1ケース(4L×4缶)ほか
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 切削油自動微量噴射装置 先端ノズル タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 先端ノズル

    タイムケミカル
    46,980税込51,678
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 切削油自動微量噴射装置 ノズルセット タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ノズルセット

    タイムケミカル
    99,980税込109,978
    1箱(2セット)
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 水溶性切削油専用不凍液 ハイカット タイムケミカル

    水溶性切削油専用不凍液 ハイカット

    タイムケミカル
    58,980税込64,878
    1セット(20L×2缶)ほか
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 切削油自動微量噴射装置 ハイサス タイムケミカル

    切削油自動微量噴射装置 ハイサス

    タイムケミカル
    329,800税込362,780
    1台
    9日以内出荷
    従来の水溶性切削油を使用せず、セミドライを可能にした装置です。 特殊ノズルで、極微量の切削油を噴射します。 タイマー制御で噴射間隔、噴射時間を自由に設定できます。 フレキシブルノズルで、噴射角度を自由に変えられます。 磁石付きノズルで、ワンタッチで取付けができます。 コンプレッサ内臓で、一次側エアホースが不要です。(外部エア方式も出来ます)
    仕様外部エア式、(取付磁石)300Nセット内容HS-1セット(制御ボックス)、ノズルセット、センサー質量(kg)6電源電圧AC100V 単相電源コード(m)5ホース長さ(m)(エア・液)5吐出圧力(MPa)0.02~0.04危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応空気量(L)(供給)5/min
  • BONDERITE C-AK T5000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    BONDERITE C-AK T5000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    21,980税込24,178
    1缶(20kg)
    欠品中
    強力なアルカリ・ビルダーに特殊な界面活性剤を配合した浸漬・スプレー併用可能な脱脂洗浄剤で、多種の汚れに対して強力な洗浄力を発揮します。動・植物油・鉱物油などの油脂類を強力に脱脂します。
    用途鉄、鋳物、ステンレス材の洗浄剤として使用できます。使用温度(℃)40~70比重1.14~1.16(原液・25℃)外観無色~淡黄色液状危険物の類別非危険物使用濃度3~10%(軽度の油汚れ)、10~20%(重度の油汚れ)洗浄方式浸漬洗浄、スプレー洗浄、ブラシ洗浄
  • バレル防錆剤 フィーブル 木村石鹸工業

    バレル防錆剤 フィーブル

    木村石鹸工業
    14,980税込16,478
    1缶(20kg)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバー

    KLUBERBIO C 2-46

    NOKクリューバー
    59,980税込65,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
    用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERBIO M 72-82 NOKクリューバー

    KLUBERBIO M 72-82

    NOKクリューバー
    17,980税込19,778
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    生分解性に優れている。 耐水性、耐荷重性、低温性にも優れている。
    用途水処理施設、水力発電所、農林業機械、土木機械、製紙機械などの軸受、チェーン、ギヤ、その他摺動部。適合範囲軸受・チェーン・ギヤ、・摺動部タイプ汎用使用温度範囲(℃)-40~140ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物
  • WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバー

    WOLFRAKOTE TOP FLUID

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
    用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバー

    PRIMIUM SUPER M93

    NOKクリューバー
    69,980税込76,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷から110日以内出荷
    高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
工業用潤滑油