カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(342)
- SUS316(2)
- SUS430(48)
- その他(110)
- アルミニウム(2)
- エラストマー(400)
- スチール(374)
- ステンレス(110)
- ポリアセタール(POM)(2)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(7)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(26)
- 樹脂(9)
- 鉄(139)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- 日栄インテック(546)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- 昭和コーポレーション(240)
- エスコ(184)
- TRUSCO(48)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(7)
- ネグロス電工(6)
- 因幡電工(6)
- TBC(タブチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

提灯式CUデップ吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥489~税込¥538~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
蝶番式SS吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥389~税込¥428~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
ユニクロハヤウマ
アカギ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ
アカギ¥2,288~税込¥2,517~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷ハヤウマ用の接続金具。SUS304製。各接続金具の組合わせで、さまざまな架台やブラケットの組立てができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Uバンド
アカギ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PPT足グレー
アカギ¥258税込¥2841個当日出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小
アカギ¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
ステンゴム付サドル
アカギ¥719~税込¥791~1個当日出荷から10日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCLサドル
アカギ¥739~税込¥813~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用サドル
アカギ¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきターボ用羽子板
アカギ¥469~税込¥516~1個7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ッ穴ねじ足
アカギ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
長穴溶接T足
アカギ¥359~税込¥395~1個3日以内出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっき寸法G(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊ステンタン付
アカギ¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊タン無し
アカギ¥199~税込¥219~1個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
バンディメックス バックル
bandimex(バンディメックス)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質ステンレス
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
直径175吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径175適合管外径(Φmm)178
直径100吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥525税込¥5781個当日出荷蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径100適合管外径(Φmm)103
デップUボルト(SG)
アカギ¥409~税込¥450~1個当日出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
バンド式パイプホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28使用環境温度(℃)-20~60
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.4
アカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1574材質スチール質量(g)565長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2
アカギ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN吊タン付
アカギ¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上