絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,230件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振吊バンド アカギ

    防振吊バンド

    アカギ
    ¥679~税込¥747~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊タン付 アカギ

    デップCU吊タン付

    アカギ
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • 吊バンド アカギ

    吊バンド

    アカギ
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • デップ ステンUボルト(SU) アカギ

    デップ ステンUボルト(SU)

    アカギ
    ¥848~税込¥933~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
  • 足長Uボルト+50 アカギ

    足長Uボルト+50

    アカギ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。
    ねじ径W3/8寸法S(mm)50仕上電気亜鉛メッキ
  • 樹脂サドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    樹脂サドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)23
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥98税込¥108
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)32
  • パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
  • レベルバンド カクダイ

    レベルバンド

    カクダイ
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    設置面への固定が630-105カクダイン(専用接着剤)またはビス・コンクリート釘でできます。
  • 巻き出しバンド(16mm角バー用) KVK

    巻き出しバンド(16mm角バー用)

    KVK
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • ペアホース用サドルバンド カクダイ

    ペアホース用サドルバンド

    カクダイ
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ホース配管のとき、壁面への押さえとして使用
    材質ステンレス長さ(mm)83幅(mm)15高さ(mm)25釘穴(mm)Φ4
  • 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • 産業ガス配管支持金具 ネグロス電工

    産業ガス配管支持金具

    ネグロス電工
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
    仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
  • 省施工吊りバンド 因幡電工

    省施工吊りバンド

    因幡電工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
    表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
  • HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様) オンダ製作所

    HSDL1型 ヘッダーサドル(10mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    ¥879~税込¥967~
    1パック(5個)
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
    タイプ10mm保温材仕様
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    ¥53~税込¥58~
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト取付穴径(mm)6
  • U型サドルバンド32 bitstrong(ビットストロング)

    U型サドルバンド32

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥129~税込¥142~
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・配管を床面や壁に直接固定できます。・ボルトナットを使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。・ナット・マウントネジは別途ご用意ください。
    用途配管の固定材質鉄/亜鉛めっき幅(mm)16厚さ(mm)0.7質量(g)7穴径(Φmm)5奥行(mm)61
  • ブラケット 上田機工

    ブラケット

    上田機工
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    8日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品
    寸法(mm)腕木:760~1050質量(kg)6.8
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    ¥58~税込¥64~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • カンタンバイ 昭和コーポレーション

    カンタンバイ

    昭和コーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
    用途組立式の基礎型枠です。
  • 簡易ブラケット 昭和コーポレーション

    簡易ブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
    Uボルト使用時にナットを外さずに簡易に施工できます。壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていますので、状況に応じて取り付け方法が選べます。
    用途排水管などの支持に用いるミニブラケットです。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
  • ドブメッキスーパーブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキスーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
  • N-070442 Uボルト (N付) 日栄インテック

    N-070442 Uボルト (N付)

    日栄インテック
    ¥63~税込¥69~
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
  • N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
  • N-010304 ステンレス サドルバンド 日栄インテック

    N-010304 ステンレス サドルバンド

    日栄インテック
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4.3適合管ステンレス鋼管(厚肉)
  • N-010419 一ツ穴T足 日栄インテック

    N-010419 一ツ穴T足

    日栄インテック
    ¥64税込¥70
    1個
    欠品中
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
  • N-010433 ステンレス T足 (長穴) (25幅) 日栄インテック

    N-010433 ステンレス T足 (長穴) (25幅)

    日栄インテック
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • KPN Uバンド 昭和コーポレーション

    KPN Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8
  • ステンレス防振Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレス防振Uバンド

    昭和コーポレーション
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質SUS304ゴム厚(mm)10
  • 防振Uバンド 昭和コーポレーション

    防振Uバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具材質ユニクロメッキゴム厚(mm)10
  • ステンパンチラックA 昭和コーポレーション

    ステンパンチラックA

    昭和コーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
  • ガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    ¥129~税込¥142~
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質ユニクロメッキ寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • 蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • 提灯式CUデップ吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    ¥489~税込¥538~
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 吊バンド材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)25板幅(mm)25
  • 蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    蝶番式SS吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • どぶめっき足長Uボルト+30 アカギ

    どぶめっき足長Uボルト+30

    アカギ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具