絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 吊・支持金具

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,226件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンセットフロアー(SGP・VP用) アカギ

    ステンセットフロアー(SGP・VP用)

    アカギ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
    材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWN(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWN(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき組式吊タン無し アカギ

    どぶめっき組式吊タン無し

    アカギ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻出しバンドPG型 アカギ

    巻出しバンドPG型

    アカギ
    339税込373
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスバンド鋼管用 アカギ

    ガスバンド鋼管用

    アカギ
    74税込81
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立用足グレー小 アカギ

    PP立用足グレー小

    アカギ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
    グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
  • ステンゴム付サドル アカギ

    ステンゴム付サドル

    アカギ
    719税込791
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン1ッ穴溶接T足 アカギ

    ステン1ッ穴溶接T足

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    材質SUS304幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン吊用タン アカギ

    ステン吊用タン

    アカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式吊タン無し アカギ

    組式吊タン無し

    アカギ(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
    材質電気亜鉛めっき仕上げ
  • SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCO

    SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    U字金具のミリねじ仕様品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
  • サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所

    サンフレキROBO用センター止めサドル

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
  • 直径250吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ

    直径250吊バンド(スパイラルダクト管用)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    欠品中
    蝶番式吊バンド
    用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径250適合管外径(Φmm)253
  • ステンレス Uボルト ハイロジック

    ステンレス Uボルト

    ハイロジック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 足長Uボルト+50 アカギ

    足長Uボルト+50

    アカギ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。
    ねじ径W3/8寸法S(mm)50仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)25
  • パイプホルダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプホルダー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
    用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.5 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.5

    アカギ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1850材質スチール質量(g)718長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2 アカギ

    ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.2

    アカギ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1540質量(g)422長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.2 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.2

    アカギ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1647材質ステンレス(SUS304)質量(g)369長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • サヤ管用連結サドルバンド カクダイ

    サヤ管用連結サドルバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途サドル同士をつなげて使用できます。材質PP取付穴径(Φmm)5.5
  • ハヤウマM片面穴 どぶめっき アカギ

    ハヤウマM片面穴 どぶめっき

    アカギ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    横走り配管用門型ブラケット。
    材質溶融亜鉛めっき鋼材表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 片サドル(釘穴タイプ) アカギ

    片サドル(釘穴タイプ)

    アカギ(1件のレビュー)
    94税込103
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用の片押さえ式サドルバンド
    種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 配管支持用セーフティブラケット(ステンレス) TRUSCO

    配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 プレスフォーミングで高精度です。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類セーフティブラケットサイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    当日出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で14mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)49厚さ(mm)0.5高さ(mm)15質量(g)2奥行(mm)12呼び径(B)1/4呼び径(A)8内径(mm)14全質量(g)10穴径M4(固定)
  • ハンガーSE 昭和コーポレーション

    ハンガーSE

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    軽天用軽設備用です。デッキに穴あけ不要です。追加変更が自由です。
    用途本製品は日鉄建材スーパーEデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】23形式スーパーEデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】980N適合吊りボルトW3/8
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド GP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    60税込66
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
  • SC接続金具 昭和コーポレーション

    SC接続金具

    昭和コーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
    用途SCアングル用接続金具です。材質ユニクロメッキ長穴(mm)12x26
  • N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト 日栄インテック

    N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト

    日栄インテック
    48税込53
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂適合管SGP(VP65A~VP100Aも併用可能)
  • N-010419 一ツ穴T足 日栄インテック

    N-010419 一ツ穴T足

    日栄インテック
    64税込70
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
  • N-010431 T字足 (二つ穴) 日栄インテック

    N-010431 T字足 (二つ穴)

    日栄インテック
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • SSデップUボルト 昭和コーポレーション

    SSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • ユニクロハヤウマW-Mタイプ アカギ

    ユニクロハヤウマW-Mタイプ

    アカギ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具