カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(342)
- SUS430(7)
- その他(110)
- エラストマー(400)
- スチール(374)
- ステンレス(110)
- ステンレス製(SUS430)(41)
- タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)(7)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(7)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(26)
- 樹脂(9)
- 鉄製(溶融亜鉛めっき)(29)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(101)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- 日栄インテック(546)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- 昭和コーポレーション(240)
- エスコ(184)
- TRUSCO(48)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(7)
- ネグロス電工(6)
- 因幡電工(6)
- TBC(タブチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

デップSU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥269~税込¥296~1個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン無し
アカギ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー(5本セット)
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1セット(5本)翌日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。プレスフォーミングで高精度です。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。長さ(mm)1800幅(mm)36質量(kg)8長穴(mm)11×40
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 右
アカギ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1663材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ右長穴(mm)11×50
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
ステンレス角サドルバンド
昭和コーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
サンデーブラケット
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキ
ドブメッキL型ブラケット
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ドブメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
ステンレスL型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥449~税込¥494~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップCUUボルト
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ハード立バンド
アカギ¥128~税込¥141~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊ステンタン付
アカギ¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥919~税込¥1,011~1個4日以内出荷から5日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
A型ブラケット ステン
アカギ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。材質SUS304種類A型ブラケット使用ボルトW3/8・M10
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
ステンレスCUデップUボルト
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥139~税込¥153~1個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
KPNサドルバンド
昭和コーポレーション¥199~税込¥219~1個4日以内出荷40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス両穴L型ブラケット
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
ドブメッキSCアングル
昭和コーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し