カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(2)
- SUS201(6)
- SUS304(342)
- SUS430(7)
- その他(110)
- エラストマー(400)
- スチール(374)
- ステンレス(110)
- ステンレス製(SUS430)(41)
- タンバックル・ボルトナット:鉄製(電気亜鉛めっき)(7)
- ポリアミド(PA)(3)
- ポリエチレン(PE)(7)
- ポリプロピレン(PP)(64)
- 亜鉛めっき鋼板(137)
- 亜鉛合金(4)
- 塩ビ(PVC)(26)
- 樹脂(9)
- 鉄製(溶融亜鉛めっき)(29)
- 鉄製(電気亜鉛めっき)(101)
- 銅(3)
- 材質をもっと見る
ブランド
- 日栄インテック(546)
- アカギ(500)
- AWJ(412)
- 昭和コーポレーション(240)
- エスコ(184)
- TRUSCO(48)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
- オンダ製作所(38)
- カクダイ(34)
- 南電機(15)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- I-VALUE(15)
- 東京富士商会(15)
- ミヤコ(10)
- BAND-IT(バンドイット)(9)
- モリテック(7)
- ネグロス電工(6)
- 因幡電工(6)
- TBC(タブチ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ゴム付サドル(銅管用)
アカギ¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ロック
アカギ¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具 HC-SX 3D
日栄インテック(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。トラスコ品番171-7551材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
直径300吊バンド(スパイラルダクト管用)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個欠品中蝶番式吊バンド用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径300適合管外径(Φmm)303
ステンハヤウマ接続金具 NO.2
アカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1647材質ステンレス(SUS304)質量(g)369長穴(mm)11×20RoHS指令(10物質対応)対応
片サドル
昭和コーポレーション¥32~税込¥35~1個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
ワンタッチサドル
因幡電工¥759~税込¥835~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!材質PP色調アイボリー
樹脂サドルVP管用 マグネット付
ラクテム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。取り付ける向きは360度調整が可能です。非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。材質【樹脂サドル】ポリプロピレン(PP)【磁石】ネオジム/ニッケルメッキ【滑り止めゴム】CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS【留め具】SUS303ねじSUS304相当吸着力(N)56寸法D(mm)12寸法Y(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
SCアングル
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
日栄インテック¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
バンドイット バックル SUS316
BAND-IT(バンドイット)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷強力なステンレス鋼製のバックルです。縁は全周トリムしてありゴムホ-ス等を傷つけません。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316箱入数100個RoHS指令(10物質対応)対応
バンドイット バンド SUS316
BAND-IT(バンドイット)¥26,980~税込¥29,678~1巻(30m)当日出荷強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS316長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ビューティークランプ B
昭和コーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷振り子内にナットを取り付けています。用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.3
ビューティークランプ BCS
昭和コーポレーション¥289税込¥3181個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN(ユニクロめっき)
アカギ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドPG型
アカギ¥339~税込¥373~1個5日以内出荷から7日以内出荷A10749巻出バンド・PH型の経済性タイプの巻出バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。高さ調整の必要のない施工には、PG型が便利です。蝶ボルトで締付けるため、工具が不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小
アカギ¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
ステン1ッ穴溶接T足
アカギ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴溶接T足
アカギ¥189~税込¥208~1個当日出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
巻バンドB型
アカギ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド
アカギ¥88~税込¥97~1個当日出荷SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)RoHS指令(10物質対応)対応