絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 吊・支持金具

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2,230件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 亜鉛SP吊バンド アカギ

    亜鉛SP吊バンド

    アカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。
    寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンCL立バンド アカギ

    ステンCL立バンド

    アカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 応用バンド ミヤコ

    応用バンド

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
    材質SGCC、亜鉛メッキ寸法10
  • 40A サドルバンド(10個) エスコ

    40A サドルバンド(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
  • L型ブラケット 昭和コーポレーション

    L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • ステンレスダクト用巻バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスダクト用巻バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.5板幅(mm)23
  • 足長Uボルト+30 アカギ

    足長Uボルト+30

    アカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄SP立バンド アカギ

    鉄SP立バンド

    アカギ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンVP吊タン無し アカギ

    ステンVP吊タン無し

    アカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス立バンド(蝶番タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    蝶番式立吊バンドです。
    用途配管材質SUS呼び径100A
  • 防振Uバンド アカギ

    防振Uバンド

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ハヤウマWどぶめっき アカギ

    ハヤウマWどぶめっき

    アカギ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
  • PP立バンドのみ アカギ

    PP立バンドのみ

    アカギ(1件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP吊バンド アカギ

    PP吊バンド

    アカギ(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
  • デップCU立バンド アカギ

    デップCU立バンド

    アカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
    用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤツリ A12963 アカギ

    ハヤツリ A12963

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
    用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
  • 床バンド アカギ

    床バンド

    アカギ(2件のレビュー)
    299税込329
    1組(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の床バンド。
    仕上電気亜鉛メッキ
  • ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
  • Uボルト 昭和コーポレーション

    Uボルト

    昭和コーポレーション
    80税込88
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
  • VPサドル アカギ

    VPサドル

    アカギ
    54税込59
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
    材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組式SP吊タン付 アカギ

    組式SP吊タン付

    アカギ
    389税込428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
  • ステン化粧ねじ足 アカギ

    ステン化粧ねじ足

    アカギ(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途立バンド用のねじ込み式取付足材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(Φ×mm)10×38
  • バンドイット ツール BAND-IT(バンドイット)

    バンドイット ツール

    BAND-IT(バンドイット)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    長い歴史を持った世界トップクラスの ハイスペックステンレスバンド。1937 年にアメリカのコロラド州デンバーに設立されて以来、BAND-IT社は高い品質をもったステンレス製バンドのメーカーとして広く知られています。特に専用工具を使った強い締め付け能力や高い破断強度、耐食性そして耐火性は世界トップクラスの品質として世界中で認知されています。長い歴史のなかでさまざまな業界に採用され、いまも高い品質の求められる厳しい使用環境のなかで使われています。
    用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。質量(kg)約2適合バンド幅(mm)6-19.1
  • パイプバンド PZ 懸垂式 正和

    パイプバンド PZ 懸垂式

    正和(2件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄 SS330
  • ハヤウマ6 どぶめっき アカギ

    ハヤウマ6 どぶめっき

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、さまざまな架台やブラケットの組み立てができます。
    トラスコ品番442-1591材質溶融亜鉛めっき鋼材高さ(mm)95質量(g)323表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 対面兼用三角ブラケット(ステンレス) TRUSCO

    対面兼用三角ブラケット(ステンレス)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。幅(mm)40×40材質/仕上ステンレス(SUS304)種類三角ブラケット板厚(mm)3.0長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
  • 吊バンド(組式) TRUSCO

    吊バンド(組式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組式で両方に広がります。NT脱落防止。
    用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。仕様パイプを吊り、固定するバンドです材質/仕上種類吊バンド
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • どぶめっきUボルト アカギ

    どぶめっきUボルト

    アカギ
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用のUボルト。
    付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
  • N-010303 サドルバンド 日栄インテック

    N-010303 サドルバンド

    日栄インテック(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP/VP
  • ネジ込みT字足 昭和コーポレーション

    ネジ込みT字足

    昭和コーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    水道ホース手締付用の板バンド。
  • ステンハヤウマ接続金具 NO.1 アカギ

    ステンハヤウマ接続金具 NO.1

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。
    トラスコ品番442-1639材質ステンレス(SUS304)質量(g)386長穴(mm)11×20
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
    仕様チャック袋仕様材質
  • 配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス) TRUSCO

    配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
    用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
  • SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション

    SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    当日出荷
    吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
    用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
  • ドブメッキUボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキUボルト

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具