絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・リケン・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・桑名金属工業・吉年・藤井高圧・SK11・RS PRO・東和高圧・カクダイ・ONK(オーエヌ工業)・淡路マテリア・TRUSCO・中部ビニール工業・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

580件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    859税込945
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 鉄製管継手 (白) シーケー金属

    プラグ 鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    299税込329
    1個
    当日出荷
    鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
    材質SWCH10R(相当)形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理電気亜鉛めっき後三価クロメート処理JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白継手 ロックナット LN型 吉年

    白継手 ロックナット LN型

    吉年
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄品ねじの種類PTネジ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状プラグ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 2・1/2” エンドキャップ エスコ

    Rc 2・1/2” エンドキャップ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-25形状エンドキャップ
  • R  1”   プラグ エスコ

    R 1” プラグ

    エスコ
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-110形状プラグ
  • R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル エスコ

    R 3/4”xR 3/8” 異径ニップル

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-206A形状異径ニップル
  • Rc  1/2”xR 1” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 1” ブッシング

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-110A形状ブッシング
  • Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング エスコ

    Rc 1/2”xR 3/4” ブッシング

    エスコ
    650税込715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-106B形状ブッシング
  • Rc×Rc×Rc 異径チーズ エスコ

    Rc×Rc×Rc 異径チーズ

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • Rc 3/8”  クロス継手 エスコ

    Rc 3/8” クロス継手

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-103形状クロス
  • Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ エスコ

    Rc 1/2”xR 1/2” ストリート エルボ

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-204形状ストリートエルボ
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    形状45°エルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手JIS規格JIS B 2301
  • 白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 吉年

    白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手

    吉年(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いクロス最高使用圧力(MPa)1.0
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-1形状チーズ
  • 1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ エスコ

    1・1/2インチx1・1/4インチ PT異径チーズ

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-7形状チーズ
  • 2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-8形状ソケット
  • 2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-9形状ソケット
  • 1・1/4インチx3/4インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/4インチx3/4インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BB-4形状ソケット
  • 1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-5形状ソケット
  • 1・1/4インチ PTソケット エスコ

    1・1/4インチ PTソケット

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-12形状ソケット
  • 1・1/2インチ PTソケット エスコ

    1・1/2インチ PTソケット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-15形状ソケット
  • 3/4インチPT エンドキャップ エスコ

    3/4インチPT エンドキャップ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-6形状キャップ
  • 1/4インチPT エンドキャップ エスコ

    1/4インチPT エンドキャップ

    エスコ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BJ-2形状キャップ
  • 1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA469BJ-4形状キャップ
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BD-1形状異径エルボ
  • 1・1/4インチx1インチ PT異径エルボ エスコ

    1・1/4インチx1インチ PT異径エルボ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-5形状異径エルボ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き リケン

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

    リケン
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管継手 黒 組みフランジ 桑名金属工業

    管継手 黒 組みフランジ

    桑名金属工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状組みフランジ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 黒 径違いニップル 桑名金属工業

    管継手 黒 径違いニップル

    桑名金属工業
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状径違いニップル使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 白 めすおすソケット 桑名金属工業

    管継手 白 めすおすソケット

    桑名金属工業
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 白 径違いクロス(バンド付) 桑名金属工業

    管継手 白 径違いクロス(バンド付)

    桑名金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状クロス使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • 管継手 白 径違いめすおすエルボ(バンド付) 桑名金属工業

    管継手 白 径違いめすおすエルボ(バンド付)

    桑名金属工業
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手