絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・リケン・シーケー金属・日本継手(旧:JFE継手)・桑名金属工業・吉年・藤井高圧・SK11・東和高圧・カクダイ・ONK(オーエヌ工業)・淡路マテリア・TRUSCO・中部ビニール工業・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

554件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    ロックナット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    359税込395
    1個
    当日出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ロックナット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品ガスケット材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    特殊エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    桑名金属工業
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • コート継手 (コート)ソケット シーケー金属

    コート継手 (コート)ソケット

    シーケー金属
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • コート継手 (コート)径違いチーズ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いチーズ

    シーケー金属
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属

    コート継手 (コート)ブッシング

    シーケー金属
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いエルボ

    シーケー金属
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状径違いエルボ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
  • 横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 径違い角ニップル 桑名金属工業

    白 径違い角ニップル

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
  • コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属

    コート継手 (コート)径違いソケット

    シーケー金属
    529税込582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いソケット最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状径違いエルボねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    シーケー金属
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状キャップ最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒鉄ソケット シーケー金属

    黒鉄ソケット

    シーケー金属
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄ソケットはJIS B 2302 準拠品です。 ねじはRp(管用平行めねじ)です。
    形状ソケット規格JIS B2302 準拠最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rpねじ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み型クロス PT.CROSS 東和高圧

    ネジ込み型クロス PT.CROSS

    東和高圧
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質炭素鋼S25CスケジュールS/80
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • コート継手 (コート)ストリートエルボ シーケー金属

    コート継手 (コート)ストリートエルボ

    シーケー金属
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    シーケー金属
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手