曜日別特売

牛刀包丁180mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79575846
品番
EJH-1501
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質
刀身:ステンレス刃物鋼・心材:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:18-8ステンレス
寸法(mm)
牛刀包丁:全長約295(刃渡り約180)
質量(g)
約135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする