曜日別特売

堺孝行 カステラナイフ(ステンレス鋼)直刃 30cm 31001

堺孝行 カステラナイフ(ステンレス鋼)直刃 30cm 31001 - 青木刃物製作所

両刃
背厚:1.0mm

材質
スウェーデンステンレス鋼
外形寸法(全長)L(mm)
440
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484343631001
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする