油圧バルブの新着商品
「油圧バルブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
メーカーハイブリッド油圧システム(インバータ駆動省エネ油圧ユニット)との組合せで大幅な電力削減に最適なシステム構成が可能です。
。高い省エネ性で保持電力5W(メーカー電磁操作弁比87%削減)。
。PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動でき、機械製作時のイニシャルコストを削減できる低電力タイプ。
。最高使用圧力16MPa、最大流量80L/minの高圧・大流量のハイスペックを誇る低ワット形電磁操作弁です。
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
用途DC電源用
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁操作弁
35MPa{350kgf/cm2}、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
用途AC電源用
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
圧力補償弁(MUV、MDM)と組み合わせて使用することにより、流量調整ねじの調整量に応じた圧力補償付の流量特性が得られます。_x000D_。この弁単体で電磁パイロット切換弁としてのショックレス効果があります。また、パイロット系に、02サイズスタック弁(絞り弁、減圧弁)を使用することにより、さらに有効なショックレス効果を得ることができます。_x000D_。電磁比例弁切換弁(MEV)とマルチプル形式に多連スタックすることもできます。
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ手動操作弁
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。_x000D_。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
ダイキン工業方向制御弁Ⅰ低ワット形電磁操作
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
1台
¥29,730税込¥32,703
41日以内出荷
ダイキン工業手動比例切換弁
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。_x000D_。負荷圧力の変化に対応してポンプ圧力が変わります。この圧力でポンプの余剰流は、タンクへバイパスします。_x000D_。A、Bポート個々に流量を制御することができます。_x000D_。8連まで使用することができ、切換弁シンボルは、11形式あります。_x000D_。切換弁中立アンロード機能を有し、リリーフ弁を内蔵しています。
ダイキン工業多目的弁電磁弁
多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。_x000D_。低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
ダイキン工業パイロットチェック弁
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。_x000D_。主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
ダイキン工業C2形電磁操作弁
多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
1個
¥181,000税込¥199,100
41日以内出荷
ダイキン工業C2形パイロット操作切換弁
多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
1個
¥63,700税込¥70,070
51日以内出荷
ダイキン工業絞り弁・チェック弁付絞り弁(ネジ接続形)
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類流量制御弁
NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
・極めて長寿命です。ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・切替音が低く静かです。ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・コイルはDINコネクタ方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 DINコネクタ形配線方式DINコネクタ形
NACHI(不二越)油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS
・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
用途区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ区分複合弁品名二圧レデューシングバルブ呼び径1/8最大流量(L/min)40制御ポートPデザイン30
NACHI(不二越)油圧バルブ ゲージコック K2
ゲージコックとは、圧力計と圧力源の間に取付けて、測定流体を流したり、遮断したりするために使用されます。極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。容易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。最高使用圧力35MPaと広範囲です。
質量(kg)0.35タイプフート形デザイン20
NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ 低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
・ソレノイドの消費電力が極めて少ないバルブです。・低電流のため、プログラマブルコントローラの出力回路で直接駆動できるだけでなく、制御回路が小形・簡素化できます。・低電力のためコイルからの発熱が少なく、機械への熱影響が小さくなります。また、交流ソレノイドでも焼損がありません。
用途タイプ 低電力形ソレノイドバルブ 配線方式 M12-4ピンコネクタ(オプション)呼び径1電源AC100V(整流器内蔵形)最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)16記号【作動】C6背圧(MPa)~16
1個
¥70,850税込¥77,935
42日以内出荷
NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ソレノイドコントロールバルブ DSS・DSAシリーズ
・パイロットバルブには高性能で定評のあるSS・SA-G01、ウエット形ソレノイドバルブを採用しているため、長寿命で確実な作動が得られます。・高圧・大容量。04サイズで300L/min、06サイズで600L/minまで使用できます。・独自の流路設計により大幅な低圧力損失化を実現、システム回路効率のアップが図れます。・パイロットおよびドレンの内部変更はバルブを外さずに、プラグの着脱により簡単に組替えができます。
タイプ標準形パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])~25
NACHI(不二越)油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ
・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形呼び径1最大使用圧力(MPa)35配線方式集中端子箱形デザイン40