2ページ目: 筋引包丁

102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 源兼正 筋引 源兼正

    源兼正 筋引

    源兼正
    13,980税込15,378
    1丁
    4日以内出荷
    材質日本鋼
  • ミソノUX10 ツバ付筋引サーモン ミソノ刃物

    ミソノUX10 ツバ付筋引サーモン

    ミソノ刃物
    66,980税込73,678
    1丁
    4日以内出荷
    プロの理想の切れ味と限りない愛着を感じさせてくれるハイクラス包丁UXIOシリーズ。本場スウェーデン鋼と先端技術のミソノが創り上げたステンレス鋼包丁の最高峰です。
    材質高純度ピュアステンレス鋼
  • ミソノUX10 ツバ付筋引 ミソノ刃物

    ミソノUX10 ツバ付筋引

    ミソノ刃物
    40,980税込45,078
    1丁
    4日以内出荷
    プロの理想の切れ味と限りない愛着を感じさせてくれるハイクラス包丁UXIOシリーズ。本場スウェーデン鋼と先端技術のミソノが創り上げたステンレス鋼包丁の最高峰です。
    材質高純度ピュアステンレス鋼
  • ミソノ440 筋引 ミソノ刃物

    ミソノ440 筋引

    ミソノ刃物
    26,980税込29,678
    1丁
    4日以内出荷
    プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからよりさびにくく粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させた事にあります。従来製品に比べ、より鋭い切れ味とサビにくさ、研ぎやすさが向上。
    材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼
  • ミソノ モリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 筋引

    ミソノ刃物
    20,980税込23,078
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • 堺孝行 日本鋼ツバ付筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼ツバ付筋引

    青木刃物製作所
    10,980税込12,078
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行シリーズの中では最もポピュラーな包丁です。
    材質日本鋼
  • 堺孝行 包丁サヤ筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ筋引

    青木刃物製作所
    2,998税込3,298
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    材質
  • SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用 TKG

    SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用

    TKG
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。
    背厚(mm)2.5
  • 筋引 カンダ[厨房用品]

    筋引

    カンダ[厨房用品]
    29,980税込32,978
    1丁
    4日以内出荷
    材質モリブデンバナジウム鋼刃渡り(mm)320
  • カンクマ筋引 カンダ[厨房用品]

    カンクマ筋引

    カンダ[厨房用品]
    12,980税込14,278
    1丁
    4日以内出荷
    材質モリブデン鋼
  • 朴鞘 筋引 EBM(江部松商事)

    朴鞘 筋引

    EBM(江部松商事)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 杉本 ツバ付最上品(A)洋庖丁(日本鋼)筋引 EBM(江部松商事)

    杉本 ツバ付最上品(A)洋庖丁(日本鋼)筋引

    EBM(江部松商事)
    43,980税込48,378
    1丁
    翌々日出荷
  • 杉本 合金鋼ステンレス 筋引 EBM(江部松商事)

    杉本 合金鋼ステンレス 筋引

    EBM(江部松商事)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引) ビクトリノックス

    ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)

    ビクトリノックス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)385質量(g)130耐熱温度(℃)150背厚(mm)1.7EBM品番7348300刃渡り(cm)25
  • 堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付筋引 河村刃物

    堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付筋引

    河村刃物
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8501100刃渡り(cm)27
  • 堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 筋引 河村刃物

    堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 筋引

    河村刃物
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)415質量(g)135背厚(mm)2.5EBM品番8500500刃渡り(cm)27
  • グランドシェフ 和 筋引 青木刃物製作所

    グランドシェフ 和 筋引

    青木刃物製作所
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    背厚(mm)2
  • グレステン Wタイプ 筋引 グレスデン

    グレステン Wタイプ 筋引

    グレスデン
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    背厚(mm)2
  • EBM E-pro PLUS 筋引 EBM(江部松商事)

    EBM E-pro PLUS 筋引

    EBM(江部松商事)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    背厚(mm)2.4
  • 堺菊守 和式 筋引(両刃)紫檀柄 河村刃物

    堺菊守 和式 筋引(両刃)紫檀柄

    河村刃物
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    堺菊守和式シリーズハンドルに和式の柄を採用した、和庖丁感覚の洋庖丁です。和食料理人の手にピッタリのグリップで、カウンター仕事などでの演出効果も抜群です。
    材質刃物部/モリブデン・バナジウム鋼、柄部/紫檀柄寸法(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0314-1401TKG品番(2017)6-0284-2301
  • オールステンレス包丁 筋引包丁 燕物産

    オールステンレス包丁 筋引包丁

    燕物産
    15,256税込16,782
    1個
    6日以内出荷
    洗いやすく衛生的です。握りやすく滑りにくい形状です。
    種別筋引包丁アズワン品番2-8893-08
  • TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃) TKG

    TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃)

    TKG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
    全長(mm)395質量(g)200サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0329-0302TKG品番(2017)6-0303-0302
  • AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引 関兼常

    AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引

    関兼常
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー
    口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
  • Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引 関兼常

    Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引

    関兼常
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです
    材質鋼材:AUS-8(ステンレス)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
  • TKG-NEO(ネオ)DP口金付 筋引 TKG

    TKG-NEO(ネオ)DP口金付 筋引

    TKG
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
    材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)筋引 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)筋引

    貝印
    11,980税込13,178
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-03刃渡り(mm)270
  • EVOLCHEF(エボルシェ)筋引 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェ)筋引

    貝印
    7,998税込8,798
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-02刃渡り(mm)240
  • 正広作MV口金 筋引 正広

    正広作MV口金 筋引

    正広
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス包丁口金付
    種別筋引(左)
  • 正広作MV-S 筋引 正広

    正広作MV-S 筋引

    正広
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    ステンレス柄使用、衛生的。 MVシリーズに抗菌ステンレスハンドルを装着したシリーズ。 刃身は錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 抗菌効果のあるハンドルは、耐久性もプラスした理想的な設計です。
    種別筋引
  • 正広作 口金付 筋引 正広

    正広作 口金付 筋引

    正広
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    種別筋引(左)
  • 正広作 MV口金 筋引 正広

    正広作 MV口金 筋引

    正広
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス包丁口金付
    種別筋引
  • スペシャル・イノックス 抗菌 筋引 EBM(江部松商事)

    スペシャル・イノックス 抗菌 筋引

    EBM(江部松商事)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ツバ付プロ仕様
    材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ背厚(mm)2.3
  • E-proPLUS 筋引 27cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 筋引 27cm

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)410質量(g)190刃渡り(mm)270背厚(mm)2.4
  • ツバ付紫丹柄 筋引 正本

    ツバ付紫丹柄 筋引

    正本
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。
    材質最高級炭素鋼背厚(mm)2.1
  • スペシャルグレード 筋引 WUSTHOF(ヴォストフ)

    スペシャルグレード 筋引

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引

    片岡製作所
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
  • 堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃) 實光

    堺實光 STD抗菌PC 筋引(両刃)

    實光
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
    材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂背厚(mm)2.2
  • TKG PRO(プロ)筋引(両刃) TKG

    TKG PRO(プロ)筋引(両刃)

    TKG
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2.5
  • グレステンWタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンWタイプ 筋引

    グレスデン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
  • 杉本 CM鋼 筋引 杉本刃物

    杉本 CM鋼 筋引

    杉本刃物
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
    材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)背厚(mm)2.4
筋引包丁