三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • NEWシンプルベーシック 三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 三徳包丁160

    パール金属(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    刃長(mm)160材質オールステンレス質量(g)111刃幅(mm)45板厚(mm)約1.7全長×幅W(mm)295×45柄幅(mm)約20
  • 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ

    三徳包丁 穴明 リブ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
    用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
  • ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス ロストフライ 三徳庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ヘンケルス ロストフライシリーズ材質:刃物部/特殊ステンレス鋼バランスが良いハンドルは適度に重量感があり切れ味も良く、よくお料理をされる家庭で人気のシリーズです。ハンドル:ABS樹脂
    刃長(cm)18材質特殊ステンレス鋼、ABS樹脂全長(mm)300質量(g)156背厚(mm)2TKG品番9-0312-2601TKG品番(2017)6-0286-2501
  • 関孫六 匠創 三徳 貝印

    関孫六 匠創 三徳

    貝印(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99
  • 毘光 ステンシャープ三徳包丁165 パール金属

    毘光 ステンシャープ三徳包丁165

    パール金属(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    全面ステンレスなので衛生的に使用できます。刃は汎用性のある材料を使用し、コストパフォーマンスに優れています。
    刃長(mm)165仕様刃角度:22°~25°設定材質ブレード:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/芯材:ABS樹脂(耐熱温度70度)、表面:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)277板厚(mm)ブレード:1.8硬度HRC50+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 関孫六 わかたけ 洋包丁 貝印

    関孫六 わかたけ 洋包丁

    貝印(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    材質ステンレス
  • ファブールライフ 万能包丁 タフコ

    ファブールライフ 万能包丁

    タフコ(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    匂いや汚れがつきにくいステンレス製。
    材質ハイカーボンステンレス鋼、ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×4.2×2.2
  • 三徳包丁 ポップスター 貝印

    三徳包丁 ポップスター

    貝印(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。
    刃渡り(mm)165全長(mm)28.5刃幅(mm)45柄長さ(mm)24
  • 関孫六 匠創 ディンプル三徳 貝印

    関孫六 匠創 ディンプル三徳

    貝印(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01
  • 関孫六 ダマスカス 三徳 貝印

    関孫六 ダマスカス 三徳

    貝印(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
    刃長(cm)16.5材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52
  • NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160 パール金属

    NEWシンプルベーシック 穴あき三徳包丁160

    パール金属(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    中空ハンドルなので軽くて扱いやすい。 一体型で汚れが付きにくく洗いが簡単で衛生的です。 研ぎ直しができます。
    刃長(mm)160刃部加工穴あき材質オールステンレス質量(g)113全長×幅W(mm)295×45背厚(mm)約1.5
  • グレース 三徳包丁 貝印

    グレース 三徳包丁

    貝印(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
  • 毘響 オールステン割り込み三徳包丁165 パール金属

    毘響 オールステン割り込み三徳包丁165

    パール金属(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    刃長(mm)165仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)287板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 関孫六 萌黄 三徳 貝印

    関孫六 萌黄 三徳

    貝印(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27
  • レモン搾り イノマタ化学

    レモン搾り

    イノマタ化学(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    手軽にフレッシュな果汁を作ることができます。受け皿付のレモン絞り器です。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.5×10×7.5Hcm●容量:230mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-51
  • 関孫六 茜 三徳 貝印

    関孫六 茜 三徳

    貝印(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け×交互にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-22
  • 永切れ王 アーネスト

    永切れ王

    アーネスト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。
    用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17刃渡り(cm)16
  • 関孫六オールステン三徳包丁170mm 貝印

    関孫六オールステン三徳包丁170mm

    貝印(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約297質量(g)約165刃渡り(mm)170
  • 銀チタン 三徳庖丁 フォーエバー

    銀チタン 三徳庖丁

    フォーエバー(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    翌々日出荷
    材質刃部:銀含有チタン合金、ハンドル:抗菌、耐熱ポリプロピレン背厚(mm)1.2
  • 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印

    関孫六 べにふじ 小三徳

    貝印(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを生かしつつ、水に強く仕上げ。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を、研磨加工によりなめらかにすることで食材への切込みが良くなり、するどい切れ味を実現。従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)に、もう一度スキ加工を入れる(UL加工)事で、理想的な蛤形状を実現。切断抵抗が軽減され、切れ味が向上。
    材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール(合わせ口金)、中子・背通し柄:積層強化木(黒)寸法(mm)270×42×17
  • 匠創 小三徳包丁 貝印

    匠創 小三徳包丁

    貝印(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 万能包丁 三徳 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ牛刀と比べ、刃の幅が広めの包丁。 これ一つで肉、魚介、野菜と広範囲に活用できる万能な小三徳包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
    材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチールアズワン品番65-1220-06
  • 家庭用ステンレス包丁 MS-400 三徳型 正広

    家庭用ステンレス包丁 MS-400 三徳型

    正広(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    家庭用の左利き包丁
    刃長(mm)165種別三徳型(左)
  • ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-200 剣型

    正広(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ刃渡り(mm)180中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃長(cm)18質量(g)90タイプ剣型口金なし
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 剣型

    正広(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入刃渡り(mm)180中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃長(cm)18質量(g)115タイプ剣型口金なし
  • 銀チタン 三徳庖丁 フォーエバー

    銀チタン 三徳庖丁

    フォーエバー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応
    材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン背厚(mm)1.2
  • モリブデン鋼 三徳庖丁 ミソノ刃物

    モリブデン鋼 三徳庖丁

    ミソノ刃物(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。 燃え盛る炎の中で刀工が玉鋼を打ち、鍛え、練りながら、その魂を刀身に焼き込むように、ミソノの包丁も熟練した職人の名人芸によって鍛え上げられてきました。 鍛造、形つくり、熱処理、研削、研磨加工、刃付け加工に高度なテクノロジーを誇るプロ用包丁の専門メーカーです。 品質、切れ味、フォルム。三位一体の「ミソノステンレスモリブデン鋼」。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した、錆びにくく切れ味の冴える「理想の洋庖丁」です。 刀身と一体のツバが衛生的。
    材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2
  • シェルビー三徳包丁 タフコ

    シェルビー三徳包丁

    タフコ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    衛生的なステンレス一体設計、食洗機OK。
    材質モリブデンバナジウム鋼、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.4×4.5×1.5
  • 毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165

    パール金属(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    刃長(mm)165仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)297板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁 三木刃物製作所

    本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃渡り(mm)170刃厚(mm)2材質(柄部)口金付半中黒合板仕上両刃/全35層仕上げ材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号
  • 三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁 三木刃物製作所

    三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。
    用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。刃渡り(mm)170材質(地金)軟硬ステンレス刃厚(mm)2.3材質(柄部)ウォールナット仕上両刃/全35層仕上材質(刃)V金10号
  • 正広作MV口金 三徳型 正広

    正広作MV口金 三徳型

    正広(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス包丁口金付
    刃長(mm)175種別三徳型
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 小三徳 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 小三徳

    正広(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入刃渡り(mm)143中子形状半中子厚さ(mm)(母材)1.8材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃長(cm)14.3質量(g)90タイプ小三徳口金なし
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 三徳型

    正広(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    刃渡り(mm)165仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)120口金なし中子形状半中子
  • ヘンケルス HIスタイル 三徳庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス HIスタイル 三徳庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。 食器洗浄機も使用可。
    刃長(cm)18全長(mm)305質量(g)104材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼背厚(mm)1.8TKG品番9-0312-2201TKG品番(2017)6-0286-2101
  • 堺實光 日本鋼 三徳(両刃) 實光

    堺實光 日本鋼 三徳(両刃)

    實光(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
    刃長(cm)18材質刃身:日本鋼、柄部:合板柄全長(mm)290質量(g)140背厚(mm)1.8TKG品番9-0309-0501TKG品番(2017)6-0282-0501
  • フォーエバー軽切光チタン包丁 フォーエバー

    フォーエバー軽切光チタン包丁

    フォーエバー(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。
    用途野菜、肉、魚などに。便利な万能型。刃長(mm)160刃長(cm)16全長(mm)275質量(g)68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×39×19刃厚(mm)0.6材質(刃)チタン合金材質(ハンドル)ポリプロピレン背厚(mm)1.2
三徳包丁