絞り込み
刃長(mm)
  • 120(1)
  • 145(8)
  • 150(2)
  • 165(17)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 210(1)
ブランド
  • 貝印
  • モノタロウ(1)
  • 正広(42)
  • パール金属(25)
  • SUGICO(スギコ)(24)
  • cotta(22)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(21)
  • TAKAGI(高儀)(16)
  • ベストコ(14)
  • 関兼常(14)
  • ミソノ刃物(12)
  • エスコ(10)
  • 下村工業(10)
  • 関孫六(10)
  • TKG(8)
  • 富士カトラリー(8)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(8)
  • 用美(ヤマコー)(8)
  • サンクラフト(7)
  • EBM(江部松商事)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(1)
145(8)
150(2)
165(17)
170(2)
180(1)
210(1)
  • 関孫六 匠創 三徳 貝印

    関孫六 匠創 三徳

    貝印(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1219-99
  • 関孫六 わかたけ 洋包丁 貝印

    関孫六 わかたけ 洋包丁

    貝印(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    材質ステンレス
  • 関孫六 ダマスカス 三徳 貝印

    関孫六 ダマスカス 三徳

    貝印(24件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
    刃長(cm)16.5材質(口金・尻金)ステンレススチール全長(mm)293質量(g)290刃幅(mm)46板厚(mm)2材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)材質(ハンドル)積層強化木柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-52
  • 三徳包丁 ポップスター 貝印

    三徳包丁 ポップスター

    貝印(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    汚れがたまりにくい一体構造ハンドルの衛生的なステンレス包丁衛生的刃からハンドルまで一体構造のステンレス包丁。 刃とハンドルの間に継ぎ目がないため、汚れがたまることなく洗いやすい。
    刃渡り(mm)165全長(mm)28.5刃幅(mm)45柄長さ(mm)24
  • 関孫六 匠創 ディンプル三徳 貝印

    関孫六 匠創 ディンプル三徳

    貝印(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
    刃渡り(mm)165材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール全長(mm)298質量(g)134刃幅(mm)46板厚(mm)2柄幅(mm)26アズワン品番65-1220-01
  • 関孫六 萌黄 三徳 貝印

    関孫六 萌黄 三徳

    貝印(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)120本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-27
  • グレース 三徳包丁 貝印

    グレース 三徳包丁

    貝印(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
  • 関孫六 茜 三徳 貝印

    関孫六 茜 三徳

    貝印(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け×交互にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    刃渡り(mm)165種別三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-22
  • MANASAYA 三徳165mm 貝印

    MANASAYA 三徳165mm

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)ベージュ質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
  • 関孫六オールステン三徳包丁170mm 貝印

    関孫六オールステン三徳包丁170mm

    貝印(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約297質量(g)約165刃渡り(mm)170
  • 関孫六 15000ST 三徳 165mm 貝印

    関孫六 15000ST 三徳 165mm

    貝印
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。耐食性・耐摩耗性・高靭性・耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。鋼材の特長を最大限に引き出し、機能美を追求したシリーズです。
    材質ハイカーボンステンレス刃物鋼・積層強化木・ステンレススチールサイズ(mm)390×80×70
  • 関孫六 千切り器 細 レギュラー 貝印

    関孫六 千切り器 細 レギュラー

    貝印
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。千切り幅: 約2mm
    材質ステンレススチール寸法(mm)295×100×30
  • 桃山 小三徳 貝印

    桃山 小三徳

    貝印
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    心材は高硬度の鋼とし、側面には錆びにくく、研ぎやすいステンレス材を使用した本割込包丁。独自のスキ加工と新刃付けにより切れ味が向上。耐熱性に優れた樹脂ハンドルを使用
    刃渡り(mm)145材質刃体/ステンレスクラッド複合材(切り刃/特殊炭素鋼・側金/ステンレススチール)、ハンドル/ポリプロピレン・ナイロン寸法(mm)42×270×18アズワン品番65-1221-91
  • 匠創 小三徳包丁 貝印

    匠創 小三徳包丁

    貝印(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ステンレス包丁 ナイフ 関孫六 切れる 万能包丁 三徳 継ぎ目を無くした一体成型のオールステンレス包丁「関孫六 匠創」シリーズ牛刀と比べ、刃の幅が広めの包丁。 これ一つで肉、魚介、野菜と広範囲に活用できる万能な小三徳包丁です。刃先を薄くする加工がされており切り込みが良く切れ味抜群です。刃は炭素を多く含んだ鋼材を使用。切れ味が持続します。 持ちやすいグリップはデザイン性が高いだけでなく操作性にも優れています。衛生に配慮!一体構造で継ぎ目がなく衛生的です。熱湯消毒・食器乾燥機使用が可能で、清潔にお使いいただけます。
    材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:18-8ステンレススチールアズワン品番65-1220-06
  • わかたけ三徳 貝印

    わかたけ三徳

    貝印
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    サビに強いハイカーボンステンレス刃物鋼製
    寸法(mm)165アズワン品番65-1221-32
  • グレース 穴あき三徳包丁 貝印

    グレース 穴あき三徳包丁

    貝印
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
  • 関孫六 萌黄 小三徳 貝印

    関孫六 萌黄 小三徳

    貝印
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
    刃渡り(mm)145種別小三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)105本体サイズ(mm)長さ267×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-28
  • 関孫六 あまいろ 三徳 165mm 貝印

    関孫六 あまいろ 三徳 165mm

    貝印
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    食洗機対応なので、お手入れしやすく清潔にお使いいただけます。従来の刃形状よりも刃幅をスリム化。握りこみやすい流麗な曲線のハンドル形状。堅牢性に優れた重量バランスの良いハンドルで、長時間使用しても疲れにくい。金属鋲を使用することで高級感のある仕上がりを実現。
    材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼・ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレススチールサイズ(mm)365×70×23
  • 関孫六 10000CC 三徳 165mm 貝印

    関孫六 10000CC 三徳 165mm

    貝印
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    日本古来より伝わる鋼材の鋭い切れ味を、現在の食文化に反映させたこだわりシリーズ。芯材にカーボン含有率の高いハガネを採用し、両側からサビにくいステンレスで挟むことで、ハガネの特性である切れ味を残しつつメンテナンス性が向上。重量バランスの良い本通し構造と丸みを帯びた木製ハンドルの組合せは、手に馴染みやすく自然な握り心地で快適な調理がお楽しみ頂けます。
    材質ステンレスクラッド複合材・特殊炭素鋼・積層強化木・ステンレススチールサイズ(mm)362×70×27
  • 関孫六 べにふじ 三徳D165mm 貝印

    関孫六 べにふじ 三徳D165mm

    貝印
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    切れ味と堅牢性を併せ持つ本格派。刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで爽快な鋭い切れ味を実現。耐摩耗性に優れた鋼材を使用することで、爽快な鋭い切れ味を長く体感していただけます。刃体の鋼材が柄全体に通っているため、堅牢性に優れ長時間使用しても疲れにくい重量バランスの良い仕様。鋼材:サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層鋼の刃体です。
    材質モリブデンバナジウム・ステンレス刃物鋼・ステンレススチール・積層強化木寸法(cm)29.5×4.7×1.7
  • 関孫六 匠創 三徳ディンプル 貝印

    関孫六 匠創 三徳ディンプル

    貝印
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。
    材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール全長(mm)299刃渡り(cm)16.5
  • 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印

    関孫六 べにふじ 小三徳

    貝印
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
    材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木全長(mm)270刃渡り(cm)14.5
  • 関孫六 べにふじ 三徳ディンプル 貝印

    関孫六 べにふじ 三徳ディンプル

    貝印
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
    材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木全長(mm)295刃渡り(cm)16.5
  • 関孫六 べにふじ 三徳 貝印

    関孫六 べにふじ 三徳

    貝印
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
    材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木全長(mm)295刃渡り(cm)16.5
  • WELLNESS 三徳包丁 貝印

    WELLNESS 三徳包丁

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    サビに強いステンレス刃物鋼。
    材質刀身/ハイカーボンステンレス・柄/ポリプロピレン寸法(mm)5.2×2×29.2
  • MANASAYA マルチ150mm 貝印

    MANASAYA マルチ150mm

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)質量(g)約126刃長(mm)150本体寸法(mm)約303×64×10
  • MANASAYA 三徳165mm 貝印

    MANASAYA 三徳165mm

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。食洗器対応。
    材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)グリーン質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10
  • グレース 小三徳包丁 貝印

    グレース 小三徳包丁

    貝印
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    サビにくくシャープに切れるステンレス刃物鋼
    材質刀身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)高さ(mm)20質量(g)96縦(mm)270横(mm)46
  • ねこの包丁 三徳 貝印

    ねこの包丁 三徳

    貝印
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    刃体はお手入れのしやすいノンスティックコーティング。ねこの足跡が1cm刻みになっていて、切る時の目安に使えます。
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×49×16質量(g)105刃渡り(mm)165材質ステンレス刃物鋼(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)(刃体)材質(柄部)ポリプロピレンアズワン品番65-1220-20
  • 関孫六 べにふじ 小三徳 貝印

    関孫六 べにふじ 小三徳

    貝印(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを生かしつつ、水に強く仕上げ。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を、研磨加工によりなめらかにすることで食材への切込みが良くなり、するどい切れ味を実現。従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)に、もう一度スキ加工を入れる(UL加工)事で、理想的な蛤形状を実現。切断抵抗が軽減され、切れ味が向上。
    材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール(合わせ口金)、中子・背通し柄:積層強化木(黒)寸法(mm)270×42×17
  • ポップスター穴あき三徳 貝印

    ポップスター穴あき三徳

    貝印
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!
    刃渡り(mm)165材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)48×298×24質量(g)127
  • ポップスター小三徳 貝印

    ポップスター小三徳

    貝印
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!
    刃渡り(mm)145材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)44×272×24
  • 関孫六 木蓮 三徳 貝印

    関孫六 木蓮 三徳

    貝印
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    繊細な切れ味を可能にしました。
    刃渡り(mm)165質量(g)170材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレス複合材サイズ(mm)292×46×17アズワン品番65-1222-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関孫六 べにふじ 三徳 ディンプル 貝印

    関孫六 べにふじ 三徳 ディンプル

    貝印
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    種別165mm材質刃:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、柄:積層強化木全長(mm)290質量(g)172背厚(mm)2EBM品番2494300刃渡り(cm)16.5
  • 関孫六 くじゃく 小三徳 貝印

    関孫六 くじゃく 小三徳

    貝印
    5,698税込6,268
    1丁
    7日以内出荷
    食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。
    刃渡り(mm)145材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木全長(mm)270高さ(mm)柄:17質量(g)153刃幅(mm)42板厚(mm)2アズワン品番65-1220-10
  • 関孫六 10000ST 三徳包丁165mm 貝印

    関孫六 10000ST 三徳包丁165mm

    貝印
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    継ぎ目のないオールステンレス仕上げで、煮沸消毒、食器洗浄機にも対応。特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用した機能性とスタイリッシュなデザイン。手元での細かい細工や皮むきに便利なサイズの包丁です。
    用途食器洗浄機・食器乾燥器に対応。刃渡り(mm)165材質(刀身)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(柄)ステンレススチール質量(g)290アズワン品番65-1221-70
  • カイ セキわかたけ三徳穴明き 貝印

    カイ セキわかたけ三徳穴明き

    貝印
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    サビに強いハイカーボンステンレス刃物鋼製
    寸法(mm)165アズワン品番65-1222-06
  • 関孫六 三徳165mm 貝印

    関孫六 三徳165mm

    貝印
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ステンレス刃物鋼であるコバルト材を芯材とした三層鋼を採用
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳

    貝印
    7,598税込8,358
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    刃渡り(mm)170材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-04
  • 関孫六 15000ST 小三徳 貝印

    関孫六 15000ST 小三徳

    貝印
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
    刃渡り(mm)145種別小三徳アズワン品番65-1221-64
三徳包丁