絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 三徳包丁

491件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 三徳 関兼常

    33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 三徳

    関兼常
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード 鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます
    材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)158口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
  • 関孫六 10000ST 三徳包丁165mm 貝印

    関孫六 10000ST 三徳包丁165mm

    貝印
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    継ぎ目のないオールステンレス仕上げで、煮沸消毒、食器洗浄機にも対応。特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用した機能性とスタイリッシュなデザイン。手元での細かい細工や皮むきに便利なサイズの包丁です。
    用途食器洗浄機・食器乾燥器に対応。材質(刀身)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(柄)ステンレススチール質量(g)290アズワン品番65-1221-70刃渡り(mm)165
  • 毘剣 ステン割り込み3本鋲三徳包丁165 パール金属

    毘剣 ステン割り込み3本鋲三徳包丁165

    パール金属
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)295刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘雄 ダマスカス67層洋包丁180 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層洋包丁180

    パール金属
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)310刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165

    パール金属(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)297刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘嵐 ダマスカス45層AUS10洋包丁180 パール金属

    毘嵐 ダマスカス45層AUS10洋包丁180

    パール金属
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)310刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁 三木刃物製作所

    スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁

    三木刃物製作所
    2,798税込3,078
    1丁
    7日以内出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)1.4材質(柄部)半中ローズ紫檀仕上両刃/三層材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼刃渡り(mm)170
  • 本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁 三木刃物製作所

    本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)2材質(柄部)口金付半中黒合板仕上両刃/全35層仕上げ材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号刃渡り(mm)170
  • グレース 穴あき三徳包丁 貝印

    グレース 穴あき三徳包丁

    貝印
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼
  • カイ セキわかたけ三徳穴明き 貝印

    カイ セキわかたけ三徳穴明き

    貝印
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    サビに強いハイカーボンステンレス刃物鋼製
    寸法(mm)165アズワン品番65-1222-06
  • 関孫六 三徳165mm 貝印

    関孫六 三徳165mm

    貝印
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ステンレス刃物鋼であるコバルト材を芯材とした三層鋼を採用
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳

    貝印
    7,598税込8,358
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-04刃渡り(mm)170
  • [2本組]包 丁 セット エスコ

    [2本組]包 丁 セット

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能。
    用途和洋の料理に対応のバランス刀身エスコ品番EA912JC-2Bセット内容三徳包丁、ペティナイフ×各1全長(mm)三徳包丁:300、ペティナイフ:265刃長(mm)三徳包丁:175、ペティナイフ:150材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
  • 175mm 三徳包丁 エスコ

    175mm 三徳包丁

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能 使用後は、水気を取って保管して下さい。
    用途和洋の料理に対応のバランス刀身エスコ品番EA912JB-2A全長(mm)300刃長(mm)175材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
  • 180mm 三徳包丁 エスコ

    180mm 三徳包丁

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA912HC-12全長(mm)300刃長(mm)180材質(刃)特殊ステンレス鋼材質(ハンドル)デュラウッド
  • TKG PRO(プロ)銀鱗アジ切(片刃) TKG

    TKG PRO(プロ)銀鱗アジ切(片刃)

    TKG
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    握り易く設計されたデザインと18-8ステンレス最中製なので、錆びにくく洗浄器にも使用できますので菌の繁殖を防ぎ衛生的です。
    背厚(mm)2.7
  • Master line ステンレス小三徳包丁145 パール金属

    Master line ステンレス小三徳包丁145

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)270
  • Master line ステンレス三徳包丁 パール金属

    Master line ステンレス三徳包丁

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)295
  • ふっ素樹脂加工クッキングナイフ165 パール金属

    ふっ素樹脂加工クッキングナイフ165

    パール金属
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    刀身はふっ素樹脂加工を施し、若干の凹凸(リブ)を付けることで切り離れ抜群 取っ手は濡れた手でも滑りにくいゴム製
  • シンプルベーシック オールステンレスクッキングナイフ160 パール金属

    シンプルベーシック オールステンレスクッキングナイフ160

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    食器洗い乾燥機対応 オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的 ハイカーボンステンレスでシャープな切れ味 ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工
    全長×幅W(mm)約285×45食器洗浄機
  • 濃州正宗作 口金付三徳包丁 木村刃物

    濃州正宗作 口金付三徳包丁

    木村刃物
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正広別作(牛)鋼三徳型 正広

    正広別作(牛)鋼三徳型

    正広
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    切れ味本位のハガネ製包丁です。 心地良い重量感は疲れを感じさせないバランスのよさがあるからです。 そして、ハガネ本来の持つ粘りから生まれる切れ味の良さは食材を生かしより一層お料理を引き立てます。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作ネオステンレス口金三徳型 正広

    正広作ネオステンレス口金三徳型

    正広
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    粉末ハイス鋼使用、永切れします。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作MV黒合板柄 波刃三徳 正広

    正広作MV黒合板柄 波刃三徳

    正広
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    主に冷凍切に、使います
    種別波刃三徳材質ステンレス刃長(mm)165
  • 正広作MV黒合板三徳型 正広

    正広作MV黒合板三徳型

    正広
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。
    種別三徳型刃長(mm)175
  • 正広作MV口金 三徳型 正広

    正広作MV口金 三徳型

    正広(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス包丁口金付
    種別三徳型刃長(mm)175
  • 正広作 口金付 三徳型 正広

    正広作 口金付 三徳型

    正広
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    種別三徳型刃長(mm)175
  • 正広作 ローズ 三徳型 正広

    正広作 ローズ 三徳型

    正広
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
    種別三徳型刃長(mm)175
  • 正広作 ネオステンレス 三徳型 正広

    正広作 ネオステンレス 三徳型

    正広
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    粉末ハイス鋼使用、永切れします。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作 ステン丸柄 三徳型 正広

    正広作 ステン丸柄 三徳型

    正広
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    MRS30使用、永切れします。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作 MV口金 三徳型 正広

    正広作 MV口金 三徳型

    正広
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス包丁口金付
    種別三徳型(左)刃長(mm)175
  • 正広作 MC-900 三徳型 正広

    正広作 MC-900 三徳型

    正広
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作 MC-800 三徳型 正広

    正広作 MC-800 三徳型

    正広
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作 MC-80 文化型 正広

    正広作 MC-80 文化型

    正広
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別文化型刃長(mm)165
  • 正広作 MC-80 三徳型 正広

    正広作 MC-80 三徳型

    正広
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 正広作 MC-70 三徳型 正広

    正広作 MC-70 三徳型

    正広
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    割込です。口金なし。 切れ味本位のハガネを特殊鍛造で割込加工。 ハガネの切れ味はそのままにステンレスの利便性を兼ね備えた包丁です。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 家庭用ステンレス包丁 MS-3000 三徳型 正広

    家庭用ステンレス包丁 MS-3000 三徳型

    正広
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    MS200より重いです。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • 家庭用ステンレス包丁 MS-2000 三徳型 正広

    家庭用ステンレス包丁 MS-2000 三徳型

    正広
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズの口金付です。
    種別三徳型刃長(mm)165
  • ディンプル ママカット 正広

    ディンプル ママカット

    正広
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ディンプル付、切離れが良い。 ディンプルの中にできるエアゾーンが食材との摩擦抵抗を減らすことにより、切れ離れが良く、調理がスムーズにできます。 本職用と同様特殊ステンレス刃物鋼を使用していますので、切れ味が長持ちします。またディンプルが研ぎ面を少なくしていますので、研ぎやすくなっています。
    刃部加工ディンプル加工
  • 関孫六 15000ST 小三徳 貝印

    関孫六 15000ST 小三徳

    貝印
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
    種別小三徳アズワン品番65-1221-64刃渡り(mm)145
三徳包丁