絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 三徳包丁

301件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 三徳 関兼常

    33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 三徳

    関兼常
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード 鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます
    材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)158口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
  • 関孫六 10000ST 三徳包丁165mm 貝印

    関孫六 10000ST 三徳包丁165mm

    貝印
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    継ぎ目のないオールステンレス仕上げで、煮沸消毒、食器洗浄機にも対応。特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用した機能性とスタイリッシュなデザイン。手元での細かい細工や皮むきに便利なサイズの包丁です。
    用途食器洗浄機・食器乾燥器に対応。材質(刀身)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(柄)ステンレススチール質量(g)290アズワン品番65-1221-70刃渡り(mm)165
  • 毘剣 ステン割り込み3本鋲三徳包丁165 パール金属

    毘剣 ステン割り込み3本鋲三徳包丁165

    パール金属
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)295刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘雄 ダマスカス67層洋包丁180 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層洋包丁180

    パール金属
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)310刃長(mm)180板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • 毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165 パール金属

    毘雄 ダマスカス67層三徳包丁165

    パール金属(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    芯材は高硬度ステンレス鋼を使用。多層クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
    仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:C1.0CMV 多層クラッド複合材(コバルト・モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)297刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
  • スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁 三木刃物製作所

    スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁

    三木刃物製作所
    2,798税込3,078
    1丁
    7日以内出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)1.4材質(柄部)半中ローズ紫檀仕上両刃/三層材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼刃渡り(mm)170
  • 本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁 三木刃物製作所

    本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)2材質(柄部)口金付半中黒合板仕上両刃/全35層仕上げ材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号刃渡り(mm)170
  • カイ セキわかたけ三徳穴明き 貝印

    カイ セキわかたけ三徳穴明き

    貝印
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    サビに強いハイカーボンステンレス刃物鋼製
    寸法(mm)165アズワン品番65-1222-06
  • 関孫六 三徳165mm 貝印

    関孫六 三徳165mm

    貝印
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    ステンレス刃物鋼であるコバルト材を芯材とした三層鋼を採用
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳

    貝印
    7,598税込8,358
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-04刃渡り(mm)170
  • [2本組]包 丁 セット エスコ

    [2本組]包 丁 セット

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能。
    用途和洋の料理に対応のバランス刀身エスコ品番EA912JC-2Bセット内容三徳包丁、ペティナイフ×各1全長(mm)三徳包丁:300、ペティナイフ:265刃長(mm)三徳包丁:175、ペティナイフ:150材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
  • 175mm 三徳包丁 エスコ

    175mm 三徳包丁

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    翌日出荷
    抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能 使用後は、水気を取って保管して下さい。
    用途和洋の料理に対応のバランス刀身エスコ品番EA912JB-2A全長(mm)300刃長(mm)175材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
  • 180mm 三徳包丁 エスコ

    180mm 三徳包丁

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA912HC-12全長(mm)300刃長(mm)180材質(刃)特殊ステンレス鋼材質(ハンドル)デュラウッド
  • TKG PRO(プロ)銀鱗アジ切(片刃) TKG

    TKG PRO(プロ)銀鱗アジ切(片刃)

    TKG
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    握り易く設計されたデザインと18-8ステンレス最中製なので、錆びにくく洗浄器にも使用できますので菌の繁殖を防ぎ衛生的です。
    背厚(mm)2.7
  • Master line ステンレスミニ三徳包丁130 パール金属

    Master line ステンレスミニ三徳包丁130

    パール金属
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)255
  • Master line ステンレス小三徳包丁145 パール金属

    Master line ステンレス小三徳包丁145

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)270
  • Master line ステンレス三徳包丁 パール金属

    Master line ステンレス三徳包丁

    パール金属
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)295
  • ふっ素樹脂加工クッキングナイフ165 パール金属

    ふっ素樹脂加工クッキングナイフ165

    パール金属
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    刀身はふっ素樹脂加工を施し、若干の凹凸(リブ)を付けることで切り離れ抜群 取っ手は濡れた手でも滑りにくいゴム製
  • シンプルベーシック オールステンレスクッキングナイフ160 パール金属

    シンプルベーシック オールステンレスクッキングナイフ160

    パール金属
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    食器洗い乾燥機対応 オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的 ハイカーボンステンレスでシャープな切れ味 ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工
    全長×幅W(mm)約285×45食器洗浄機
  • 濃州正宗作 口金付三徳包丁 木村刃物

    濃州正宗作 口金付三徳包丁

    木村刃物
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関孫六 15000ST 小三徳 貝印

    関孫六 15000ST 小三徳

    貝印
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。
    種別小三徳アズワン品番65-1221-64刃渡り(mm)145
  • 関孫六 茜 小三徳 貝印

    関孫六 茜 小三徳

    貝印
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    種別小三徳材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)126本体サイズ(mm)長さ267×幅48×高さ18アズワン品番65-1221-23刃渡り(mm)145
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 文化型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 文化型

    正広
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)110タイプ文化型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
  • ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-300 三徳型

    正広
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)120タイプ三徳型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)赤色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)165中子形状半中子刃長(cm)16.5
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 小三徳 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 小三徳

    正広(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)90タイプ小三徳口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)143中子形状半中子刃長(cm)14.3
  • ステンレス包丁 MSC MS-400 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-400 剣型

    正広
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)115タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)黒色積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)180中子形状半中子刃長(cm)18
  • ステンレス包丁 MSC MS-500 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-500 剣型

    正広
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。 正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)125タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス・正広オリジナル材MBS-26(0.9%カーボン・13%クロム・モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)中子形状背通し刃長(cm)18
  • ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-600 剣型

    正広
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入厚さ(mm)(母材)2.0質量(g)155タイプ剣型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)195中子形状本通し刃長(cm)19.5
  • ステンレス包丁 MSC MS-500 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-500 三徳型

    正広
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。 正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)130タイプ三徳口金なし材質(刃)ステンレス・正広オリジナル材MBS-26(0.9%カーボン・13%クロム・モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)中子形状背通し刃長(cm)16.5
  • ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型 正広

    ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型

    正広
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
    仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入質量(g)160口金なし刃渡り(mm)175中子形状本通し
  • E-proPLUS 三徳型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 三徳型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)295質量(g)145刃渡り(mm)165背厚(mm)2
  • E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 三徳型 16.5cm

    EBM(江部松商事)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)298質量(g)170刃渡り(mm)165背厚(mm)2
  • ニューエーデルワイス 中鎌型 木屋

    ニューエーデルワイス 中鎌型

    木屋
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ニューエーデルワイスNo.180シリーズ。錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。
    材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂全長(mm)260質量(g)105呼び寸法(cm)14.5背厚(mm)1.8TKG品番9-0326-0401TKG品番(2017)6-0300-0401
  • 堺實光 STD抗菌PC 三徳(両刃) 實光

    堺實光 STD抗菌PC 三徳(両刃)

    實光
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
    材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂全長(mm)305質量(g)180刃長(cm)18背厚(mm)2
  • 堺南海 三徳 ナンカイ

    堺南海 三徳

    ナンカイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-16ステンレス全長(mm)295質量(g)155刃長(cm)17背厚(mm)1.9TKG品番9-0332-1801TKG品番(2017)6-0306-1401
  • ボンシェフ 三徳庖丁 インテックカネキ

    ボンシェフ 三徳庖丁

    インテックカネキ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。
    全長(mm)320質量(g)120材質(柄部)黒合板材質(刃)ステンレスモリブデン鋼刃長(cm)20.4背厚(mm)1.8TKG品番9-0326-1301TKG品番(2017)6-0300-1301刃部加工穴あき
  • 杉本 CM鋼 和洋刀 杉本刃物

    杉本 CM鋼 和洋刀

    杉本刃物
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
    材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)全長(mm)300質量(g)160刃長(cm)17背厚(mm)2.2TKG品番9-0318-2301TKG品番(2017)6-0290-2301
  • 本職用日本鋼 三徳型 正広

    本職用日本鋼 三徳型

    正広
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別三徳型全長(mm)296質量(g)161材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0318-0701TKG品番(2017)6-0290-0701
  • プラ柄MV鋼 三徳型 正広

    プラ柄MV鋼 三徳型

    正広
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂全長(mm)285質量(g)109刃長(cm)16.5背厚(mm)2TKG品番9-0317-2301TKG品番(2017)6-0289-2301
  • MV鋼本焼 三徳型(両刃) 正広

    MV鋼本焼 三徳型(両刃)

    正広
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)300質量(g)140刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0317-1801TKG品番(2017)6-0289-1801
三徳包丁