絞り込み
刃長(mm)
- 165(5)
- 180(8)
ブランド
- 関兼常
- モノタロウ(1)
- 貝印(41)
- パール金属(24)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(21)
- 正広(17)
- ベストコ(14)
- ミソノ刃物(12)
- 関孫六(10)
- TKG(8)
- 富士カトラリー(8)
- 三木刃物製作所(8)
- EBM(江部松商事)(7)
- 下村工業(7)
- TAKAGI(高儀)(6)
- よこやま(6)
- SK11(6)
- エスコ(5)
- フォーエバー(5)
- 實光(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「刃長(mm)」から絞り込む
165(5)
180(8)

Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 三徳
関兼常¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです材質鋼材:AUS-8(ステンレス)全長(mm)305質量(g)165口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 三徳
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)290質量(g)115刃長(mm)165刃厚(mm)1.5
彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 三徳
関兼常¥17,980税込¥19,7781本欠品中材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)300質量(g)145刃長(mm)165
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー全長(mm)300質量(g)168口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)刃渡り(mm)180
兼常 木鞘 洋包丁 三徳
関兼常¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷関兼常包丁専用の包丁鞘です適合KC-103、123、133、203、215材質朴の木幅(mm)52全長(mm)200高さ(mm)10質量(g)50
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 三徳
関兼常¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)全長(mm)295質量(g)145口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)全長(mm)305質量(g)145口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 三徳
関兼常¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)285質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 剣型
関兼常¥12,980税込¥14,2781個欠品中鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)140口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
口金付 鎚目VG-1 三徳
関兼常¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします 鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁材質鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)全長(mm)285質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイス鋼 三徳
関兼常¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷驚異的な硬度(HRC:62)と耐摩耗性に優れるステンレス鋼「粉末ハイス鋼 スーパーゴールド2」を芯金に割り込み、鋭い切れ味を長続き しかも錆に強いステン三層鋼包丁です材質鋼材:スーパーゴールド2、SUS410(三層鋼)全長(mm)295質量(g)170口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
33層ダマスカス鋼 口金付POM柄 三徳
関兼常¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます 食器洗浄機にも対応しておりますので衛生的です材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)180口金ステンレス材質(柄部)POM(プラスティック)刃渡り(mm)180
33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード 鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)158口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180