絞り込み
刃長(mm)
ブランド
刃部加工
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

SABUNステンレス鋼 三徳包丁左利き用
TKG¥9,998税込¥10,9981丁欠品中SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。全長(mm)300質量(g)175サイズ(cm)18背厚(mm)2.5TKG品番9-0308-1201
SABUN ステンレス鋼 切付
TKG¥8,798~税込¥9,678~1丁翌々日出荷SASABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板。 HIGHCARBONSTAINLESSSTEEL。 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
義成作 割込庖丁3点セットA
下村工業¥4,998税込¥5,4981セット(3本)7日以内出荷運を切り開く。本職用庖丁ギフト。セット内容三徳庖丁、牛刀、キッチンバサミ材質庖丁材質:刀身素材/SK複合材・割込、柄/ポリアセタール樹脂キッチンバサミ材質:刃部/ステンレス刃物鋼、柄/ABS樹脂
関孫六 べにふじ 小三徳
貝印(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを生かしつつ、水に強く仕上げ。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を、研磨加工によりなめらかにすることで食材への切込みが良くなり、するどい切れ味を実現。従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)に、もう一度スキ加工を入れる(UL加工)事で、理想的な蛤形状を実現。切断抵抗が軽減され、切れ味が向上。材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール(合わせ口金)、中子・背通し柄:積層強化木(黒)寸法(mm)270×42×17
ポップスター穴あき三徳
貝印¥1,998税込¥2,1981個当日出荷やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)48×298×24質量(g)127刃渡り(mm)165
ポップスター小三徳
貝印¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷やわらかな曲線でデザインした、やさしい手あたりの「ステンレスハンドル」。刃と柄が一体構造で継ぎ目がなく洗いやすい!。継ぎ目がないのでカスの入り込みがなくさらに衛生的!材質刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレス寸法(mm)44×272×24刃渡り(mm)145
ののじUDザク切り包丁
ののじ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷エッグシェルグリップ採用。角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。材質刃部:モリブデン鋼、柄:TPO樹脂質量(g)140柄長さ(mm)120刃渡り(mm)180
ののじUDプロ・ザク切り包丁
ののじ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷エッグシェルグリップ採用。角の無い自然なグリップで長時間の調理作業でも疲れにくいです。。充分に消毒ができるモリブデンバナジュウム、ステンレスの一体型です。材質刃部:モリブデン鋼(割り込み式)、柄:ステンレス柄長さ(mm)120
三徳包丁 溝付
ビクトリノックス¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)刃渡り(mm)170
シェルビー小型三徳包丁
タフコ¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷衛生的なステンレス一体設計、食洗機OK。材質モリブデンバナジウム鋼、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.5×3.8×1.3
関孫六 木蓮 三徳
貝印¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷繊細な切れ味を可能にしました。質量(g)170材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレス複合材サイズ(mm)292×46×17アズワン品番65-1222-01刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤチタン 庖丁
フォーエバー¥9,598~税込¥10,558~1丁翌々日出荷材質刃部:ダイヤモンド粒子含有ハイブリッドチタン、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)265質量(g)73背厚(mm)1.7刃渡り(cm)13
ビクトリノックス FC三徳庖丁プラス
ビクトリノックス¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)295質量(g)108耐熱温度(℃)100背厚(mm)2刃渡り(cm)17
関孫六 べにふじ 三徳 ディンプル
貝印¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷種別165mm材質刃:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、柄:積層強化木全長(mm)290質量(g)172背厚(mm)2EBM品番2494300刃渡り(cm)16.5
関孫六 くじゃく 小三徳
貝印¥5,698税込¥6,2681丁7日以内出荷食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木全長(mm)270高さ(mm)柄:17質量(g)153刃幅(mm)42板厚(mm)2アズワン品番65-1220-10刃渡り(mm)145
堺菊守 和式 三徳(両刃)紫檀柄
河村刃物¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷堺菊守和式シリーズハンドルに和式の柄を採用した、和庖丁感覚の洋庖丁です。和食料理人の手にピッタリのグリップで、カウンター仕事などでの演出効果も抜群です。材質刃物部/モリブデン・バナジウム鋼、柄部/紫檀柄寸法(cm)17背厚(mm)25TKG品番9-0314-1501TKG品番(2017)6-0284-2401
三徳包丁
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷カウンターバランスを備えたエルゴノミックアーチ型ハンドルをさらに進化させた優れたバランスのハンドル。用途「本刃付けの切れ味」「硬度の持続性」を活かした、アップグレードされたナイフ。材質刃/ステンレス、柄/ABS樹脂
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー全長(mm)300質量(g)168口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)刃渡り(mm)180
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 三徳
関兼常¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)全長(mm)295質量(g)145口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)全長(mm)305質量(g)145口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 三徳
関兼常¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)285質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 剣型
関兼常¥12,980税込¥14,2781個欠品中鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)140口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
口金付 鎚目VG-1 三徳
関兼常¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷鎚目の凸凹は、食材が包丁にくっつかない役割を果たします 鋭い切れ味のステンレス特殊鋼V金I号を挟み込んだステン三層鋼包丁材質鋼材:VG-1ステンレス SUS410(三層鋼)全長(mm)285質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイス鋼 三徳
関兼常¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷驚異的な硬度(HRC:62)と耐摩耗性に優れるステンレス鋼「粉末ハイス鋼 スーパーゴールド2」を芯金に割り込み、鋭い切れ味を長続き しかも錆に強いステン三層鋼包丁です材質鋼材:スーパーゴールド2、SUS410(三層鋼)全長(mm)295質量(g)170口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
33層ダマスカス鋼 口金付POM柄 三徳
関兼常¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます 食器洗浄機にも対応しておりますので衛生的です材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)180口金ステンレス材質(柄部)POM(プラスティック)刃渡り(mm)180
33層ダマスカス鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ 世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています 33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード 鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス全長(mm)300質量(g)158口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
関孫六 10000ST 三徳包丁165mm
貝印¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷継ぎ目のないオールステンレス仕上げで、煮沸消毒、食器洗浄機にも対応。特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用した機能性とスタイリッシュなデザイン。手元での細かい細工や皮むきに便利なサイズの包丁です。用途食器洗浄機・食器乾燥器に対応。材質(刀身)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(柄)ステンレススチール質量(g)290アズワン品番65-1221-70刃渡り(mm)165
毘剣 ステン割り込み3本鋲三徳包丁165
パール金属¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)295刃長(mm)165板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)



















![カンクマ三徳包丁 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123107-181015-02.jpg)