絞り込み
刃長(mm)
- 150
- 70(6)
- 80(3)
- 90(15)
- 92(3)
- 95(7)
- 100(10)
- 102(1)
- 105(2)
- 106(1)
- 110(3)
- 115(4)
- 120(105)
- 125(17)
- 130(33)
- 135(12)
- 140(7)
- 145(5)
- 165(5)
- 180(13)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- EBM(江部松商事)(7)
- THERMOS(サーモス)(2)
- TKG(4)
- カンダ[厨房用品](2)
- ビクトリノックス(2)
- ミソノ刃物(11)
- 下村工業(1)
- 富士カトラリー(3)
- 實光(5)
- 正広(10)
- 正本(3)
- 河村刃物(5)
- 片岡製作所(6)
- 藤次郎(2)
- 貝印(8)
- 関兼常(8)
- 関兼次刃物(1)
- 関孫六(2)
- 青木刃物製作所(17)
- ブランドをもっと見る
刃部加工

ディンプル加工(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ペティナイフとは、食材を切るために使われる小さなサイズの器具で、一般家庭のキッチンはもちろん、飲食店の厨房で使用されます。オールステンレス製のペティナイフは切れ味抜群で手入れも簡単、研ぎ直しもできることが特長。果物の皮むきなどに適しています。刀身とハンドルが一体化したペティナイフは、ハンドルが抜けることがなく、また腐ることもない、耐摩耗性に優れたプロ用のナイフです。アウトドアには、サヤ付きのコンパクトなサイズのフルーツナイフが便利でしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む
90(15)
95(7)
100(10)
120(105)
125(17)
130(33)
135(12)
140(7)
150
180(13)
刃長(mm)をもっと見る

関孫六 匠創 ペティナイフ
貝印(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
カラーセレクト ペティーナイフ(両刃)
関兼次刃物(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷特長・ハンドルは、耐熱性、耐衝撃性に優れ柔らかい感触で、使い 易さを考慮したデザインです。焼き入れ後に-70℃以下に冷却する特殊な処理をほどこす事 により、高い硬度と靱性を与えています。抜群の切れ味とその持続性を保証します。また研ぎ直しも 容易に出来ます。材質:刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ ステンレス鋼 ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)耐熱温度:105℃カラーセレクト材質刃身/大同特殊鋼製モリブデン・バナジウム・ステンレス鋼、ハンドル/ゼラス(オレフィン系エラストマー)背厚(mm)1.3
ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ
ミソノ刃物¥10,980税込¥12,0781個当日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。種別ペティーナイフ材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)1.7
マスターコック抗菌カラー庖丁ペティナイフ
片岡製作所(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2
成平 ペティナイフ
富士カトラリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷オールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。全長(mm)260質量(g)85材質(柄部)18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデン特殊鋼刃長(cm)15背厚(mm)2TKG品番9-0332-1901TKG品番(2017)6-0306-1501
関孫六 匠創 ペティ
貝印¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で、耐水性が高く食洗器にも対応。新デザインハンドル。指がかりが良くグリップ感の高い、流線型のハンドルデザイン。3段階研削加工。食材の切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。材質【刃体】ハイカーボンステンレス刃物鋼【柄】18-8ステンレススチール
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 ペティ
関兼常¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
堺孝行 イノックス ペティーナイフ
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
堺孝行 包丁サヤ ペティ
青木刃物製作所¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷から5日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
ミソノ 440PH ペティーナイフ
ミソノ刃物¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂背厚(mm)1.7
越乃鳳 ペティナイフ 150mm
ヒロショウ¥7,998税込¥8,7981丁3日以内出荷越乃鳳 ペティナイフは、洋庖丁「越乃鳳」コバルト合金鋼割込(口金付)シリーズのナイフです。業務用としても愛用されている素材で切れ味が抜群、錆にも強いです。一般的な積層強化木と比べて色落ちや経年劣化しにくい素材です。用途調理器具に。質量(g)85寸法(cm)約26×2.8×1.3刃渡り(mm)150
洋包丁 ファインエッジ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から6日以内出荷日本製刃材の高い切れ味。刃幅の狭さとほどよい重さとバランスで小回りが利くサーモスのオールステンレス包丁ができました。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。丸みのあるベーシックなデザインの柄形状で握りやすく毎日の調理に活躍します。材質刃材:刃物用ステンレス鋼 / 柄:ステンレス鋼質量(kg)0.1
ブライトプロM11武光 ペティナイフ
片岡製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
関孫六オールステンペティナイフ
貝印¥5,998税込¥6,5981個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール刃部加工ディンプル加工
ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン
ミソノ刃物¥10,980税込¥12,0781丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
堺孝行 イノックスペティ
青木刃物製作所¥9,898税込¥10,8881丁4日以内出荷から5日以内出荷クローム・モリブデンを含有した特殊鋼を使用し錆びにくく良く切れる包丁です。材質クロームモリブデン、ハンドル:POM樹脂
龍治オールステンレスペティ
下村工業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)1.8
藤寅作 ペティナイフ
藤次郎¥5,398税込¥5,9381個当日出荷切れ味が抜群、サビに強い!プロからご家庭まで幅広く使われています!業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。 刀身とハンドルの接合部には、汚れが溜まりにくく衛生的で丈夫な口金付です。 口金付3本鋲ハンドルで耐久性も抜群です材質側材:13クロームステンレス、ハンドル:積層強化材(3本鋲本通し)、口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ
ハセガワ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)1.8
TKG PRO(プロ) ペティーナイフ
TKG¥7,498税込¥8,2481個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
本職用日本鋼 ペティーナイフ
正広¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別ペティーナイフ材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)2
堺孝行 グランドシェフ サバキ東型
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)260質量(g)200刃長(cm)15背厚(mm)3TKG品番9-0316-2101TKG品番(2017)6-0288-2101
堺孝行 日本鋼(ツバ付)ペティーナイフ
青木刃物製作所¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ440 ペティーナイフ
ミソノ刃物¥14,980税込¥16,4781個当日出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼背厚(mm)1.7
正本 ハイパーモリブデン鋼 ツバ付 ペティナイフ(両刃)
正本(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷歴史の培われた習熟の技 ハイパーモリブデン鋼カーボン量1.0以上含有のモリブデンバナジウム鋼は高硬度で耐磨耗性に優れシャープな切れ味が持続します。またハンドルはジュラコン(R)を採用し、強度・弾性などに優れ劣化しにくく食器洗浄機にも対応し抗菌剤配合で衛生面においても優れています。材質ブレード:ハイパーモリブデン鋼、ハンドル:ジュラコン(R)樹脂背厚(mm)2
燕 ペティナイフ
片岡製作所¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷ハンドルが通常の包丁より大きく、太く作られています。それにより、大きな手の方も小さな手の方も非常に握りやすくなっています。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル部)銀系無機抗菌剤入りエラストマー樹脂
ブライト-M10 ペティナイフ
片岡製作所¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷ブライトM10プロシリーズの理想の切れ味と使い易さを追求したつくり。モリブデンバナジウム鋼をベースとしたブライト特殊鋼を、サブゼロ処理により高い硬度と靱性を与え、切れ味を一段と高めてあります。材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル部)黒積層強化木
10000ST ペティー
関孫六¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷関孫六の伝統を現代のニーズへと昇華させた万能包丁。材質刃・ステンレス刃物鋼/ハンドル・18-8ステンレススチール寸法(mm)300×60×23質量(g)169刃渡り(mm)150
Narihira #5000 オールステンレス庖丁 ペティナイフ
富士カトラリー¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/18-8ステンレス鋼全長(mm)260刃渡り(mm)150
関孫六 べにふじ ペティ
貝印¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
KASUMI TORA ペティナイフ 15cm
OCTS¥3,498税込¥3,8481本6日以内出荷<初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。質量(g)60全長(cm)26.5刃渡り(cm)15























![カンクマ黒合板ペティー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29095588-181015-02.jpg)