絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- 青木刃物製作所(28)
- EBM(江部松商事)(19)
- TKG(12)
- 貝印(11)
- 片岡製作所(11)
- 関兼常(9)
- ミソノ刃物(8)
- 正本(8)
- アークランドサカモト(7)
- 實光(7)
- 三木刃物製作所(7)
- 藤寅作(6)
- カンダ[厨房用品](5)
- 河村刃物(5)
- 正広(4)
- 富士カトラリー(4)
- 関孫六(4)
- OCTS(4)
- パール金属(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

TKG-NEO(ネオ)出刃 左利き用
TKG¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。特長と品質TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。背厚(mm)4
本匠 兼正 Gシリーズ 霞研 水牛口付 朴柄 和包丁 相出刃
関兼常¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷熟練職人による霞研ぎ、水牛口の品格 繊細な日本料理を支える高品質な和包丁材質鋼材:日立安来鋼 白紙3号(鋼付)材質(柄部)朴の木、水牛口
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 洋出刃
関兼常¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです材質鋼材:AUS-8(ステンレス)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃
関兼常¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃
関兼常¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
小鍛治誠光作 本職用 和庖丁 出刃庖丁
三木刃物製作所¥11,980~税込¥13,178~1丁翌々日出荷から3日以内出荷日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用します。材質(柄部)水牛輪付朴柄仕上片刃(2層)材質(刃)白鋼
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 洋出刃
TKG¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
TKG PRO(プロ)銀鱗 出刃(片刃)
TKG¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷高い信頼性と実績をもった大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-6材(クローム・モリブデン・バナジュムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。 又、裏スキ(刃の裏側のくぼみ)により砥石の当たりがよく刃付けが容易に出来ます。背厚(mm)4.5
関孫六 金寿本鋼和包丁 出刃
貝印¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から6日以内出荷柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 口金部は堅牢で耐久性の強い水牛の角を使用しました。 耐久性と切れ味にこだわりを持ち、熟練の職人の手により一本一本丁寧に仕上げる「本格刃付け」。種別出刃
兼松作 別撰 ステンレス 出刃庖丁
EBM(江部松商事)¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした和包丁。ステンレス製ですから衛生的でサビにくい。材質大同特殊鋼・ステンレス
兼松作 日本鋼 小出刃庖丁
EBM(江部松商事)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。材質安来鋼3号全長(mm)250質量(g)130刃渡り(mm)120背厚(mm)6.7
兼松作 日本鋼 アジ切庖丁
EBM(江部松商事)¥6,698税込¥7,3681個欠品中業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。材質安来鋼3号全長(mm)235質量(g)100刃渡り(mm)105背厚(mm)2.5
スペシャル・イノックス 抗菌 サバキ 東型
EBM(江部松商事)¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷ツバ付プロ仕様材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)273質量(g)170刃渡り(mm)150背厚(mm)2.2
スペシャルグレード 洋出刃
WUSTHOF(ヴォストフ)¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
スペシャル・イノックス サバキ 西型
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ツバ付プロ仕様材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)270質量(g)170刃渡り(mm)150背厚(mm)2.2
ニューエーデルワイス 洋出刃
木屋¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ニューエーデルワイスNo.180シリーズ。錆びの原因となるカーボンの量を半分に押さえ、耐蝕性が大幅に向上し靭性が増し、しかも研ぎやすい。ハンドル部は耐久性に優れたデュラコン(ポリアセタール樹脂)を採用。長期間過酷な条件で使用しても劣化しません。材質(刃身)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリアセタール樹脂
マスターコック抗菌カラー庖丁 和風出刃
片岡製作所¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
マスターコック抗菌カラー庖丁 洋出刃
片岡製作所¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)4
グレステンWタイプ 洋出刃
グレスデン¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
グレステンMタイプ 洋出刃
グレスデン¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス
スペシャルグレード 洋出刃
TKG¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。材質クロームモリブデンバナジウム鋼
銀チタン 中出刃庖丁
フォーエバー¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷銀チタンシリーズ 庖丁素材の最高峰! 軽い、錆びない、良く切れる、そして抗菌!。刃は、銀イオンの強い抗菌力と光触媒酸化力により、悪質な 中毒菌の増殖を防止、減菌していきます。耐磨耗性が高くステンレス鋼の約6倍も切れ味を保ちます。刃身:銀含有チタン合金 柄:抗菌耐熱ポリプロピレン (自動洗浄機適合)。抗菌。洗浄機対応材質刃部銀含有チタン合金、柄部ポリプロピレン全長(mm)280質量(g)100刃長(cm)16背厚(mm)3TKG品番9-0319-1901TKG品番(2017)6-0292-2101
杉本 CM鋼 洋出刃
杉本刃物¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)背厚(mm)4.9
杉本 全鋼 洋出刃
杉本刃物¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。材質高級炭素鋼背厚(mm)4.9
本職用日本鋼 洋出刃
正広¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別洋出刃材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)5
堺孝行 グランドシェフ 洋出刃
青木刃物製作所¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ 錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)3.2
堺孝行 イノックス 和風出刃
青木刃物製作所¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)285質量(g)300刃長(cm)16.5背厚(mm)3.9TKG品番9-0316-1301TKG品番(2017)6-0288-1301
堺孝行 イノックス 洋出刃
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)3.9
堺孝行 日本鋼(ツバ付)洋出刃
青木刃物製作所¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)3.9
ミソノ440 洋出刃
ミソノ刃物¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼全長(mm)350質量(g)380刃長(cm)21背厚(mm)4.5TKG品番9-0313-0301TKG品番(2017)6-0287-0301