絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- EBM(江部松商事)(21)
- 青木刃物製作所(16)
- TKG(13)
- 関兼常(13)
- 貝印(12)
- 實光(9)
- 片岡製作所(7)
- 正広(6)
- カンダ[厨房用品](6)
- 河村刃物(5)
- 正本(5)
- 富士カトラリー(4)
- 藤次郎(4)
- 関孫六(4)
- 下村工業(3)
- エムテートリマツ(3)
- アークランドサカモト(2)
- エスコ(2)
- ベストコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 菜切庖丁
片岡製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長 時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類など食品別に御使用できます。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)284質量(g)110刃長(cm)16
マスターコック抗菌カラー庖丁 菜切
片岡製作所¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。抗菌材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
長雲斎 土佐産 黒打ち包丁
アークランドサカモト(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷野菜向けの包丁です。輪切りや、きざみ、皮むき(かつらむき)、そぎ切り等、野菜一般向けです。柄は交換が可能です。用途野菜向きの包丁仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状両刃使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×
松風 M5モリブデン鋼 薄刃
エムテートリマツ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷オールステンレスで衛生的です。材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼刃渡り(mm)160
関孫六 萌黄 菜切り
貝印(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。種別菜切り材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)138本体サイズ(mm)長さ293×幅48×高さ17アズワン品番65-1221-31刃渡り(mm)165
かぼーちょう
ののじ¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷かぼちゃ、硬いものを切るのに強い味方!!。 かぼちゃの切り方を科学しました!! 力を逃がさないのでスパッと切れる!!材質刃:モリブデンバナジューム鋼、柄:ポリプロピレン樹脂、オレフィン系熱可塑性エラストマー色グレー質量(g)本体:約155、PKG:約220対応食器洗浄乾燥機使用可寸法(cm)本体:25.5×3.5×7.8、PKG:30×4.7×9.2耐寒耐熱温度(℃)100
スリーエス ステンレス正鋼割込 菜切庖丁
三木刃物製作所¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。用途菜切庖丁:刃が薄く幅広く、先のとがっていない、野菜を刻むのに用いる庖丁。野菜のブツ切り、刻み物、千切りなどに適しています。刃厚(mm)1.4材質(柄部)半中ローズ紫檀仕上両刃/三層材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼刃渡り(mm)165
TKG PRO 抗菌カラー菜切庖丁
TKG¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2
TKG PRO(プロ) 菜切庖丁
TKG¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁 刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な 機能を実現しました。 ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス背厚(mm)2
関孫六 銀寿 本鋼 菜切 165mm
貝印¥3,998税込¥4,3981個当日出荷【湿式平前刃付けで格別な切れ味】。非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【高硬度刃材料で切れ味が長く続く】耐摩耗性に優れた高硬度鋼材を使用することで、格別な切れ味を長く体感していただけます。鋼材:ハガネに軟鉄を合わせて叩き上げた、強靭な刃身。ハガネの特性の切れ味と研ぎやすさを実現。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:左利き右利き兼用です。研ぎ直し:角砥石で研ぎ直すことができます。材質刃体:ハガネ複合材(刃材:炭素鋼、合わせ材:軟鉄)(刃付け形状/両刃付け)口金:ナイロン柄:天然木サイズ(mm)300×60×22
菜切包丁 178mm
レストランサプライ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約202対応食洗機:対応外寸(cm)29.6×4.6×1.7刃渡り(cm)17.8
関孫六オールステン菜切包丁165mm
貝印¥9,998税込¥10,9981個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約292質量(g)約185刃渡り(mm)165
角馬9000薄刃庖丁
下村工業¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷プロも満足。優れた切れ味 最終工程まで完全水砥刃付。 切れ味、持続性に優れている。 刃先角度が鋭角のため、切込みに優れている。材質刀身素材:超合金ステンレス/モリブデン・バナジューム鋼全長(mm)290質量(g)150刃渡り(mm)165
龍治オールステンレス菜切
下村工業(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)300質量(g)145板厚(mm)2アズワン品番64-3247-67刃渡り(mm)165
龍治 ステンカラー 菜切
下村工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装質量(g)145寸法(cm)16.5背厚(mm)2
関孫六 銀寿ステンレス和包丁 菜切
貝印¥3,998税込¥4,3981個欠品中柄の素材には高級感があり、水に強い天然木を使用。耐久性を追求しました。 研ぎ直しが可能で、切れ味にこだわりを持った本格的な刃付けを施しています。種別菜切アズワン品番65-1222-19刃渡り(mm)165
ステンレス菜切包丁
兼定¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷ステンレス製でさびにくい 。樹脂製の柄で水に強い 。食洗機可用途野菜を切る際に材質刀身/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
しろねず 菜切
関孫六¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×270×15質量(g)約110刃渡り(mm)150
匠創 菜切
関孫六¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷清潔に扱えて、爽快な鋭い切れ味!ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。用途食洗機対応材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール寸法(mm)295×48×15質量(g)151刃渡り(mm)165
堺孝行 包丁サヤ 薄刃
青木刃物製作所¥3,500~税込¥3,850~1丁4日以内出荷から5日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。 「堺孝行」シリーズ専用商品です。材質朴
関孫六 15000ST 菜切
貝印¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。種別菜切アズワン品番65-1221-69刃渡り(mm)165
ステンレス包丁 MSC MS-200 薄刃型
正広¥5,298税込¥5,8281個当日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:ローズ厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)100タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MDS(0.8% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)ローズ刃渡り(mm)160中子形状半中子刃長(cm)16
ステンレス包丁 MSC MS-500 薄刃型
正広¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入厚さ(mm)(母材)1.8質量(g)135タイプ薄刃型口金なし材質(刃)ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼)材質(ハンドル)積層強化木(抗菌剤入)刃渡り(mm)160中子形状背通し刃長(cm)16
兼松作 日本鋼 菜切庖丁
EBM(江部松商事)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷業務用では一般的なラインで、刃研ぎも簡単にでき、取扱いがやさしい庖丁です。材質安来鋼3号全長(mm)315質量(g)180刃渡り(mm)165背厚(mm)3.2
サンクラフト フルーツナイフ (薄刃型)
サンクラフト(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中プラスチックサヤ付材質:ステンレス製材質刃部:ステンレス刃物鋼 鞘:ABS樹脂全長(mm)215刃渡り(mm)110TKG品番9-0328-1201TKG品番(2017)6-0302-1101
堺孝行 イノックス 巾広菜切
青木刃物製作所¥11,980税込¥13,1781個欠品中堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)300質量(g)180刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0316-1601TKG品番(2017)6-0288-1601
藤寅作 オールステンレス 薄刃庖丁 FU-894 16.5cm
藤寅作¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷コバルト合金鋼をベースに、モリブデン・バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れ、プロ用に特に設計された庖丁です。18-8ステンレスハンドルを使用。洗いやすく、バクテリアの侵入、繁殖を防止し、非常に衛生的です。また、熱湯消毒(180℃)が可能で、切れ味・硬度・ハンドルにも全く影響ありません。職人による本格的な刃付けを施し、研ぎ直しが容易です。安全面でもにぎり易く、滑り止めを考慮したハンドルデザインにより、手に良くなじみます。両刃。背厚:2.0mm
ブライト M11プロ割込シリーズ 菜切 18cm M1165-D.P.S
片岡製作所¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。両刃。背厚:2.0mm
トウジロウ カラー庖丁 薄刃 16.5cm F-241G 緑
富士カトラリー¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷本刃付き。刀身:医療用メス材であるモリブデンバナジウム鋼使用。錆びにくい、ねばりがあり、かけにくい等厳しい要求に答えます。ハンドル:現場の声にもとづいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、耐久性抜群のハンドル。(エラストマー樹脂使用)。熱湯殺菌(100℃/20分)にも対応。(耐熱温度115℃・ハンドル部)。インサート成型により口元からの水、雑菌の侵入を防ぎます。ノバロン銀系無機抗菌剤配合。両刃
関孫六 10000CL 菜切り 165mm
貝印¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術を採用。しなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求したシリーズ。優しい印象の白合板を用いたハンドル。鋭い切れ味とコストを両立させ、耐久性にもすぐれたステンレス三層鋼の刃。美しく、知恵と技術が行き渡った優美さをお楽しみください。材質ステンレスクラッド複合材・ステンレススチール・積層強化木サイズ(mm)390X80X27
燕 菜切 W-1116
片岡製作所¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷ハンドルが通常の包丁より大きく、太く作られています。それにより、大きな手の方も小さな手の方も非常に握りやすくなっています。品番718004990材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)銀系無機抗菌剤入りエラストマー樹脂刃渡り(cm)16