絞り込み
刃長(mm)
- 150(2)
- 200(2)
ブランド
- グレスデン
- 正広(20)
- ミソノ刃物(16)
- EBM(江部松商事)(10)
- 片岡製作所(9)
- 實光(9)
- TKG(6)
- カンダ[厨房用品](4)
- 杉本刃物(4)
- 関兼常(4)
- 富士カトラリー(3)
- 河村刃物(3)
- 中條金物(3)
- 下村工業(2)
- 正本(2)
- 青木刃物製作所(2)
- 藤次郎(2)
- 源兼正(2)
- 剣謙心(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃長(mm)」から絞り込む
150(2)
200(2)

グレステンTタイプ 骨スキ
グレスデン¥25,980税込¥28,5781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。刃長(cm)15材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)280質量(g)230背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-0501TKG品番(2017)6-0291-0501
グレステンTタイプ ガラスキ
グレスデン¥33,980税込¥37,3781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。刃長(cm)20材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)313質量(g)285背厚(mm)3TKG品番9-0315-0401TKG品番(2017)6-0291-0401
グレステンMタイプ 骨スキ
グレスデン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。刃長(cm)15材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)278質量(g)205背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-1201TKG品番(2017)6-0291-1201
グレステンMタイプ ガラスキ
グレスデン¥29,980税込¥32,9781個欠品中GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。刃長(cm)20材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)312質量(g)260背厚(mm)3TKG品番9-0315-1101TKG品番(2017)6-0291-1101