絞り込み
刃長(mm)
  • 150(2)
  • 200(2)
ブランド
  • グレスデン
  • ミソノ刃物(16)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • 實光(9)
  • 正広(7)
  • TKG(6)
  • 片岡製作所(6)
  • カンダ[厨房用品](4)
  • 杉本刃物(4)
  • 関兼常(4)
  • 富士カトラリー(3)
  • 河村刃物(3)
  • 下村工業(2)
  • 正本(2)
  • 青木刃物製作所(2)
  • 源兼正(2)
  • 剣謙心(2)
  • 貝印(1)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
150(2)
200(2)
  • グレステンTタイプ 骨スキ グレスデン

    グレステンTタイプ 骨スキ

    グレスデン
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)280質量(g)230刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-0501TKG品番(2017)6-0291-0501
  • グレステンTタイプ ガラスキ グレスデン

    グレステンTタイプ ガラスキ

    グレスデン
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木全長(mm)313質量(g)285刃長(cm)20背厚(mm)3TKG品番9-0315-0401TKG品番(2017)6-0291-0401
  • グレステンMタイプ 骨スキ グレスデン

    グレステンMタイプ 骨スキ

    グレスデン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)278質量(g)205刃長(cm)15背厚(mm)2.5TKG品番9-0315-1201TKG品番(2017)6-0291-1201
  • グレステンMタイプ ガラスキ グレスデン

    グレステンMタイプ ガラスキ

    グレスデン
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス全長(mm)312質量(g)260刃長(cm)20背厚(mm)3TKG品番9-0315-1101TKG品番(2017)6-0291-1101
骨切包丁