絞り込み
種類
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 継手

商品豆知識

12,122件中 1,521~1,560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角異形ニップル イノック

    六角異形ニップル

    イノック
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304)形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手
  • 面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 304RF

    イノック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • AD ブッシング Aron(アロン化成)

    AD ブッシング

    Aron(アロン化成)(3件のレビュー)
    ¥73~税込¥80~
    1個
    当日出荷
    形状ブッシング種類塩ビ管用継手
  • 透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
  • 透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS 45エルボ TS45

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ MIEテクノ

    溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • 排水用耐熱トラップ(薄型) カクダイ

    排水用耐熱トラップ(薄型)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
    材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
  • パイプハンガー カクダイ

    パイプハンガー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    サニタリー継手
    材質ステンレスSUS304相当
  • バルブアダプター カクダイ

    バルブアダプター

    カクダイ
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状バルブアダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類G×R
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • DV90°大曲りエルボ Aron(アロン化成)

    DV90°大曲りエルボ

    Aron(アロン化成)(4件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
  • HI径違いソケット Aron(アロン化成)

    HI径違いソケット

    Aron(アロン化成)(15件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
  • 六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年

    六角ニップル 樹脂コーティング管継手

    吉年(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
  • 絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合寸法T(mm)2.5以上容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
  • 絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手

    セキスイ
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類PTネジ寸法T(mm)2.5以上容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)梱包区分束・ケース
  • 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    径違いエルボ エスロコートLX継手

    セキスイ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
  • フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]

    フランジ接手FK-1 ステンレス

    三興製作所[配管]
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体水
  • アレスフィット(ユニオン) TBC(タブチ)

    アレスフィット(ユニオン)

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途給水給湯樹脂管用継手。仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です材質青銅(CAC406(C))形状ユニオン流体水道水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)5~95使用流体水道水JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)適合管XPE、PB接続ねじ種類G(めねじ)
  • フランジFF型SS400 5K イシグロ

    フランジFF型SS400 5K

    イシグロ(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
  • プッシュマスターバルブ付オスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターバルブ付オスアダプター

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
  • サニタリー ブラインドヘルール フジトク

    サニタリー ブラインドヘルール

    フジトク
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
    材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
  • ホースニップル TRUSCO

    ホースニップル

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • 1/4インチ フレアーユニオン エスコ

    1/4インチ フレアーユニオン

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA430AC-2形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:1/4入数5ねじサイズ【銅管】1/4”ナット対辺(mm)17
  • S'Bナット マーキングゲージ 東尾メック

    S'Bナット マーキングゲージ

    東尾メック(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    JIS B 8607 冷媒用フレア及びろう付け管継手 。付属書1に規定の一般冷媒用銅管の種類・寸法に適合する管
    用途ビルマルチシステムの機器更新改修配管 ルームシェアエアコンの設備工事用肉厚(mm)0.8、1.0グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 可変コネクター グリーンライフ

    可変コネクター

    グリーンライフ
    ¥998税込¥1,098
    1個
    4日以内出荷
    ホースが折れにくい可変コネクター。コネクターが180度曲がるので、ホースの折れを防ぎます。蛇口やホース、純水器などで使用できます。
    用途ホースの折れを防ぐ可変コネクターです。材質ABS樹脂色ブラック寸法(cm)約Φ3.5×11耐水圧(MPa)0.7未満
  • TS  10K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 10K フランジ

    Aron(アロン化成)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性10kg
  • その他清掃用具 Vikan(ヴァイカン)

    その他清掃用具

    Vikan(ヴァイカン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    フォームスプレイヤー(9305・9301)の共通パーツ。内径13mm前後のホースに最適なホースカップリングです。
  • メスアダプター 中部ビニール工業

    メスアダプター

    中部ビニール工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用メスアダプター潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はメスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側メスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
  • エンドプラグ 中部ビニール工業

    エンドプラグ

    中部ビニール工業
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用エンドプラグ 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。止水に使用します。
    用途ポリエチレンパイプ用エンドプラグ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂色黒使用温度範囲(℃)-10~60
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A
  • 真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ユニオン 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ユニオン

    三興マテリアルサプライ
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
  • ビニールキャップ(ハーフユニオン用) 群協製作所

    ビニールキャップ(ハーフユニオン用)

    群協製作所
    ¥123~税込¥135~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所

    SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

    オンダ製作所
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ 古林工業

    溶接式管継手(黒)180°ロングエルボ

    古林工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質FSGP形状エルボ180°種類突合せ溶接式管継手
  • インサートスリーブ(サヤ管) オンダ製作所

    インサートスリーブ(サヤ管)

    オンダ製作所
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)

    TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個(1個)
    当日出荷
    建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
    用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWAJIS規格JIS G-554
  • VU継手90°エルボ 東栄管機

    VU継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ
  • NJX めすアダプタ ONK(オーエヌ工業)

    NJX めすアダプタ

    ONK(オーエヌ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状めすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手