絞り込み
種類
-(3)
その他(545)
インクリーザー(29)
エルボ(1,560)
カップリング(109)
キャップ(246)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,312)
チーズ(992)
ニップル(528)
パイプ(4)
フランジ(261)
ブッシング(193)
プラグ(141)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(278)
レジューサー(138)
伸縮継手(42)
呼び径(B)
- 1/8(483)
- 1/4(621)
- 3/8(775)
- 1/2(1,920)
- 3/4(1,840)
- 1(1,691)
- 1-1/4(1,421)
- 1-1/2(1,564)
- 2(1,666)
- 2-1/2(1,300)
- 3(1,310)
- 4(1,204)
- 5(691)
- 6(657)
- 8(326)
- 10(206)
- 12(170)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(70)
- アルミ(27)
- ゴム(127)
- シリコン(26)
- スチール(788)
- ステンレス(2,397)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,248)
- 樹脂(638)
- 銅(122)
- 鋳鉄(739)
- 青銅(863)
- 黄銅(真鍮)(1,296)
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(116)
- エスコ(974)
- セキスイ(737)
- RS PRO(710)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(375)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
43ページ目: 継手
商品豆知識

TS継手 TSKウォールミスト ヒラガタ
東栄管機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7613材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)65使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)42寸法h(mm)51.3RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 TSKウォールミスト ヘッドキャップ
東栄管機¥219税込¥2411個当日出荷仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7610材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ヘッドキャップ質量(g)7寸法l(mm)20.35使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ソロバン玉リング入ソケット
ミヤコ¥669~税込¥736~1個当日出荷から3日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。材質黄銅形状ソケット種類ストレート最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/油設計圧力(MPa)3.43
DV継手異径チーズ
東栄管機¥95~税込¥105~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥609~税込¥670~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
45°エルボ(ステンレス)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手ねじの種類Rc呼び圧力5K
SBソケット Sタイプ 水・温水・空気・薬品用
ショーボンド(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
ベンリーツバ広掃除口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用材質(フタ)ステンレス
テクタッチ継手 テクマーキング
東洋フィッティング¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。用途差し込みシロのマーキング。仕様0.5・3/4兼用材質C1220
通気スイスイ(40・50兼用サイズ)
未来工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。適合VP管・VU管(40・50)材質(アダプター)PVC材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
床上掃除口
中部コーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
ステンレス ホースニップル 3/4
TBC(タブチ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番812-8025材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)87種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
HIユニオンソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743JIS規格JIS K6743
透明TS 異径チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
透明TS メタル給水栓ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から6日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
異径ソケット20(3/4)×13(1/2)
KVK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)38呼び径(B)1/2寸法A(mm)Rc3/4寸法B(mm)Rc1/2呼び径(A)13接続ねじ種類Rc