絞り込み
ねじの呼び
- M8(59)
- W5/16(16)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(8)
- チタン(1)
- 鉄すべて(62)
- S45C(19)
- SWCH10R(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(4)
- 1.25(53)
- 1.41(18山)(16)
ねじ山種類
- ウィット(13)
- メートル並目(52)
- メートル細目(4)
表面処理
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(14)
- クローム(5)
- ニッケル(6)
- パーカー(4)
- ユニクロ(8)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(24)
- 2種(20)
- 3種(12)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 12
- 5(78)
- 5.5(171)
- 7(196)
- 8(248)
- 10(347)
- 13(346)
- 14(158)
- 17(537)
- 19(504)
- 22(259)
- 24(371)
- 26(88)
- 27(219)
- 30(340)
- 32(258)
- 36(231)
- 41(117)
- 46(172)
- 50(82)
- 55(93)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(69)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 紀州ファスナー(1)
- OHSATO(大里)(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・紀州ファスナー・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
ステンレス 長ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥629税込¥6921個当日出荷高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
小形六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥649税込¥7141パック(15個)当日出荷材質S45C(H)厚さ(mm)6.5色黒ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
小形六角ナット 3種 細目(ステンレス)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット1種小形 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥389税込¥4281袋(20個)翌々日出荷S45C材に熱処理を施した小型六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類小形ナットRoHS指令(10物質対応)対応
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂¥478税込¥5261パック(20個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 2種(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
小形六角ナット(2種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(500個)9日以内出荷材質黄銅厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25規格2種寸法S(mm)12表面処理ニッケル寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目