絞り込み
ねじの呼び
- M3(147)
- M4(1)
- M6(1)
- その他(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(36)
- SUS304(28)
- SUS316L(2)
- チタン(6)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(10)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(86)
- SWRM(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(20)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.5(172)
- 0.7(36山)(1)
- その他(3)
ねじ山種類
- メートル並目(29)
- メートル細目(1)
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(5)
- 6価クロメート(3)
- クロメート(8)
- クローム(10)
- ニッケル(16)
- ノンクローム(1)
- パーカー(3)
- ユニクロ(15)
- 亜鉛メッキ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(12)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
規格
- 1種(64)
- 2種(20)
- 3種(26)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 5.5
- 5(79)
- 7(205)
- 8(260)
- 10(360)
- 13(357)
- 14(161)
- 17(551)
- 19(519)
- 22(263)
- 24(378)
- 26(89)
- 27(223)
- 30(346)
- 32(261)
- 36(234)
- 41(119)
- 46(174)
- 50(83)
- 55(94)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(94)
- 八幡ねじ(33)
- TRUSCO(20)
- エスコ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- ケミカルスクリュー(5)
- 冨士精密(3)
- 廣杉計器(3)
- 池田金属工業(2)
- 丸エム製作所(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- アローズ(1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・ケミカルスクリュー・冨士精密・廣杉計器・池田金属工業・丸エム製作所・RMSレアメタルスクリュー・アローズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥159税込¥1751袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥619税込¥6811パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(3000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット1種(鉄/クロメート)
大阪魂(24件のレビュー)¥579税込¥6371パック(400個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/クロメート規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(190個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥59税込¥651袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥69税込¥761パック(4個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(190個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角ナット 三価クロメート
八幡ねじ¥146税込¥1611パック(10個)当日出荷から翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ナットです。用途おねじに締め付け固定します。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥59税込¥651袋(10個)当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷から翌々日出荷鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(270個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
六角ナット3種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(135個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥319税込¥3511袋(50個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T