絞り込み
ねじの呼び
- M36(122)
- M39(58)
- M45(2)
- M48(2)
- M56(5)
- M64(1)
- M68(1)
- その他(1)
材質
- ステンレスすべて(41)
- SUS304(22)
- SUS304N2(1)
- SUS310S(2)
- SUS316(6)
- SUS316L(5)
- SUS403(2)
- 鉄すべて(102)
- S45C(29)
- SCM435(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 4
- 0.4(114)
- 0.45(56山)(105)
- 0.5(494)
- 0.7(36山)(690)
- 0.8(810)
- 1(1,235)
- 1.25(1,598)
- 1.27(20山)(153)
- 1.41(18山)(142)
- 1.5(1,534)
- 1.58(16山)(257)
- 1.75(829)
- 2(920)
- 2.11(12山)(172)
- 2.3(11山)(150)
- 2.5(600)
- 2.54(10山)(116)
- 3(447)
- 3.5(252)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(98)
- メートル細目(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(16)
- クロメート(17)
- クローム(1)
- ドブメッキ(6)
- ニッケル(4)
- パーカー(3)
- ユニクロ(18)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(29)
- 黒亜鉛(3)
規格
- 1種(47)
- 2種(23)
- 3種(30)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 55(68)
- 60(37)
55・60
ブランド
- 大阪魂(114)
- ハードロック工業(13)
- 冨士精密(12)
- 八幡ねじ(6)
- 富士製作所(5)
- 池田金属工業(2)
- ロックファスナー(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ハードロック工業・冨士精密・八幡ねじ・富士製作所・池田金属工業・ロックファスナー・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(1個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 一種 溶融亜鉛めっき
八幡ねじ¥910税込¥1,0011パック(2個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥1,498税込¥1,6481袋(1個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット 三種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥960税込¥1,0561パック(2個)3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥14,980税込¥16,4781箱(20個)4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
六角ナット 三種
八幡ねじ¥810税込¥8911パック(2個)当日出荷から3日以内出荷高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応