絞り込み
ねじの呼び
- 7/8
- M3(570)
- M4(876)
- M5(993)
- M6(1,321)
- M8(1,552)
- M10(1,644)
- M12(1,530)
- M14(601)
- M16(1,016)
- M18(412)
- M20(806)
- M22(416)
- M24(535)
- M27(210)
- M30(342)
- M33(134)
- M36(192)
- W3/8(278)
- W1/2(207)
- W5/8(140)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- 鉄すべて(2)
- S45C(1)
- SNB7(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.81(14山)(2)
- 2.82(9山)(5)
- 9(1)
- 14(1)
ねじ山種類
- ウィット(1)
- ユニファイ並目(UNC)(3)
- ユニファイ細目(UNF)(4)
表面処理
- 生地/未処理(3)
規格
- 1種(1)
1種
二面幅(mm)
- 33.3(1)
- 33.32(2)
33.3・33.32
ブランド
- 大阪魂(14)
- 冨士精密(2)
- ボサード(2)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・冨士精密・ボサード・池田金属工業
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C